作業工具 :「絶縁プラスドライバー」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIGNET(シグネット)絶縁プラスドライバー
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900 材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付きエルゴハンドルです。 欧州規格EN60900適合品です。 電気工事などに使用します。
規格EN60900 商品構成単品
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合規格IEC 60900 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 商品構成単品
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 狭い作業に適した細軸タイプです。 握り部が電工タイプで早回しが容易です。 絶縁チューブは二重で安全設計です。 電気・通信設備工事などの作業に適しています。
用途短絡防止。 電気・通信設備工事などの作業に! 種類電工ドライバー 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)絶縁プラスドライバー #0
トラスコ品番448-2832 商品構成単品
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

軸部を樹脂でカバーしています。ねじに余裕の締め付け力です。クッショングリップ、ひと目でわかる(+)(-)表示入りです
材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)6.4 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)41 材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入) 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸径とハンドルが小さい+2ドライバー。狭い箇所に便利なスリム先端。 トーション効果でカムアウトを抑制。 絶縁耐電圧試験済。マグネット付。
用途電気・通信設備工事などの作業に。 材質(グリップ)PP、TPE 軸径(Φmm)5(先端) 種類電工ドライバー グリップ径(Φmm)35 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 商品構成単品 色(軸) 耐電圧(V)1000 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 狭い作業に適した細軸タイプです。 絶縁チューブは二重で安全設計です。 電気・通信設備工事などの作業に適しています。
用途短絡防止。 電気・通信設備工事などの作業に! 種類電工ドライバー 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)絶縁プラスドライバー #3
トラスコ品番448-2867 商品構成単品
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷

ひとまわり小さいハンドルのプラス2番ドライバー。1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業性抜群。絶縁防止チューブ付き。細軸タイプなので奥まった場所での作業に最適です。 刃先マグネット入り。
軸径(Φmm)5.5 種類電工ドライバー グリップ径(Φmm)34 材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)絶縁プラスドライバー #1
トラスコ品番448-2841 商品構成単品
1本
2,188 税込2,407
当日出荷

1000V絶縁仕様です。 狭い作業に適した細軸タイプです。 握り部が電工タイプで早回しが容易です。 絶縁チューブは二重で安全設計です。 電気・通信設備工事などの作業に適しています。
用途短絡防止。 電気・通信設備工事などの作業に! 種類電工ドライバー 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭い箇所に便利なスリム先端。トーション効果でカムアウトを抑制。 絶縁耐電圧試験済。マグネット付。
用途電気・通信設備工事などの作業に。
1本ほか
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)絶縁プラスドライバー
一目で種類とサイズ確認が可能なグリップエンド部。
先端形状プラス 商品構成単品
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)絶縁プラスドライバー
DRALL+タイプの1000V絶縁プラスドライバー。
商品構成単品
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷

プレミアムクラフトフォームVDEプラスドライバー。迅速かつ丁寧な作業のためのマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドル。Weraブラックポイントチップと洗練された硬化プロセスにより、チップの長期使用、耐腐食性の向上、正確な取り付け精度が保証されます。承認された電圧 1,000Vで安全に作業できるよう、10,000Vで個別にテストされています。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが不快に転がるのを防ぎます。工具の識別と分類を容易にするためにハンドルにマークが付いています。
軸長(mm)100
1本
2,198 税込2,418
欠品中

1000V絶縁。DRALL+タイプの1000V絶縁プラスドライバー
全長(mm)145 質量(g)35 軸長(mm)60 先端サイズ(#)0
1本
1,830 税込2,013
翌日出荷

1000V絶縁。DRALL+タイプの1000V絶縁プラスドライバー
全長(mm)185 質量(g)47 軸長(mm)80 先端サイズ(#)1
1本
2,400 税込2,640
翌日出荷

1000V絶縁。DRALL+タイプの1000V絶縁プラスドライバー。
1本
2,960 税込3,256
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番448-2859 商品構成単品
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷


トラスコ品番837-0345 全長(mm)202 質量(g)64 材質(軸)工具鋼 商品構成単品
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

1本
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)ソフト樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)絶縁プラスドライバー
DRALL+タイプの1000V絶縁プラスドライバー。
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)145 規格EN60900 ハンドル径(Φmm)95×18 材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリムタイプ。 IEC/EN 60900に準拠。 手に優しい滑り止めエラストマーカバー。 ※メイン画像は代表画像です。
仕様●サイズ:#4●適合ネジ:M8-10●軸長(mm):200●全長(mm):320●質量(g):235 アズワン品番68-0852-19
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷

エスコ品番EA557AD 材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
1,140 税込1,254
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スリムプラスドライバー絶縁
スリムタイプ。IEC/EN 60900に準拠。手に優しい滑り止めエラストマーカバー。
商品構成単品
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品 ハンドル幅(mm)18
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスねじ用絶縁ドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。
規格DIN EN 60900、IEC900 商品構成単品
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転キャップ+ベアリングで早回しが可能です。
用途時計、メガネ、プラモデル、ラジオ、カメラ等の精密機器に 材質(グリップ)プラスチック 材質先端:SNCM 本体質量(g)9 商品構成単品
1個
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスGrip・プラスドライバー絶縁
IEC/EN60900に準拠しています。 手に優しい滑り止めエラストマーカバーです。
仕様●軸長(mm):80●全長(mm):175●原産国:スイス●コード番号:231-0857 アズワン品番67-6833-52
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷

プラスねじ用絶縁ドライバーです。 IEC60900:2004に従って製造されています。 AC1000Vまで絶縁します。 人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。
材質ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
規格IEC60900 商品構成単品
1個
659 税込725
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
規格IEC60900 材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼 材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
549 税込604
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気・通信設備工事等の作業に! 1000Vの絶縁ドライバー 安全性・耐久性が向上!外側の絶縁被膜の破損が分かりやすいように内側に色の違う被膜を使用しています。 短絡防止(ショート防止)に! 2重絶縁被膜! 軸径が細い! 高品質日本製
軸径(Φmm)6.6 種類電工ドライバー グリップ径(Φmm)42 材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 寸法E(Φmm)6.6 寸法G(Φmm)42 寸法e(Φmm)5.0 耐電圧(V)1000 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。プラスマイナスネジ用ドライブビット。 ブレーカーなどの電気設備コンポーネントでの使用。 奥の深い場所にあるスプリング部材やボルト部材のためにブレードの絶縁直径が小さくなっています。 疲労が少なく手を保護しながら力を伝達できるように人間工学に基づき考案された、2種類の材質からなる最適なハンドル。 ハンドルのローリングを防ぐようにデザインされています。
材質(軸)クロムバナジウムモリブジン鋼 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 商品構成単品
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります