作業工具 :「絶縁油」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4つの形状のフックで狭いスペースでの使用に便利です。HV・EV車必需品 IEC60900:2004規格に適合しています。
用途Oリング、金属なしのガスケットの取り外しに使用します。 セット内容フック×4種 全長(mm)150 軸長(mm)75 入組点数4
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
種類六角ドライバー 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
種類ボールポイントドライバー 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンクリートのハツリ作業に。 建材、石膏ボードの削りやハツリ作業に。溶接のスポットおとしに。 ハンマーで叩いて使える座金付。 耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
全長(mm)199 軸長(mm)110 ハンドル径(Φmm)30 質量(g)155 トラスコ品番493-6213 材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ 先端幅(mm)10
1本
789 税込868
当日出荷

握りやすさを追求した4本溝ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。透明度が高く、美しい外観です。
材質(グリップ)CA 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本ほか
279 税込307
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

石膏ボードやプラスチック板の穴あけに。 木ネジや釘の下穴あけやうすい鉄板や缶の穴あけに。 金属板のケガキ作業に。 ハンマーで叩いて使える座金付。 耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
全長(mm)199 仕様ハンマー打撃が可能な座金付 トラスコ品番493-6701 材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ 質量(g)151 軸長(mm)110 ハンドル径(Φmm)30
1本
999 税込1,099
当日出荷

木ネジの下穴あけや穴あけ前のマーキングに。 ハンマーで叩いて使える座金付。 耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
全長(mm)169 トラスコ品番493-7244 材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ 質量(g)122 軸長(mm)80 ハンドル径(Φmm)30
1本
928 税込1,021
当日出荷

銅・アルミケーブル用 高周波焼き入れを施した切断刃 高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ 1000V絶縁ハンドル採用 ステップカット付 ケーブルを潰さずに切断します。
仕様●切断能力:Φ15mm(50mm2)●全長(mm):160●ハンドル:コンフォート●仕上げ:磨き アズワン品番65-2150-02
1丁
10,400 税込11,440
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁T型レンチ 1000V
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
規格DIN EN/IEC 60900基準 全長(mm)200
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。 特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。 オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
用途シングル/マルチ/細線導体に 全長(mm)160 直径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:5.0 質量(g)168 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド:クロムメッキ AWG7 サイズ(mm2)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10.0
1個
9,298 税込10,228
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁T型ソケットレンチ 1000V
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
規格DIN EN/IEC 60900基準 全長(mm)300 ハンドル長さ(mm)155
1本
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁スパナ 1000V
鍛造により大変頑丈です。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの鍛造クロームバナジウム鋼。 DIN EN/IEC60900基準に適合しています。 各部の寸法は絶縁コーティングを施す前の数値です。
規格DIN EN/IEC60900基準
1本ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れです。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
用途シングル/マルチ/細線導体に(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2) 全長(mm)160 質量(g)168 径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取り:5 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ AWG7 寸法(mm2)絶縁被膜剥ぎ取り:10
1丁
8,898 税込9,788
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁平ペンチ 1000V
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ヘッドは短く平たい形状です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
長さ(mm)160 トラスコ品番835-6475 幅(mm)(ジョイント部)17 厚さ(mm)(ジョイント部)9.5 質量(g)176 口先長(mm)30
1丁
5,798 税込6,378
翌々日出荷

高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。平坦円形の、長いアゴ。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRC。バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。くちばし型プライヤー。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
8,950 税込9,845
8日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁メガネ 1000V
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの鍛造クロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。各部の寸法は絶縁コーティングを施す前の数値です。
規格DIN EN/IEC60900基準
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁皮むきナイフ 1000V
固定タイプのフックブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
適合規格DIN EN/IEC 60900 質量(g)70 定格絶縁電圧(V)1000
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)カッティングストリッパー
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造で非常に丈夫です。絶縁被覆を一定の長さ(11mmおよび16mm)で剥ぎ取るため、目で見て分かるようにジョーに段がつけられています。単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。Φ15mm(5×2.5mm2)までの銅線の切断用ブレードです。ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドルです。
用途シングル/マルチ/細線導体に(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2) 全長(mm)180 質量(g)210 径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取り:5 切断能力(AWG)7 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド研磨 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅多芯:50 寸法(mm2)絶縁被膜剥ぎ取り:10
1丁
11,980 税込13,178
翌々日出荷

スタイル:半丸口 高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。 平坦円形の、長いアゴ。 掴み面に歯形が付けられています。 径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。 高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRC。 バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。くちばし型プライヤー。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm)200 仕様つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状 幅(mm)ジョイント部:18、口先先端:3 厚さ(mm)ジョイント部:9.5、口先先端:2.5 質量(g)215 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド:クロムメッキ 口先長(mm)73 切断能力(Φmm) 銅線2.2 切断能力(Φmm)中硬線3.2
1個
9,898 税込10,888
翌日出荷

二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ヘッドの先端形状は丸型。つかみ面は滑らかです。
長さ(mm)160 トラスコ品番835-6481 幅(mm)(ジョイント部)16.5、(口先先端)2.5 厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)5.0 質量(g)141 口先長(mm)41.0
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷

二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ヘッドの先端形状は平型。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。
長さ(mm)160 幅(mm)(ジョイント部)16.5、(口先先端)5 厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)3 質量(g)150 口先長(mm)46.5
1丁
6,598 税込7,258
翌日出荷

ホーザン工具セット
設備・機器類の保守・点検用工具セット。ケースには、耐久性に優れたB-56-Bツールボックスを使用しています。
入組点数48 トラスコ品番117-1470 セット内容(セット内容 48点)差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5:D-58/差替スタビードライバー (+)No.2/(-)6.0:D-59/電工ドライバー(-)6.0:D-331-150/電工ドライバー(+)No.2:D-332-150/LED検電ドライバー:D-745/金切鋸:K-128/ヤスリ 丸:K-170/ヤスリ 平:K-172/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ペンチ:P-43-175/ピンセット:P-86-125/ネジプライヤー:P-213B/ウォーターポンププライヤー:P-245/圧着工具:P-704/ワイヤーストリッパー:P-968/六角レンチ 1.5mm、六角レンチ 2.0mm、六角レンチ 2.5mm、六角レンチ 3.0mm、六角レンチ 4.0mm、六角レンチ 5.0mm、六角レンチ 6.0mm、六角レンチ 8.0mm、六角レンチ 10.0mm:W-96/モンキーレンチ:W-240-150/モンキーレンチ:W-240-250/スパナ 5.5×7mm、スパナ 8×10mm、スパナ 11×13mm、スパナ 12×14mm、スパナ 17×19mm、スパナ 22×24mm:W-521/オイル差し:Z-64/LEDライト/コンベックスルール:Z-341/片手ハンマー/プラスチックハンマー/カッターナイフ(大)/ビニールテープ/シールテープ/タイプブラシ:SB-21/横ブラシ:SB-23/真ちゅうブラシ:SB-24/作業手袋 質量(kg)8.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)413×242×206 容積16L アズワン品番1-2351-01
1セット(48点組)
61,980 税込68,178
当日出荷

高負荷にも耐える柔軟な精密先端部です。平坦円形の、長いアゴです。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付きです。高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRCです。バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れです。くちばし型プライヤーです。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状 長さ(mm)口先(L3):73 幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(W4):3 厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5、口先先端(T2):2.5 全長(mm)200 質量(g)215 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線2.2 切断能力(Φmm)中硬線3.2 スタイル半丸口
1丁
9,598 税込10,558
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)強力絶縁ペンチ 1000V
カッター部の硬度は約HRC63。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。クニペックスの強力型ペンチはジョイント部(支点)を最適なポイントに配置していますので、切る・つかむ・曲げるといった作業を少ない力で行うことができます。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ
1丁
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター 1000V
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。てこの原理を最大限利用するデザインと新開発の刃形状により、少ない力で高い切断能力を発揮します。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径20mmまでのケーブルを切断することができます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構です。二枚刃付きです。
全長(mm)200 質量(g)340 切断能力(AWG)36557 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 銅線多芯:20 切断能力(mm)銅多芯:70
1丁
13,980 税込15,378
9日以内出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。鍛造で非常に丈夫です。絶縁被覆を一定の長さ(11mmおよび16mm)で剥ぎ取るため、目で見て分かるようにジョーに段がつけられています。単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。Φ15mm(5×2.5mm2)までの銅線の切断用ブレード。ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。ハンドルは複数の材質で作られたカバーで絶縁されています。
用途シングル/マルチ/細線導体に(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2) 寸法(mm)85×29×180 質量(g)210 径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取り:5 切断能力(AWG)7 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅多芯:50 寸法(mm2)絶縁被膜剥ぎ取り:10
1丁
13,980 税込15,378
4日以内出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造で非常に丈夫です。絶縁被覆を一定の長さ(11mmおよび16mm)で剥ぎ取るため、目で見て分かるようにジョーに段がつけられています。単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。Φ15mm(5×2.5mm2)までの銅線の切断用ブレードです。ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。ハンドルは複数の材質で作られたカバーで絶縁されています。
用途シングル/マルチ/細線導体に(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2) 全長(mm)180 質量(g)210 径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取り:5 切断能力(AWG)7 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅多芯:50 寸法(mm2)絶縁被膜剥ぎ取り:10
1丁
12,980 税込14,278
91日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルナイフ 1000V
ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。 DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 刃先が頑丈な固定タイプのストレートブレードです。 人間工学に基づいた滑り防止付きハンドルにより使いやすさが向上しました。 ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。 半透明のキャップ付き。
全長(mm)190 質量(g)67 刃長(mm)50 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造で非常に丈夫です。絶縁被覆を一定の長さ(11mmおよび16mm)で剥ぎ取るため、目で見て分かるようにジョーに段がつけられています。単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。Φ15mm(5×2.5mm2)までの銅線の切断用ブレードです。ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。ハンドルは複数の材質で作られたカバーで絶縁されています。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
用途シングル/マルチ/細線導体に(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2) 全長(mm)180 質量(g)212 径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取り:5 切断能力(AWG)7 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅多芯:50 寸法(mm2)絶縁被膜剥ぎ取り:10
1丁
14,980 税込16,478
翌々日出荷

鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減。軽量でスリムな構造。識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状。
用途エンドスリーブ圧着用。DIN46228 1部+4部(範囲0.25~16mm2)によるエンドスリーブの圧着に 仕様圧着ポジション数:9 全長(mm)180 質量(g)254 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド研磨 クリンピング能力(mm2)0.25-16 クリンピング能力(AWG)24-6
1丁
9,998 税込10,998
4日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルナイフ 1000V
ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。刃先が頑丈な固定タイプのストレートブレードです。人間工学に基づいた滑り防止付きハンドルにより使いやすさが向上しました。ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。半透明のキャップ付き。刃の背中部分をプラスチックでコーティングすることによりショートを防止しています。
全長(mm)190 質量(g)65 刃長(mm)50 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
1丁
3,298 税込3,628
4日以内出荷

鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減。軽量でスリムな構造。識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。エンドスリーブ圧着用。DIN46228 1部+4部(範囲0.25~16mm2)によるエンドスリーブの圧着に。
1丁
10,500 税込11,550
翌日出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合します。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に 全長(mm)160 質量(g)166 径(Φmm)絶縁被覆剥ぎ取:5 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ AWG7 寸法(mm2)絶縁被覆剥ぎ取:10
1丁
6,398 税込7,038
翌々日出荷

入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
7,490 税込8,239
8日以内出荷

鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。銅・アルミケーブル用(スチールワイヤーの切断はできません)。
1丁
11,900 税込13,090
翌日出荷

落下防止付。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。様々な場面で活躍する汎用性の高いニッパー。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
8,310 税込9,141
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。くちばし型プライヤー。高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。平坦円形の、長いアゴ。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
1丁
9,850 税込10,835
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター 1000V
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構です。
全長(mm)165 質量(g)262 切断能力(AWG)36526 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅多芯:50
1丁
9,998 税込10,998
翌々日出荷

入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。先が尖った半円状のアゴ。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用のカッター付き。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
7,660 税込8,426
翌日出荷

入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的なシャニッパーより20%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。バネ鋼線を含むあらゆる種類のワイヤーに最適。
1丁
10,700 税込11,770
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります