作業工具 :「缶開け」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
握りやすい、滑らない、力をかけやすい。
爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
規格L型
材質(刃)カーボンスチール
色黄色、黒
種別L型
全長(mm)168
材質(本体)ABS、PVC
タイプオートロック式
刃幅(mm)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
こんなお得な商品も!

カッター ネジロックタイプ グリップ付
モノタロウ
¥279
税込¥307
握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。
梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格L型
色イエロー/ブラック
仕様ネジロック式
トラスコ品番276-6337
質量(g)86
適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
こんなお得な商品も!

カッター オートロックタイプ グリップ付
モノタロウ
¥269
税込¥296
握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。
梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格AL型
色イエロー/ブラック
仕様オートロック式(40kg)
トラスコ品番276-6329
質量(g)79
刃幅(mm)18
適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K、XB67、XB138
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
プラスねじ(+)2に対応!
用途水栓器具など大きなマイナスねじに。爪のお手入れに。缶開けに
商品構成単品
握りやすい、滑らない、力をかけやすい。
爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
ねじロックタイプで、刃をしっかり固定。
規格L型
材質(刃)カーポンスチール
色黄色、黒
種別L型
全長(mm)168
材質(本体)ABS、PVC
タイプねじロック式
刃幅(mm)18
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
モカハニー 多機能はさみは、8通りの作業ができる多機能はさみです。大きめハンドルで力を入れやすく2つに分かれるので衛生的で、お手入れ簡単です。缶開けから魚の鱗取りまでこれ一本あれば調理に困りません。マグネット付きのケースがあるので冷蔵庫につけてすぐ使える場所に置いておくことができます。
用途調理器具に。
質量(g)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22.6×7.5×1.5
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
梱包ヒモ、PPバンドの切断に最適なフック刃。
替刃がボディに2枚内蔵可能。
刃の固定は強力なネジ締め式。
HK-12は、開梱作業・ペンキ缶フタ開けに便利なヘラ(焼入れSUS製)付。
用途ネジロック構造
付属品フックL刃1枚
色黄色
替刃仕様フックL替刃0.5mm厚
適合替刃HK-5H
ホルダーに便利な爪がついた、ネジ止め式大型カッターです。
後端の爪でダンボールの折り曲げや、缶のフタ開け、ネジ回しなどに使えます。
規格L型
色イエロー
トラスコ品番360-7569
質量(g)80
適合替刃大(LB)、のこぎり刃(XB67)、金のこ刃(XB138)、特専黒刃 大(LBB)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
ポリタンクと一緒に高さのある給油ポンプも立てたまま収納できます。壁際に置いたままフタカバーの開閉ができ、片手で簡単に開けられます。正面と後ろに市販の南京錠を取り付けられる鍵穴付きです。
質量(kg)約5.3
色ブラウン
材質(本体)ポリプロピレン
収納量(最大)72kg/18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個
外寸法・幅(mm)920
外寸法・高さ(mm)710
外寸法・奥行(mm)500
ローラー外しとして、塗料缶のフタ開けとして、こびりついた塗料の汚れ剥がしとして、さらにローラーのハンドルに付ければ継ぎ柄としても使え、1本で4つの機能を持った便利なアイテムです。
仕様●全長:220mm●柄長:約130mm●重量:約68g●リムーバー部の長さ:約90mm●材質:先端/マルテンサイト系ステンレス板 柄/ポリプロピレン樹脂
アズワン品番65-9262-73
1本
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
用途缶や瓶の蓋、ポリタンクの蓋の開け閉め、水道管や排水パイプの修理やメンテナンスの際に
仕様●滑りにくいラバーグリップ●ベルトでホールドするから開け閉めしやすい
材質本体:PP 持ち手:TPR ベルト:ゴム
色イエロー/ブラック
タイプ巻き付けやすいロングタイプ
種類DIY、一般家庭用
最小径(Φmm)(使用可能)約20
最大径(Φmm)(使用可能)約150
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
耐食性防錆性に優れたカチオン電着塗装仕様です。
くわえ部は5段階に広げることができ、パイプ・丸棒・ボルト・ナット等をがっちりとつかむことができます。
ハンドルにはネジ回し・缶のふた開け・バール代わりに使えるマイナスドライバー付きです。
用途ガス・水道・空調等の水道・配管工事に。
仕様調整(段階):5
トラスコ品番364-4632
材質特殊合金鋼(S45C)
全長(mm)250
最大口開き(mm)48
ハンドルグリップ無し
機能ドライバー:あり
1丁
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
クラフトテープの開封やダンボールの折り曲げ、ペンキ缶などのフタ開けに便利なツメが付いた大型カッターナイフ。ラバー製滑り止め付き。ワンタッチでしっかりロックできるオートロック式。
材質【金属部】ステンレス鋼(SUS430)
材質(樹脂部)ABS樹脂
材質(刃)合金工具鋼
材質(スライダー)ポリアセタール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥589
税込¥648
翌々日出荷
ブレードの背がフック形状になっておりペンキ缶を簡単に開けられます。ブレード先端のポイントで簡単なネジの締付けが可能です。刃先は丁寧に研磨されています。革砥処理済みで鋭い切れ味です。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
用途樹脂、絨毯、木材などのあらゆる切断に。
付属品収納ケース(ベルト幅40mm)
トラスコ品番382-2096
全長(mm)208
1丁
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
スライドレールの先端を利用し、45°と90°で簡単なマーキングが可能です。本体後部のフィンで剥がし作業やペンキ缶の蓋を開けられます。フィンを使って壁紙や絨毯を押し込めます。フィンは本体のスライドレールと一体型で丈夫です。グリップにラバーコーティングが施され滑りにくいです。刃を入れ替える事で右利き左利き兼用です。本体はテーパー形状にデザインされ握りやすいです。刃の交換は工具不要で簡単に行えます。替え刃の収納はマガジン式で非常に簡単に行えます。1枚を本体に装着し3枚を予備として本体に収納できます。
用途石膏ボート、断熱材などの切断に。
トラスコ品番622-9956
セット内容収納刃:1枚、替え刃:3枚
材質【本体】ポリカーボネート
全長(mm)206
色赤/黒
タイプオートロック式
刃長(mm)100
刃厚(mm)0.5
材質(刃)合金特殊鋼
適合替刃389630
1丁
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
長めに設計されたレールで刃が曲がりにくく安定して切れます。本体後部のフィンには角度が付いています。フィンで剥がし作業やペンキ缶の蓋を開けられます。フィンを使って壁紙や絨毯を押し込めます。フィンは本体のスライドレールと一体型で丈夫です。グリップにラバーコーティングが施され滑りにくいです。本体はテーパー形状にデザインされ握りやすいです。刃の交換は工具不要で簡単に行えます。替え刃の収納はマガジン式で非常に簡単に行えます。1枚を本体に装着し3枚を予備として本体に収納できます。
用途石膏ボート、断熱材などの切断に。
トラスコ品番622-9955
セット内容収納刃:1枚、替え刃:3枚
材質【本体】ポリカーボネート
全長(mm)220
色赤/黒
タイプオートロック式
刃長(mm)100
刃厚(mm)0.5
材質(刃)合金特殊鋼
適合替刃389630
1丁
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
貫通タイプ/尻金は鉄製で衝撃に強い/芯材はハイカーボン鋼で全体焼き入れ、クロームメッキ
用途石膏ボードやプラスチック板の穴あけに/ブリキ板などの極薄板、0.1~0.4mm薄鉄板、缶の穴あけに/木ねじや釘の下穴開けに/金属板のケガキ作業に
材質芯材:高硬度ハイカーボン鋼、ハンドル:耐衝撃アクリル樹脂、表面処理:クロームメッキ
寸法(mm)W32×H180×32
全長(mm)約175
質量(g)97
1本
¥699
税込¥769
9日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。