作業工具 :「自在フックレンチ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
全長(mm)165
爪形状ピン穴形
仕様鉄製、ニッケルメッキ
エスコ品番EA613XG-1A
ナット外径(Φmm)22~35
商品構成単品
ピン径(Φmm)3.0
1個
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
全長(mm)250
爪形状フック形
エスコ品番EA613XE-3
商品構成単品
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
爪形状フック形
エスコ品番EA642KU-2
商品構成単品
1個
¥23,400
税込¥25,740
翌日出荷
こんなお得な商品も!

スライド式調整フックスパナ
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
溝/穴付き丸ナット専用スパナ。
柄部への打撃ショック(片手)ハンマーによる使用可能設計。
商品構成単品
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
爪形状フック形
商品構成単品
材質特殊鋼
全長(mm)272
質量(g)680
ナット外径(Φmm)95~165
差込角(inch)1/2"
1本
¥20,300
税込¥22,330
翌日出荷
全長(mm)420
爪形状フック形
エスコ品番EA613XE-5
商品構成単品
1個
¥34,900
税込¥38,390
翌日出荷
防爆機能を持ったアジャスタブルフックレンチです。切りかきのあるシャフトの回し締め、緩めに使用できます。米国認定機関FMRC認定取得しています。石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。米国認定機関FMRC認定取得しています。
用途切りかきのあるシャフトの回し締め、緩めに
商品構成単品
認定取得米国認定機関FMRC
1個
¥8,220
税込¥9,042
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)135
質量(g)100
ナット外径(Φmm)20~42
差込角(inch)1/2"
1本
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
こんなお得な商品も!

スライド式調整フックスパナ
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理クロムコーティング
商品構成単品
開口幅を調整できるスライド式のフックスパナです。溝付丸ナット専用です。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外しに
爪形状フック形
種別スタンダード型
材質炭素鋼
表面処理クロムメッキ
商品構成単品
稼働するフックで、様々なロックナットの締付けや緩めが可能なスパナです。テーパージャーナル、アダプタースリーブ、引抜きスリーブ上のベアリングの固定と調整に使用します。4つのスパナサイズで24種類のナットサイズをカバーします。
用途KM、KML、N、AN、KMK、KMFE、KMTナットに。
爪形状フック形
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
1個
¥6,080
税込¥6,688
翌日出荷
1個
¥6,820
税込¥7,502
翌日出荷
1個
¥20,300
税込¥22,330
翌日出荷
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
1個
¥9,810
税込¥10,791
翌日出荷
全長(mm)135
爪形状フック形
エスコ品番EA613XB-11
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ
質量(g)50
寸法A(mm)19.5
深さ(mm)2(先端)
寸法B(mm)17
ナット外径20~35mm
先端厚さ(mm)4
商品構成単品
先端長(mm)3
1個
¥5,130
税込¥5,643
翌日出荷
1個
¥24,100
税込¥26,510
翌日出荷
1個
¥6,740
税込¥7,414
当日出荷
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
仕様●ナット外径(mm):20~35・35~60 60~90・90~155●全長(mm):165・210・280・335●材質:特殊鋼●ポーチサイズ:535×435(H)mm●ニッケルメッキ●ツールロール付
アズワン品番65-3886-33
1セット
¥27,200
税込¥29,920
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)192
質量(g)250
ナット外径(Φmm)45~90
差込角(inch)1/2"
1本
¥16,800
税込¥18,480
当日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)298
質量(g)710
ナット外径(Φmm)95~165
差込角(inch)3/4"
1本
¥22,200
税込¥24,420
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)310
ナット外径(Φmm)115~170
1個
¥34,500
税込¥37,950
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)162
ナット外径(Φmm)19~50
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)288
ナット外径(Φmm)50~120
1個
¥20,100
税込¥22,110
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)205
ナット外径(Φmm)32~75
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
商品構成単品
全長(mm)180
エスコ品番EA613XA-1
材質焼入れ特殊鋼
商品構成単品
1個
¥5,540
税込¥6,094
欠品中
全長(mm)290
爪形状フック形
エスコ品番EA613XE-4
商品構成単品
1個
¥18,600
税込¥20,460
翌日出荷
全長(mm)175
爪形状フック形
エスコ品番EA613XE-2
商品構成単品
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
寸法は丸ナットの直径を示す。
用途丸ナットの丸穴用に
種別引掛ピンスパナ
材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装
爪形状ピン穴形
商品構成単品
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。