作業工具 :「菊 絞り」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鍛冶の技菊しぼり
材料を挟む、曲げる、板金のしぼり作業に。板金の絞り加工、飾り物加工したり様々な使い方ができます。
用途板金作業に。
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口先が細いので銅板の細工加工が楽にできます。グリップ付です。折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。 グリップ付です。
用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。 材質(口先)S58C
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロングノーズなので狭い場所での作業に最適です。
全長(mm)160 先端先長 バネ有り 材質S55C 幅(mm)(先端開)最大24 質量(g)104 刃部硬度60~65HRC 切断能力(Φmm) 銅線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷

全長(mm)350 先端先長 バネ無し トラスコ品番853-4335
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。 形状標準 材質/仕上SUS410
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーズやアクセサリー加工に適したフフラット加工
用途曲げる・掴む作業に サイズ(mm)150 トラスコ品番760-8331 材質MARUTOLOYⅡ 全長(mm)153 質量(g)70 寸法A(mm)153 寸法D(mm)7.5 寸法B(mm)32 寸法C(mm)38 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

板金折り曲げ機 ホーザン 動画あり
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。
質量(g)47 材質ステンレスSUS410
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法L(mm)200 仕様21世紀バージョンツール トラスコ品番373-7497 質量(g)130 先端先長 寸法l(mm)89 寸法T1(mm)14 寸法T2(mm)10 切断能力(Φmm) 軟線2.0 切断能力(Φmm) 硬線1.6 寸法W1(mm)54 寸法W2(mm)16 バネ無し
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

針金、ピアノ線などの丸め加工などに。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連続開閉10万回テスト後も、びくともしない強靭な構造。
呼び寸法(mm)150 トラスコ品番760-8063 材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C) 全長(mm)163 質量(g)130 先端先細 寸法A(mm)163 寸法D(mm)10 寸法B(mm)50 材質(グリップ)塩ビ 寸法C(mm)51 切断能力(Φmm) 軟線2.0 切断能力(Φmm) 硬線1.6 バネ無し 寸法E17° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ロングタイプラジオペンチ
用途手の届かないところ、奥まったところ、狭いところの作業に。 全長(mm)280
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。 形状片丸 材質/仕上SUS410
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります