作業工具 :「落ち葉 の 掃除」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浅香工業両面爪付レーキ1350柄
エコ商品
用途に合わせて使える両面レーキ、爪が荒い方は落ち葉などの清掃や土ならしに、爪が細い方は芝生のお手入れに適します。
用途落ち葉清掃や土ならし、芝生レーキなどに。 材質頭部/樹脂、柄部/天然木 全長(mm)1390 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

#150783 プラホーキ S型スリム 1050 柄付 浅香工業 動画あり
掃き寄せ部に樹脂を使用し、しなやかな腰の万能清掃用ホーキ。
用途落ち葉やゴミの清掃作業/工場内での清掃作業/雪掃き作業 全長(mm)1320 質量(g)500 材質(柄部)天然木(PE被膜) 材質(頭)樹脂(PP) 頭部長(mm)180 先幅(mm)220
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

木の根や落ち葉などを引っかけて取り出すのに使用します。
用途排水管の詰まり除去 トラスコ品番809-4726 適合機種Iー95ーE 質量(g)150
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷

152895 金象印 プラレーキ 浅香工業 動画あり
かき寄せ部に樹脂を使用した軽量な清掃、整地作業用レーキ。調整板に曲面をつける事により、広げた状態での使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。21本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。 全長(mm)1520 先幅(mm)最小:290/最大:425 トラスコ品番382-0327 質量(kg)1 材質(柄部)天然木 材質(頭)樹脂 頭部長(mm)400 爪数21本
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

頭部は強化樹脂(PA+GF)を使用しており、軽くて丈夫な作りになっています。長時間の作業でも疲れにくいレーキです。両面が使用できる形状に設計されており、片面が爪付きレーキ、もう片方が平レーキとして使えるようになっています。爪付きレーキでは落ち葉の清掃、除草作業後の集草作業などで、平レーキは整地作業、土均し作業などで活躍します。
用途集草、落ち葉の清掃、整地作業など 材質頭部/PA、GF柄/天然木 幅(mm)【頭部】325 全長(mm)1385 高さ(mm)【頭部】140【頭部】爪70【頭部】平面60 質量(g)600
1丁
1,798 税込1,978
4日以内出荷

先端を玉付加工にしている為アスファルト等に引っ掛かりにくいです。日本製。
用途落ち葉やゴミなどの清掃作業に。 全長(mm)1650 質量(kg)0.9 柄長さ(mm)1200 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)450 爪数18本 先幅(mm)最小/210、最大/460
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

「しなやかな毛」と「コシのある毛」のミックスで小さなゴミから落葉・ジャリなどのお掃除に便利です。
用途ご家庭・建設現場・畜産農場などに。ミックス毛で細かいごみから濡落ち葉、砂利等の掃除しにくいゴミまで素早く収集。 幅×長さ(mm)110×1470 仕様コンパル ガーデン・プラ竹ホーキ トラスコ品番828-9555 材質ポリエチレン、ポリプロピレン、スチールパイプ(塩ビ被覆) 質量(g)690 2018年トラスコ掲載ページ9 0202
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

かき寄せ部に樹脂を使用した軽量で狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ。11本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。 全長(mm)365 先幅(mm)110 質量(g)92 材質(柄部)天然木 材質(頭)樹脂 頭部長(mm)205 爪数11本
1丁
689 税込758
当日出荷

かき寄せ部に樹脂を使用した軽量で狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ。15本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。 材質(柄部)天然木 材質(頭)樹脂 頭部長(mm)290 爪数15本
1丁
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かき寄せ部に樹脂を使用した軽量で狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業 全長(mm)1040 材質(柄部)天然木(PE被膜) 材質(頭)樹脂(PP) 頭部長(mm)270 爪数20 先幅(mm)240
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

頭部に樹脂(PP)を使用することで軽量です。 女性でも楽に作業ができます。 15本爪タイプ。
用途落ち葉やごみの清掃作業。除草後のならし作業。
1個
979 税込1,077
3日以内出荷

「しなやかな毛」と「コシのある毛」のミックスで小さなゴミから落葉・ジャリなどのお掃除に便利です。伸縮式で用途に合わせて長さが自由自在に調節可能です。吊り下げできるリング付です。ハンドルは軽くて丈夫なアルミ合金製です。
用途お庭や家周りのお掃除に。ミックス毛で細かいごみから濡落ち葉等の掃除しにくいゴミまで素早く収集。 幅×長さ(mm)260×860~1300 仕様コンパル ウルトラ伸縮ホーキ トラスコ品番828-9553 材質ポリエチレン、ポリプロピレン、アルミ合金 質量(g)330 2018年トラスコ掲載ページ9 0202
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

かき寄せ部に外径3mmの鋼線を使用した腰が強い太線レーキです。清掃、整地作業に最適です。頭部先爪をスライド調整する事により使用シーンに合わせて、広くしたり狭くする事も可能です。18本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。 全長(mm)1450 先幅(mm)最小:230/最大:410 質量(kg)1.1 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)400 爪数18本 線材(mm)(先爪)Φ3.0
1丁
2,698 税込2,968
翌々日出荷

ガーデンの落ち葉収集や掃除に便利!コンビシステム対応レーキ。GARDENAコンビシステムの全てのハンドル(別売)に装着可能。高品質スチール製とDuroplast(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングにより腐食防止、高い耐久性
用途GARDENAコンビシステム専用。ガーデンの落ち葉収集や掃除に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 手入れ 整理 庭仕事 草むしり 枯れ葉 落ち葉 長さ(mm)360 幅(mm)430 高さ(mm)50 質量(g)176
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

「しなやかな毛」と「コシのある毛」のミックスで小さなゴミから落葉・ジャリなどのお掃除に便利です。コンパクトサイズで収納や持運びに便利です。パイプを取外して手箒としての使用もできます。ハンドルは軽くて丈夫なアルミ合金製です。
用途お庭や家周りのお掃除に。ミックス毛で細かいごみから濡落ち葉等の掃除しにくいゴミまで素早く収集。 幅×長さ(mm)180×610 仕様コンパル ガーデン・ハンディーホーキ トラスコ品番828-9554 材質ポリエチレン、ポリプロピレン、アルミ合金、他 質量(g)220 2018年トラスコ掲載ページ9 0202
1本
739 税込813
当日出荷

幅広い爪で効率よく草や落ち葉などをかき集めることができるレーキです。爪は丈夫で耐久性があります。爪数は14本で、広い範囲を一度に集めることができます。柄はアルミ製で軽量となっており、持ち運びやすいです。全長は、腰をかがめずに作業できる長さに設定されています。除草後の草集め、敷わら集め、整地作業、庭の掃除など、幅広い用途に対応できます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。 全長(mm)1580 高さ(mm)90 材質(柄部)アルミ 爪数14本 先幅(mm)350
1丁
7,798 税込8,578
4日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります