作業工具 :「被覆 線」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

275件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,410 税込2,651
当日出荷

刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)155 質量(g)100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美しく簡単に電線の被覆がストリップできます。便利な目安ゲージ付き。電気工事士技能試験必携工具。
用途電線の切断、皮むき トラスコ品番814-4737 全長(mm)185 質量(g)350 握り径(Φmm)114 線芯直径および公称断面積2芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形3芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

VS-4A VA線ストリッパ (エコ) MCC(松阪鉄工所) 動画あり
熟練不要!誰でも早くて簡単、きれいな切り口。 3心の心線被覆も一発OK! これ1丁でVA線を「切る」「測る」「シース・絶縁体を剥く」「先端で掴み、のの字曲げ」など各種作業ができます。 ソフトタッチのエラストマーグリップには15cmと20cmの位置に目印があります。
適合電線径(Φmm)1.6×2心・3心、2.0×2心・3心 トラスコ品番758-7473 全長(mm)232 質量(g)220 適合電線VVF(VA線、Fケーブル)・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形、600V EEF/F・(EM-EEF)エコ電線・600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル平形 適合JIS規格JIS C 3342、JIS C 3605
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

ジョイント部に取り付けられたスプリングにより握りを緩めると自動で開くようになっており、連続した切断作業をサポートしてくれます。 グリップに滑りにくい素材をしようしているため、作業中に滑って握りなおすストレスが軽減されます。 また、刃の中央の穴で簡易的な配線の被覆むきもできます。
全長(mm)160
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

鍛造刃使用、耐久性抜群! 強靭でギヤーが欠けにくい 被覆径32mmまでの軟銅製ケーブルの切断が可能 固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で優れた耐久性 途中解除機能付
用途一般電気工事・変電設備工事・通信線敷設工事などに使用する、CV線・IV線・VVR線などの切断作業に 材質固定刃・可動刃:特殊鋼、グリップ:エラストマー 質量(g)610 寸法(高さH×幅W)(mm)252×103 アズワン品番65-2056-14 切断能力(mm2)CV線単心:325 / CV線3心:60 / IV線・VVR線 単心:325 / VVR線3心:60 切断可能 外径(Φmm)32
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

Φ1.6×2芯線・Φ1.6×3芯線・Φ2.0×2芯線・Φ2.0×3芯線のエコ電線に対応しています。エコ電線はメーカーにより被覆の厚みや硬さなどが若干異なりますが、調整ねじで刃の調整を行なうことにより、きれいに脱皮できます。
用途VVF線の脱皮。電気工事用。電気工事士技能試験必携工具 対象2芯Φ1.6mm/3芯Φ2.0mm 全長(mm)190 質量(g)380 トラスコ品番364-9989 呼び寸法190
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

VICTOR(花園工具)電工VA線ストリッパ
先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の「のの字曲げ」加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業に最適です。 トラスコ品番263-1036 材質特殊鋼 全長(mm)235
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷

素早く簡単!キレイに被覆剥き!。使って実感!便利な簡易スケールゲージ付。手に優しいエラストマーグリップで連続作業の負荷軽減!。より線用(エコ電線対応)
用途電気工事・電子機器・電気設備などのケーブルの被覆剥きに。 AWG17、16、14、12、10 芯線径(Φ)0.9、1.25、2.0、3.5、5.5 アズワン品番64-8755-49
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)セフVA線ストリッパ
ハンドルを握るだけでVA線が簡単皮むき!。電線ケーブル被覆の剥離。VVF(VA線)・EM-EEF(エコ線)用ストリッパ。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。VVF(VA線)のストリップが可能。1.6mm(2・3芯)/2.0mm(2芯)の外皮被覆と内皮被覆が一台で行えます。握り幅が小さく楽に握れるコンパクト設計。目安ゲージで剥く長さの調節ができます。使わない時は小さく折りたためるストッパー付。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
用途電線ケーブル被覆の剥離 タイプ本体 製品質量(g)400 ホルダーセフ:別売 フック形状セフ:丸型 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)185×56×55 線材(mm)【VVF(VA線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯、【EM-EEF(エコ線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

片手で通信用20mmケーブルが切断できます。切り始めは、柔らかい被覆を切るために支点を刃部から離して太いケーブルをはさみ、切断中は支点が刃部に近づいていくので、銅芯を力強く切断することができます。
全長(mm)240 呼び寸法(mm)250 トラスコ品番828-3548 質量(g)380 頭部厚(mm)21 頭部幅(mm)37 柄幅(mm)53 切断能力(Φmm)ケーブル(鋼芯)20
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

1本でケーブルの切断と皮むきができます。
全長(mm)165 呼び寸法(mm)150 質量(g)160 頭部厚(mm)10 頭部幅(mm)25 柄幅(mm)43 切断能力(Φmm)ケーブル(鋼芯)9.0 切断能力(mm2)IV線22 皮むき能力0.15~6mm2:先端4~16mm2:根元
1本
3,198 税込3,518
欠品中

HIT(ヒット)ケーブルカッター
エコ商品
ケーブルIV線 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4サイズ全てストッパー調整いらずで簡単に剥くことができます。
用途VA/エコ電線の被覆剥きに。 VA線(VVF)/エコ線(EM-EEF)のΦ1.6×2芯/Φ2.0×2芯、Φ1.6×3芯/2.0×3芯のストリップ可能。 材質本体:アルミ 全長(mm)190 質量(g)390 脱皮能力110mm 適合電線VVF、EM-EEF 使用条件15℃~+40℃ 適合替刃MV-060 適合電線径(Φmm)1.6/2.0
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。この工具1本で切る、測る、剥く、のの字曲げの作業が可能です。
用途VVF線の切断、測り、剥く、のの字曲げなどの作業に。 その他【ケーブル外装ストリップ】1.6mm、2.0mmの2芯、3芯【芯線被覆ストリップ】1.6mm×3芯、2.0mm×3芯 材質特殊鋼、樹脂グリップ 切断能力(Φmm) VVF線1.6mm、2.0mmの2芯、3芯
1本
7,298 税込8,028
3日以内出荷

RENNSTEIG(レンシュタイグ)VCTFK線ストリッピングセット
最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
セット内容本体(708 200 3)、替刃(708 223 3 0) 全長(mm)200 質量(g)410 能力(mm)ストリッピング:楕円・2×R1.80 (2.60)/2×Φ1.80 能力(mm2)1.25×2芯
1セット
35,980 税込39,578
90日以内出荷

RENNSTEIG(レンシュタイグ)VCTF線ストリッピングセット
最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
用途VCTF線用 全長(mm)200 質量(g)410
1セット
35,980 税込39,578
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)PTTE線ストリッピングセット
最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
全長(mm)200 質量(g)410
1セット
35,980 税込39,578
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)VVF線ストリッピングセット
最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
全長(mm)200 質量(g)410
1セット
35,980 税込39,578
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンアクションで素早くストリップ。エコ対応。第1種・第2種電気工事士技能試験対応。経済的な替刃式、切れ味はいつも新鮮!。刃は特殊鋼に独自の焼き入れ技術と刃付け。4サイズ対応。握り幅が小さく作業性アップ
寸法(mm)180×115×50 質量(g)360 皮むき能力VVF1.6mm×2心・3心VVF2.0mm×2心・3心
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

特殊鋼刃で切れ味アップ 耐久性バツグン。 ラチェット式でラクラク切断。腰袋にも入れやすいコンパクトサイズ。 銅線専用。握りやすく、操作しやすいエラストマー成形グリップ採用。
寸法(mm)235×90×35 材質(本体)スチール 質量(g)700 材質(グリップ)エラストマー樹脂 切断能力(Φmm)(被覆外径)28まで 公称断面積(mm2)切断可能ケーブル及び公称断面積(最大):CV(250)、CV3芯(38)、IV(250)、VVR3芯(38)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ハンドルを反転させることにより、ケーブルの外側被覆の切り込み、切り裂きの作業がこれ1つで可能になりました。
全長(mm)162 呼び寸法(mm)150 質量(g)160 頭部厚(mm)10 頭部幅(mm)25 柄幅(mm)47 切断能力(Φmm)ケーブル(鋼芯)9.0 切断能力(mm2)IV線22 皮むき能力Φ30
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

素早く簡単!キレイに被覆剥き!。使って実感!便利な簡易スケールゲージ付。手に優しいエラストマーグリップで連続作業の負荷軽減!。IV線用(エコ電線対応)
用途電気工事・電子機器・電気設備などのケーブルの被覆剥きに。 AWG16、14、12、10、8 アズワン品番64-8755-48 芯線導体サイズ(mm2)1.25、2.0、3.5、5.5、8.0
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)セフVA線ストリッパ 替刃
ハンドルを握るだけでVA線が簡単皮むき!。電線ケーブル被覆の剥離。VVF(VA線)・EM-EEF(エコ線)用ストリッパ。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。VVF(VA線)のストリップが可能。1.6mm(2・3芯)/2.0mm(2芯)の外皮被覆と内皮被覆が一台で行えます。握り幅が小さく楽に握れるコンパクト設計。目安ゲージで剥く長さの調節ができます。使わない時は小さく折りたためるストッパー付。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
用途電線ケーブル被覆の剥離 適合本体SFDK-VASTR タイプ替刃 線材(mm)【VVF(VA線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯、【EM-EEF(エコ線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷

日本初バネ付ケーブルカッター/ケーブルを潰さず軽い力でキレイに切れる
用途ケーブルの切断に 全長(mm)239 質量(g)435 材質(本体)特殊合金鋼 被覆材塩化ビニール(柄) タイプ無酸化全体焼入れ 硬度54~58HRC 切断能力(Φmm)ケーブル:13.0 IV線:60mm2
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
全長(mm)200 質量(g)410
1セット
35,980 税込39,578
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
全長(mm)200 質量(g)410
1セット
36,980 税込40,678
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅・アルミニウムケーブル切断の他、硬いゴムまたはプラスチック被覆・鉄シートで補強されたケーブルにも適しています。最適なテコ比によって力をかけずに切断できます。両手操作とラチェット構造とによる高い切断性能。どの切断ポジションでもツールを開口できます。持ち運びの際や作業条件により個別に長さを調整できます。高負荷に耐えるアルミニウムのオーバルパイプ製の伸縮式ハンドル。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1丁
189,800 税込208,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
セット内容本体(708 200 3)、替刃(708 276 3 0) 全長(mm)200 質量(g)410 能力(Φmm)ストリッピング:5.3/4.2 能力(mm2)14/8
1セット
36,980 税込40,678
翌日出荷

最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
セット内容本体(708 200 3)、替刃(708 232 3 0) 全長(mm)200 質量(g)410 能力(Φmm)ストリッピング:2.60/2.10/1.70/1.25/1.10/0.95 能力(mm2)0.3/0.5/0.75/1.25/2/3
1セット
36,980 税込40,678
90日以内出荷

1000V絶縁工具です。 銅及びアルミニウムケーブルを綺麗に切断できます。 ハンドルは絶縁保護になっています。
用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に 全長(mm)208 トラスコ品番825-2565 材質専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂 質量(g)356
1丁
19,980 税込21,978
60日以内出荷

全長(mm)255 質量(g)620 径(Φmm)(被覆)32 切断能力(mm2)IV・CV線325SQ、CV(600V)60X3心、 VVR60X3心
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

日本初バネ付ケーブルカッター/ケーブルを潰さず軽い力でキレイに切れる
用途ケーブルの切断に 全長(mm)162 質量(g)140 材質(本体)特殊合金鋼 被覆材塩化ビニール(柄) タイプ無酸化全体焼入れ 硬度54~58HRC 切断能力(Φmm)ケーブル:9.0 IV線:22mm2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

銅・アルミケーブルも切断可能
仕様軽量のハンドルは、耐久性があり、長時間使用しても疲れにくいです。ゴム製のハンドグリップにより、滑りを低減します銅・アルミケーブルも切断可能ハンドルが軽量な為、強度と耐久性を損なうことなく、長期間の使用でも疲労は軽減します。 材質本体:スチールハンドグリップ:ゴム製 全長(mm)600 切断能力ワイヤーロープ:Φ16mm被覆ケーブル:Φ21mm アズワン品番64-7874-85
1丁
7,150 税込7,865
当日出荷

ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
全長(mm)170 質量(g)350
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイクロニッパー 高品質 モノタロウ 動画あり
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能マイクロニッパーです。 被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
用途極細線の切断に最適です。 全長(mm)132 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g)70 表面処理防錆 刃部硬度HRC57~61 刃先形状ラウンド刃 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2.0 バネ RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応(0.1MB)
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

ワイヤストリッパー モノタロウ 動画あり
線を傷めず被覆を剥取る事ができます。
全長(mm)153 質量(g)106 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MC-012 ケーブルストリッパー マーベル 動画あり
くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。
用途CV、IV線の皮むきに。 適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5 トラスコ品番116-0012 材質ガラス繊維強化ポリアミド 全長(mm)145 質量(g)61 適合電線4~28mm
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

ワイヤーストリッパー モノタロウ 動画あり
電線被覆に刃を入れると、被覆だけが切除・除去できます。 芯線を傷つけることなく被覆を除去できます。
全長(mm)160 質量(g)360 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチックニッパー 高品質 モノタロウ 動画あり
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能プラスチックニッパーです。 刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術で、被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 刃部の形状はストレート刃です。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
用途硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 表面処理防錆 刃部硬度HRC56~60 刃先形状ストレート刃 バネ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応(0.1MB)
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング