作業工具 :「足場 資材」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
足場などに掛けて引っ張るだけ。
透湿シートを素早くキレイに貼れます。
本体わずか2.1kg持ち運びも楽々です。
全長(mm)1070
質量(kg)2.1
シートサイズ(mm)[装着可能]幅:1000、内径:15以上、外径:120以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
ばね式でラクラク切断 。さびにくい!ステンレス製 。極太カラビナ対応(Φ13mmまで) 。落下防止コード取付け穴付き 。日本製
用途建築現場の足場・結束資材の解体に
付属品本体×1
材質(グリップ)塩化ビニル
ハンドルステンレス鋼
切断能力(Φmm)【軟鋼線】4
材質(刃)ステンレス刃物鋼
1個(1個)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
ばね式でラクラク切断 。落下防止コード取付け穴付き
用途建築現場の足場・結束資材の解体に
付属品本体×1
ハンドルスチール
切断能力(Φmm)【軟鋼線】3.5
材質(刃)炭素工具鋼
1個(1個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ばね式でラクラク切断 。極太カラビナ対応(Φ13mmまで) 。落下防止コード取付け穴付き 。日本製
用途建築現場の足場・結束資材の解体に
付属品本体×1
材質(グリップ)塩化ビニル
ハンドルスチール
切断能力(Φmm)【軟鋼線】4
材質(刃)炭素工具鋼
1個(1個)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
アルミハンドルで驚異の軽さ、さらに使いやすくリニューアルしました。同サイズのスチールハンドル製比較で40%軽量です。落下防止フック取付穴を2箇所追加しました。蓄光性を持つグリップは、暗所で発光し使いやすいです。刃の開きが広くなって硬線も軟線も切断しやすくなりました。左右非対称グリップを採用し握りやすくなりました。
用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断、建築現場の足場・結束資材の解体等。
アルミハンドルで驚異の軽さ!
蓄光性を持つグリップが暗所で発光!
前モデルより刃の開きが広くなって硬線も軟線も切断しやすくなりました。
用途番線・釘・フェンス等の切断に。
建築現場の足場・結束資材の解体に。
果樹園・造園・養殖場などの作業に。
日曜大工・各種ホビーに。
全長(mm)215
質量(g)160
アルミハンドルで驚異の軽さ!
蓄光性を持つグリップが暗所で発光!
前モデルより刃の開きが広くなって硬線も軟線も切断しやすくなりました。
用途番線・釘・フェンス等の切断に。
建築現場の足場・結束資材の解体に。
果樹園・造園・養殖場などの作業に。
日曜大工・各種ホビーに。
全長(mm)213
トラスコ品番829-0732
質量(g)170
最大切断能力(mm)(軟質材)4.0、(軟鋼)4.0、(硬鋼)1.6
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
RS Pro ビームクランプ M10 、最大荷重 60 kgRS Pro の耐摩耗性ビームクランプは、ねじ式ロッド用途向けに設計されており、さまざまな構造ビームで支持と安全性を確保します。 ビームクランプは、ビーム間のスチール対スチール接続を可能にし、溶接と穴開けの必要性を排除します。このクランプを使用して、さまざまな産業用途のためにハンガーロッドを構造や物体に取り付けることができます。特に、重い資材を取り扱う必要がある分野で役立ちます。 このビームクランプのねじサイズは M10 、フランジの最大厚は 18 mm です。スチール製なので耐久 Durable です。腐食にも強いです。この高強度クランプは、主要な建設現場に必須のクランプで、最大荷重は 60 kg です。 メーカーのビームクランプは RoHS 認定です。つまり、最小限の有害物質しか含まれていません。産業用途に加えて、足場を所定の位置に保持するために使用することもできます。特長と利点ビームクランプ フランジの最大厚さは 18 mm です M10 のねじサイズ 最大荷重は 60 kg です 電気メッキ亜鉛仕上げのスチール製 ねじロッド用途向けに設計されています 建設や産業用途に適しています ASTM-B117-90 および DIN50021 の規格に 72 時間適合 塩水噴霧に対する耐性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フランジ厚 = 最大18 mm呼び径 = M10最大負荷 = 60kg材質 = スチールフランジ最大厚さ = 18mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥50,980
税込¥56,078
5日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。