作業工具 :「踏み台 椅子」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
耐久性に優れた収納ボックス。耐荷重は80kgf(蓋)なので、踏み台や椅子としても使用できます。DIY用品、工具、アウトドア、カー用品の収納に最適。
材質バックル:ABS樹脂
色サンドベージュ
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
フタ裏側のフレーム部にパッキン付きで、水やホコリをシャットアウト!
イスや踏み台の代わりにもなる抜群の強度。
便利なハーフ型トレー(仕切板2枚付き)。
パーツストッカーを積み重ねできます。
用途工具等の収納、釣具等の持運びに
仕様トレー用仕切板2枚付き
材質(パッキン)発泡ポリエチレン
質量(kg)2.71
材質(本体)PP
質量(g)約2710
タイプ中皿あり
容量(L)30
耐荷重(kg)500
フタあり
収納量最大収納質量:20kg
最大積載段数3段
外寸法・幅(mm)518
外寸法・高さ(mm)345
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約518×360×345(ハンドル直立時490)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)360
フタの種類バックル式
トレー寸法(mm)約414×148×66
蓋はどちらからでも開閉可能。
耐荷重516kgfもの頑丈な構造(ハンドルの引張り強度は179kgf)。椅子や、踏み台としても使用できます。
両側に多目的ホルダー付。小物ケースEA508MA-51(別売)を取付け可能です。
ショルダー式にもできるベルト穴付(※ベルトは付属していません)。
仕様中皿1枚付、積み重ね可能、底部滑り止め付
エスコ品番EA505MD-10
寸法(mm)475×335×320
質量(kg)2.74
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
取付穴(mm)19×12
1個
¥5,630
税込¥6,193
翌日出荷
上蓋のパッキンにより密閉性に優れます。
車のラゲッジケースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なケースです。
フタのフレーム部分には水に強いパッキン材を使用しています。
耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。
持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(ツル径直径5mmまで)を付けることができます。
1人でも持ち運びしやすい肩幅サイズです。
握りやすく、重いものを入れても手が痛くなりにくい。
ボックスの深さはスキー靴や2Lのペットボトルが縦に入るサイズです。
イスや踏み台としても使用できます。
エスコ品番EA960AB-8
質量(kg)3.5
色本体:ダークグリーン、蓋:グレー
材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス
耐荷重(kg)フタ:約80
外寸法・幅(mm)702
外寸法・高さ(mm)389
外寸法・奥行(mm)370
有効内寸法・奥行(mm)270
有効内寸法・高さ(mm)335
有効内寸法・幅(mm)570
1個
¥6,640
税込¥7,304
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。