作業工具 :「車内」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18-8ステンレス製です。BPAフリーのフタを採用しています。真空断熱構造です。外側の結露を防止します。
用途デスクワーク、車内に 材質カップ/ステンレス、表面処理/パウダーコーティング 黒色 容量(mL)295 保冷時間(時間)約18 保温時間(h)約6
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

18-8ステンレス製です。BPAフリーのフタを採用しています。フタはシリコンのゴムリング付きです。真空断熱構造です。外側の結露を防止します。
用途デスクワーク、車内に 材質カップ/ステンレス、キャップ/プラスチック、キャップリング/シリコン 保冷時間(時間)約18 保温時間(h)約6
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端ビット交換式のラチェットドライバです。自動車車内のグローブボックスやハンドル下、エンジンルームなど、高さも奥行もなくてスタンダードドライバが使用できない個所での作業に有効です。締め・緩めのラチェット操作および、ラチェットの固定により通常のドライバとしても使用可能。付属のビット5本はグリップエンドに収納可能です。
付属品ビット:クロスNo.1、クロスNo.2、六角3mm、六角4mm、六角5mm、六角6mm セット内容【7点】本体 1コ/ビット クロスNo.1, クロスNo.2,六角3mm, 六角4mm, 六角5mm, 六角6mm×各1コ 質量(g)150 商品構成セット品
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

先端工具収納部は工具本体とは別フック式です。従来のプラスチックケースに比べ先端工具をきれいに収納可能です。ケース側面に指かけ用の切欠きを新設しました。車内など狭い箇所での出し入れの際に便利です。積み重ねた際にケース裏表の凹凸がストッパーとなり荷崩れを防止します。
用途電動工具の収納用。
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガドラ ポジドライバー ベッセル 動画あり
ポジドライブねじ専用ドライバーです。軸部には早回ししやすいローレット加工を施し、ボードの穴を広げるのに便利です。エラストマー成形をしているので、すべりにくいです。ポジドライブネジ専用ドライバーです。正規スペックに基づく刃先設計でポジネジにぴったりフィットします。高精度ブラックポイント加工。軸部には早回ししやすいローレット加工を施し、ボード等の穴を広げるのに便利です。グリップは3 色成形で、すべり止めにエラストマー成形しています。
用途輸入組立家具、スノーボードのビンディング、PC、自動車内装等に。 材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 材質(軸)クロームバナジューム鋼/ブラックポイント 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カメラねじ変換アダプター
カメラねじ(1/4インチ)からM6への変換が可能なアダプター。ちょっとナッター2のM6で雌ねじを作れば、あらゆる場所へ機材の固定が可能。定点カメラ用途(カーポートへのカメラ・センサーライトの固定や、ペットや家族の見守り用カメラの設置など)。アクションカメラ用途(自転車・バイク・自動車内へのカメラ固定など)。アイデア次第で様々なシーンで活躍します
用途カメラねじ(1/4インチ)からミリねじ(M6)への変換 仕様カメラねじ(1/4インチ)からミリねじ(M6)への変換アダプター トラスコ品番537-5661 材質本体:スティール、台紙:紙、袋:プラ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

工具収納用ホルダー6連。押し付けて入れるオートロック機構。解除レバーで一斉ロック解除。衝撃に強い頑丈金属タイプ。※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません
用途工具収納用アクセサリー 仕様ヨーク構造と強力ネオジム磁石でガッチリ固定 タイプ金属建材用 取付方式マグネット 取付場所分電盤の扉や車内 製品質量(g)340 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)76×189×30 収納の目安【工具数】3 取付可能質量(kg)1
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

使い方イロイロ!かわいいデザイン!どこでも使えるプライベート取っ手!表面はアルマイト加工により高品質な仕上り!
用途電車内のつり革フック、室内の物掛け、外食時のマスク掛け、インテリア等に!使用後、何度でもアルコール消毒ができます。変色、色はげの心配なし! 材質アルミ 幅(mm)約15 質量(kg)約0.7 高さ(mm)約98 奥行(mm)約95 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,590 税込2,849
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります