作業工具 :「輪切り」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
円形でないシールドケーブル及び精密度を要求されるケーブルのストリップに最適です。
輪切り、縦先への切り込みが1つの工具でできます。
特殊リング刃で超薄被覆に対応します。
5種類の本体と16種類のリング刃であらゆる電線に対応できます。
用途ミル規格電線や、超薄被覆や円形でないシールドケーブル等特殊電線に
全長(mm)87
質量(g)21
幅広い通信・制御線のストリップに!。指先の繊細な感覚で外被の輪切りや縦切り、心線ストリップが可能
全長(mm)137
質量(g)75
適合径(Φmm)外被:4~13
適合芯線サイズ(mm2)0.5~16
1個
¥3,590
税込¥3,949
3日以内出荷
多芯ケーブル、同軸線、キャプタイヤーコード等丸型線のストリップに最適です。
平刃を回転させ傷入れをするので切り口がシャープに仕上がります。
丸刃を使えば縦裂きスリット加工も簡単にできます。
面倒な中間ストリップ加工も簡単にできます。
工具1つで輪切り加工と縦裂き(スリット)加工の両方の加工ができ、対応ストリップ長はエンドレスです。
セット内容平刃3枚、丸刃1枚
円形でないシールドケーブル及び精密度を要求されるケーブルのストリップに最適です。
輪切り、縦先への切り込みが1つの工具でできます。
特殊リング刃で超薄被覆に対応します。
5種類の本体と16種類のリング刃であらゆる電線に対応できます。
用途ミル規格電線や、超薄被覆や円形でないシールドケーブル等特殊電線に
全長(mm)87
質量(g)20
輪切りと斜め切りの2種類の作業を1本の工具に集約し、6600V・22kV・33kV用電力ケーブルの外部半導電層を簡単に剥ぎ取ることができます。電力ケーブルの重要な部分に対して、安定的な施工ができ、時間短縮・管理の簡素化と高品質な商品提供をサポートします。
用途高圧電力ケーブルはET(2層同時押出)とEE(3層同時押出またはフリーストリッピングタイプ)の2種類があります。この工具はEEケーブルの外部半導電層の剥ぎ取り専用に使用します。
仕様高圧ケーブルの外導の高品質な作業を提供する、高圧工事の必需品
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥74,980
税込¥82,478
16日以内出荷
輪切りと斜め切りの2種類の作業を1本の工具に集約し、6600V・22kV・33kV用電力ケーブルの外部半導電層を簡単に剥ぎ取ることができます。電力ケーブルの重要な部分に対して、安定的な施工ができ、時間短縮・管理の簡素化と高品質な商品提供をサポートします。
用途高圧電力ケーブルはET(2層同時押出)とEE(3層同時押出またはフリーストリッピングタイプ)の2種類があります。この工具はEEケーブルの外部半導電層の剥ぎ取り専用に使用します。
仕様高圧ケーブルの外導の高品質な作業を提供する、高圧工事の必需品
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥74,980
税込¥82,478
16日以内出荷
輪切りと斜め切りの2種類の作業を1本の工具に集約し、6600V・22kV・33kV用電力ケーブルの外部半導電層を簡単に剥ぎ取ることができます。電力ケーブルの重要な部分に対して、安定的な施工ができ、時間短縮・管理の簡素化と高品質な商品提供をサポートします。
用途高圧電力ケーブルはET(2層同時押出)とEE(3層同時押出またはフリーストリッピングタイプ)の2種類があります。この工具はEEケーブルの外部半導電層の剥ぎ取り専用に使用します。
仕様高圧ケーブルの外導の高品質な作業を提供する、高圧工事の必需品
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥58,980
税込¥64,878
16日以内出荷
輪切りと斜め切りの2種類の作業を1本の工具に集約し、6600V・22kV・33kV用電力ケーブルの外部半導電層を簡単に剥ぎ取ることができます。電力ケーブルの重要な部分に対して、安定的な施工ができ、時間短縮・管理の簡素化と高品質な商品提供をサポートします。
用途高圧電力ケーブルはET(2層同時押出)とEE(3層同時押出またはフリーストリッピングタイプ)の2種類があります。この工具はEEケーブルの外部半導電層の剥ぎ取り専用に使用します。
仕様高圧ケーブルの外導の高品質な作業を提供する、高圧工事の必需品
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥56,980
税込¥62,678
16日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。