作業工具 :「配管用 ステンレス 鋼管」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
自動送り機構により一定の送り量(力)を保ち無理な力が加わりません。ハンドル振り角度は8°で切断が可能です。狭い場所での切断に威力を発揮します。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。ボディーはアルミ製で軽く、表面処理は耐摩耗性に優れたクロムメッキ仕上げです。刃は専用薄刃なので、切断面がきれいです。刃は適用管によって替刃が色分けされていますのでひと目でわかります。PCR3-35は70mm、PCR3-66は90mmの回転半径で作業可能です。
用途各種鋼管・ステンレス鋼管の切断。
SUS管最大肉厚(mm)3.0
仕様標準替刃:PCRK-FS
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
パイプカッター替刃(ねずみ鋳鉄管用)です。パイプカッター替刃(ステンレス管用)です。パイプカッター替刃(鋼鉄管用)です。パイプカッター替刃(ダクタイル鋳鉄管用)です。
用途鋼管用
2018年トラスコ掲載ページ4 1328
こんなお得な商品も!
チューブカッター パイプ用
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
径6~38mmまでのパイプの切断が正確に行える、ステンレス用パイプカッターです。バリ取りが出来る面取りスクレーパーが付いています。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製です。
用途ステンレス(薄肉)、真鍮、銅、アルミなどのパイプの切断。
材質本体:アルミダイキャスト 刃:ハイス鋼
切断能力(mm)パイプ直径6~38
切断対象ステンレス鋼管・鋼管(~2mm厚)・銅管・真鍮管・アルミ管・硬質塩ビ管(~3mm厚)
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
こんなお得な商品も!
チューブベンダー ミリタイプ
モノタロウ
¥3,098~
税込¥3,408~
軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。
ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。
用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工
曲げ角度0~180°
ステンレス管・鋼管・銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。
用途DeniManパイプカッター用替刃。
適合機種DeniMan パイプカッター50mm PC-50
刃形ステンレス管用
切断能力(mm)パイプ6~50
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ステンレス鋼管専用に設計。6個の専用ベアリングとカッタ替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単スピーディ。
適合管外径(Φmm)5~35
トラスコ品番435-8538
質量(kg)0.4
色シルバー
適合配管径(inch)1/4~1+3/8
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
パイプカッター替刃(ねずみ鋳鉄管用)です。パイプカッター替刃(ステンレス管用)です。パイプカッター替刃(鋼鉄管用)です。パイプカッター替刃(ダクタイル鋳鉄管用)です。
用途鋼管用
トラスコ品番856-1996
適合機種210110、210120、210130
質量(g)33.6
2018年トラスコ掲載ページ4 1328
1枚
¥7,298
税込¥8,028
翌日出荷
ステンレス鋼管用専用に設計。12個の専用ベアリングとカッター替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単でスピーディ。予備刃付き。
寸法(mm)(A×B×C):32×210-280×95
質量(kg)0.68
外径(Φmm)処理範囲:6-67
替刃仕様標準:E-635(29973)
外径(Φインチ)処理範囲:1/4-2.5/8
モデル品番:65S
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
薄肉ステンレス鋼管(1.2mm厚まで)や銅管などに使える、SK11パイプカッター専用替刃です。SK11パイプカッター用替刃です。
用途薄肉ステンレス鋼管(1.2mm厚まで)、銅管、真鍮管、アルミ管の切断。
材質(刃)SKS3
ステンレス管・鋼管・銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。
用途DeniManパイプカッター用替刃。
適合機種DeniMan パイプカッター22mm PC-22・DeniMan パイプカッター32mm PC-32
刃形ステンレス管用
1個
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
ステンレス管から鋼管までスカッとカットできます。ステンレス鋼・鋼の切断に適しています。軽量・コンパクトな設計で使いやすいチューブカッターです。ローラーおよびカッターホイルにベアリングを装備し、強靭な耐久力を実現しています。
用途ステンレス鋼・鋼・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の切断。
ステンレス管から鋼管までスカッとカットできます。ベアリングが装備され強靭な耐久力を実現しています。
用途チューブカッター用替刃。
直径(Φmm)22
適合カッターTCB104E・TCB105E・TCB107E
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!
パイプカッター ラチェット式
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
本体を回転させなくても、ハンドルを上下に動かすだけで切断可能なラチェット式パイプカッターです。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。スペースいらずのラチェット機構を搭載しています。ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターのように本体を回転させて切断することもできます。
用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。
切断径(mm)12~35
質量(g)455
肉厚(mm)最大3(薄肉ステンレス管・鋼管は1.2以下)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×180×39
送り角度(°)10
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
SK11ラチェット式パイプカッターPCR-35の専用替刃です。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。
用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。
仕様PCR-35専用替刃
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
軽くシャープな切れ味です。
用途薄肉ステンレス鋼管用
トラスコ品番809-4476
適合機種RB67、RB67S、RB67PE
質量(g)40
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ステンレス管・鋼管も軽い力でラクラク切断できます。従来品では難しかった厚肉管も無理なく切断できます。
用途パイプカッターPro替刃。
肉厚(mm)最大切断:3
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!
チューブカッター パイプ用
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ステンレス管・鋼管も軽い力でラクラク切断できます。ダブルベアリング(ベアリングローラー+ニードルベアリング内蔵カッター刃)採用で滑らかな動きで軽い切れ味を実現しました。従来品では難しかった厚肉管も無理なく切断できます。
用途ステンレス鋼管、鋼管、銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管の切断。
肉厚(mm)最大切断:3
適合替刃PCBK-1S
用途薄肉ステンレス鋼管・銅管用
適合チューブカッタTC28、TC32、TC42
トラスコ品番367-3855
材質特殊工具鋼
質量(g)10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
薄肉ステンレス鋼管の切断に最適です。
ローラーと刃にベアリングを採用しています。
肉厚(mm)(最大)1.2
適合替刃RB3042SK
カッターホイルの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。
ローラと刃部にベアリング装備のため、ソフトな力で切断。
ステンレス、鋼管、アルミ管も切断できます。
標準装着刃(TA560FD-1)
全長(mm)141
適合銅管径3/16~1-1/4インチ(4.76~31.75mm)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
空調機器、油圧機器などの配管作業に。ステンレス管・鋼管・銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。ワンタッチスライド機構で開閉がスムーズ。面取りナイフ付。
用途DeniManパイプカッター用替刃。
全長(mm)178
質量(g)376
切断能力(mm)パイプ6~50
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
130°で切断可能です。
高級ベアリング採用した刃はスムーズな回転で切断荷重を驚くほど軽減してくれます。
回転半径は130°溝の中や配管が邪魔で回転できない狭所作業に最適です。
パイプの脱着が瞬時に行えるワンタッチ式フック機能採用しています。
用途鋼管、ステンレス鋼管、一層被覆鋼管用
空調機器、油圧機器などの配管作業に。単管やアルミ管、さらにステンレス管などのパイプを切断します。ステンレス管・鋼管・銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。面取りナイフ付。
用途パイプ切断に。
全長(mm)135
質量(g)270
刃形銅管用
切断能力(mm)パイプ3~32
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
銅管・アルミ管・真鍮管・塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス鋼管の切断に!。面取りリーマー付
材質本体:亜鉛ダイキャスト、刃部:SKS3
全長(mm)70
質量(g)115
肉厚(mm)最大:3
切断能力(Φmm)3~22
1個
¥979
税込¥1,077
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用。ステンレス鋼管・鋼管用(肉厚2mm以下)。鋼管・真鍮管・アルミ管・塩ビ管(肉厚3mm以下)
材質HSS
対応機種TPC-642/TPC-650
1個
¥869
税込¥956
翌日出荷
こんなお得な商品も!
チューブカッター パイプ用
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。
付属品PSB-7(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)
材質刃:SKS3
切断能力(mm)パイプ[直径]4~32、[肉厚]最大3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2以下)
適合替刃PSB-1(銅管用)・PSB-2(ステンレス鋼管用)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
銅管・アルミ管・真鍮管・塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス鋼管の切断に!。面取りリーマー付
肉厚(mm)最大:3
パイプカッター替刃(ねずみ鋳鉄管用)です。パイプカッター替刃(ステンレス管用)です。パイプカッター替刃(鋼鉄管用)です。パイプカッター替刃(ダクタイル鋳鉄管用)です。
用途鋼管用
2018年トラスコ掲載ページ4 1328
用途銅管・アルミ管・薄肉ステンレス鋼管用。銅管・真鍮管・アルミ管・塩ビ管(肉厚3mm以下)。薄肉ステンレス鋼管・鋼管(肉厚1.2mm以下)
材質SUJ-2
対応機種TMP-322/TPC-432
パイプカッター替刃(ねずみ鋳鉄管用)です。パイプカッター替刃(ステンレス管用)です。パイプカッター替刃(鋼鉄管用)です。パイプカッター替刃(ダクタイル鋳鉄管用)です。
用途鋼管用
2018年トラスコ掲載ページ4 1328
130°回転により、狭い場所でも切断可能です。
補助ハンドルの取付で2人作業も可能です。
大口径管用です。
最小の回転で切断可能、狭い場所での作業に最適です。
替刃を変えることで、鋼管、厚肉鋼管、ステンレス管も切断可能です。
切断時、火花が出ないため安全で騒音もありません。
用途鋼管用
トラスコ品番451-6265
セット内容補助ハンドル
全長(mm)950
適合替刃75562
モデル466
切断能力(inch[mm])4~6(100A~150A)
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌日出荷
銅管・アルミ管・真鍮管・塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス管の切断に!。面取りカッター付
材質本体:アルミダイキャスト、刃部:SKS3
全長(mm)155
質量(g)300
切断能力(Φmm)42
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
こんなお得な商品も!
チューブカッター パイプ用
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。ワンプッシュで全開になり、ノブを押すだけで素早くパイプ径に合わせることができるクイックアジャスト機構搭載です。面取りスクレーパーを装備しており、パイプの面取り作業やバリ取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。
付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)
材質刃:SKS3
切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)
パイプ切断径(Φmm)6~67
適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途ステンレス鋼管
適合本体TCB502MR
刃径(Φmm)18.7
トラスコ品番178-0671
質量(g)10
1枚
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
チューブカッター ミニ
モノタロウ
¥599
税込¥659
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。コンパクトサイズで狭い場所での切断作業に最適です。面取りリーマを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。
付属品本体付属刃:PSB-7(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)
材質刃:SKS3
切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)
パイプ切断径(Φmm)3~22
適合替刃PSB-1(銅管用)、PSB-2(ステンレス鋼管用)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。