作業工具 :「金属のこぎり フレーム」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。 刃長(mm)225 刃渡り(mm)225 全長(mm)380 ピッチ(mm)1.41 トラスコ品番818-5849 種別本体 材質ハイス鋼(刃先) 質量(g)120 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)1.15
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

本体をアルミ製、グリップ部に樹脂を採用した作業性の良い金属用ノコギリ。 フォークコラム、ハンドル、シートポストのカットからフレームの加工に至るまでショップでの必須アイテムです。
刃長(mm)300 寸法(mm)約420×150×28mm 質量(g)約530
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ガタのこない強靭なフレーム構造のプロ仕様。 フレームはスチール製のミラーポリッシュクロームメッキ仕上げ。 鋸刃の貼り具合は先端のネジとハンドルの両方で調整出来ます。 炭素工具鋼の鋸刃をセットしておりますのですぐご使用頂けます。
仕様●重量:480g●材質:スチール/木材 アズワン品番68-4099-87
1個
669 税込736
8日以内出荷

刃長(mm)250 鋸刃(mm)250×24山 全長(mm)350 ピッチ(mm)1 トラスコ品番353-1988 質量(g)505 板厚(mm)0.65 切込深さ(mm)110 切り幅(mm)0.7
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。 鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。 刃長(mm)250 トラスコ品番353-1970 質量(g)約260 山数24
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に
材質鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト 幅(mm)120 厚さ(mm)20 全長(mm)390 ピッチ(mm)1 刃長(mm)260 山数24山 板厚(mm)0.4 刃のサイズ(mm)250 材質(刃)炭素工具鋼 切り幅(mm)1.3
1本
859 税込945
当日出荷

DIY用のお買い得な鋸刃です。材質はSK-7を採用しており、加工性に優れます(その分、耐摩耗性は低くなっております)。
用途DIY向けの簡単な切断作業に 材質炭素工具鋼SK-7(黒色メッキ処理) 全長(mm)265 板厚(mm)0.6 刃厚(mm)0.6 1インチ当たり山数24山
1セット(6枚)
399 税込439
当日出荷

全長(mm)300 エスコ品番EA642HW-1 適合機種EA642HW
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

丈夫な設計。高剛性アルミニウム製ハンドルです。 狭い場所にも届く。 通常のハクソーが使用できない狭いスペースで切断ができます。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

プロ用エルゴハンドルに新3906バイメタルハンドソー(研磨歯)付です。300mmのため、大型材の切断ができます。 ノコ刃は垂直0°および55°の両方に固定できます。
付属品バイメタル鋸刃1枚付 適合(使用鋸刃サイズ)300mm トラスコ品番353-2003 材質(ハンドル部)サーモプラスチック・エラストマーラバー(ブラック部)、(フレーム部)テンション・メカニズムの軸となる強力な鋼にシルバーペイントコート 質量(g)720 山数24
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷

木工・金工兼用の糸のこです。木工・金工用刃5枚付。
用途荒目:一般木材用/中目:堅い木材用/細目:薄い木材用/金切鋸刃:軽金属用 刃長(mm)170 全長(mm)約305 材質(本体フレーム/本体ハンドル/刃部)スチール/木柄/炭素鋼 山数(荒目/中目/細目/金切鋸刃)16/20/28/24
1セット
999 税込1,099
当日出荷

ハンディソー NO.1-A・NO.1-B・NO.2 替刃 金切・スレート兼用。両面使える兼用鋸刃
用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに 刃厚(mm)0.8 材質(刃)SK-3 鋸目(山/インチ目)(荒目)14、(細目)24
1セット(6枚)
849 税込934
当日出荷

1個
3,760 税込4,136
翌日出荷

1本
1,298 税込1,428
翌日出荷

刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
刃渡り(mm)225 ピッチ(mm)1.41 トラスコ品番818-5850 種別替刃 材質ハイス鋼(刃先) 質量(g)46 刃長(mm)225 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)1.15
1枚
759 税込835
当日出荷

1個
9,040 税込9,944
翌日出荷

エンジニア・クラフトマン向けのプロ用セットです。 フレームの長さを自在に調節できるので短いブレードも使用できます。 ドイツ製の糸鋸刃が付いています。
用途木工、樹脂、軽金属、貴金属、貝殻などの精密切抜き、切断作業用自在型糸鋸です 刃長(mm)130 全長(mm)280 ピッチ(mm)33T、46T、50T、61T 仕様替刃5本付 トラスコ品番859-1908 種別木工用(スパイラル)、貴金属用、軽金属用、貝殻用、樹脂用 刃数貴金属50山、軽金属50山、貝殻用
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
4,920 税込5,412
欠品中

アルミダイカスト製フレームの、軽量で使いやすいミニタイプのコッピングソーです。折れにくく、360度あらゆる方向に切込める安全で長持ちなスパイラル刃の糸ノコです。左右カット・上下カット・円曲線カットが出来ます。
用途木材、金属の加工。 材質フレーム:ダイカスト、刃:特殊鋼 タイプ軽量コンパクトタイプ
1個
689 税込758
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります