作業工具 :「金槌 小さい」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポケット・道具箱・机の中・車の中(緊急脱出用)など、どこにでも入る手軽なサイズ。 高所での作業・狭い場所での作業もポケットに入れて移動でき手軽で安全。 小型でも、重量・打撃力は普通のサイズなみ。 ショートサイズで、目標にピンポイント。 柄が短いので工具袋の中に入れても外側に吊下げても邪魔になりません。 落下防止コード取付穴付
材質(頭)炭素鋼50C
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類特殊ハンマー 全長(mm)270 材質(柄部) 主な用途細工作業
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手軽に使える安全本格工具
用途釘・虫ピン・カシメ叩きに 全長(mm)150 質量(g)62 材質(軸)SVS 材質(柄部)PP 材質(頭)快削鋼 頭部径(Φmm)14 頭部長(mm)45 主な用途釘・虫ピン・カシメ叩きに
1本
439 税込483
当日出荷

鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。 柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に 種類片手ハンマー 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)炭素鋼(EN-9)
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途20mm前後の釘打ちに。 種類片口ハンマー 材質(頭)S50C 材質(柄部)白樫(ニス塗り) 主な用途打ち込み作業/鉄工作業
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。 頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。 本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。 ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類コンビハンマー 頭径(Φmm)14 全長(mm)245 材質(頭)TPE/ナイロン/真鍮 材質(柄部)PP 主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業 ハンドル径(Φmm)19 頭部長(mm)65 セット内容鉄平・鉄凸・鉄長丸・ナイロン・真鍮(ヘッド交換可能) 質量(g)163 トラスコ品番493-7236
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

サビにくいステンレス製ヘッドです。 抜けにくい二重クサビを採用しています。 打撃面には、平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面を使用すると、打撃痕が残らずに打ち込めます。 頭部は、強度を高めた本鍛造品です。
用途木材への釘打ちなど。 種類両口ハンマー 全長(mm)330 材質(頭)ステンレス 材質(柄部)樫材 主な用途大工作業 頭質量(g)375
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
トラスコ品番493-6060 セット内容鉄平・ナイロン(ヘッド交換可能) 全長(mm)180 質量(g)68 種類コンビハンマー ハンドル径(Φmm)15 頭径(Φmm)12 材質(柄部)PP+エラストマー樹脂 材質(頭)炭素鋼/ナイロン(PA) 頭部長(mm)56 主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業
1本
999 税込1,099
当日出荷

頭部はクロームメッキでミラー仕上げのすぐれもの。 グリップはグラスファイバーと強化樹脂の一体成形です。 ショートタイプのコンパクトなサイズで釘袋にもスッポリ入ります。 柄尻の穴は、安全コードが付けられ、落下防止に役立ちます
全長(mm)165 材質(柄部)グラスファイバー/樹脂 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
種類片手ハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途鉄工作業
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

王将(須佐製作所)唐紙鎚
刃部でカシメ、各種の組立、ひずみ取り、 ふすまの張替え等い用いられています。
種類片口ハンマー 全長(mm)300 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチックハンマー モノタロウ 動画あり
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製で、鉄のハンマーでは傷が付いてしまったり壊してしまいそうな工作物に損傷を与えることはありません。頭部は、取り替えが可能で経済的です。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)プラスチック 材質(柄部) 主な用途金型作業 硬度A90 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

交換式ヘッド(鉄・樹脂・真鍮)により、用途に応じた使用が可能です。 ヘッドはねじ込みタイプです。 各種オイルシール、小型ベアリングの圧入や、割ピンの脱着に最適です。 樹脂ヘッド・真鍮ヘッド各1コ付。
種類コンビハンマー 材質(頭)鉄/樹脂/真鍮 材質(柄部)樹脂 主な用途機械の組立・修理/治具の取り付け/金型作業
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

21mmサイズの先切金槌です。
用途金槌。 種類片口ハンマー 全長(mm)300 主な用途打ち込み作業 口径(mm)25×23 頭の全長(mm)95 頭質量(g)165
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

握りやすく、手になじむオリジナルデザイングリップ(2色成型)
用途釘打ち・釘抜きに。 種類ネイルハンマー 材質(頭)S-45Cミラーポリッシュ 材質(柄部)スチール 主な用途打ち込み作業 材質(グリップ)TPR/PP 柄厚さ(mm)1.2
1個
1,398 税込1,538
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類コンビハンマー 頭径(Φmm)14 全長(mm)245 材質(柄部)エラストマー 主な用途打ち込み作業
1個
810 税込891
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材などへの釘打ちに最適です。片方は釘〆として使用できます。
用途木材への釘打ち。 種類片口ハンマー 全長(mm)300 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部) 主な用途大工作業/打ち込み作業 仕様柄の抜けにくい三重クサビ
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm)280 材質(柄部)ポリプロピレン 頭質量(g)900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かい作業にも使いやすい小型ハンマー。片手で使えるサイズ。
頭部寸法(mm)90×150 柄長さ(mm)390
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

玄能や金槌のヒツ(穴)より少々大きい仕込み部の大きさの柄をお選び下さい。叩いて小さくしてから仕込んで下さい。
用途玄能・ハンマー用交換柄 材質(柄部)白樫
1個
649 税込714
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

裾広型(ヒノモト型)の柄は、柄尻に向かって太くなっているので、しっかり握ることができます。玄能や金槌のヒツ(穴)より少々大きい仕込み部の大きさの柄をお選び下さい。叩いて小さくしてから仕込んで下さい。
用途玄能・ハンマー用交換柄 材質(柄部)白樫
1個
719 税込791
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります