作業工具 :「金鏝仕上げ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
背金付きで強度がある鏝です。油焼タイプで粘りがあるので材料が伸びやすいです。
1本
1,088 税込1,197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

アローライン工業本焼先丸鏝 0.3
先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができる。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。 材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木 高さ(mm)67 板厚(mm)0.3 材質(柄部)中首
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスで錆びにくく手入れが簡単です。背金付きで強度がある鏝です。錆びやすい材料などの仕上げ作業に。
材質ステン、木柄
1本
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アローライン工業本焼極薄先丸鏝 0.3mm
先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができます。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。 材質鏝板:焼入鋼 柄:木 高さ(mm)67 板厚(mm)0.3 材質(柄部)中首
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背金が取れないハードトランダム接着です。 カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。 シンナー(有機溶剤)で洗えます。 珪藻土にも使えます。
用途モルタル壁、センイ壁の仕上塗り作業 材質(コテ板)ステンレス、(柄)木 板厚(mm)0.3
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しなりが違う 背金が違う 強度が違う 塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。 先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現 背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました 接着強度<約2倍以上アップ>
用途下地壁の薄塗り、セメント壁のツヤ出し等に。 ◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け/塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修 ○ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し 材質ステンレス 板厚(mm)0.4
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本カシメの従来型スキ研磨加工を施した本格的仕上鏝
1丁ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黒塗り角柄仕様で高級感があり、薄くてしなり、耐久性抜群の本職向け仕上げ鏝です。ハードトランダム接着で、有機溶剤に対して耐久性があります。独自の背金形状により鏝板が常に一定して摩耗するため、長時間使用しても使い良さが変わりません。
用途壁の仕上塗り用。 仕様黒塗り角柄、ハードランダム接着 板厚(mm)3 材質(柄部)
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アローライン工業本焼シゴキ鏝 0.5mm
シゴキや補修に抜群な使い良さ、理想的な背金のしなり。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途モルタル押さえ、仕上げ、補修、修正、上塗り、シゴキ用の鏝。 板厚(mm)0.5
1丁ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。 壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業 材質(コテ板)鉄、(柄)木
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

しなりがあり使いやすくなっている薄塗鏝!カシメ式で鏝部と首の接着が強力で取れにくいWカシメ採用!仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!丸柄仕様タイプです。
用途塗り作業の仕上げなどに 板厚(mm)0.3
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。サイズが890mmなので、ナラシ部分に鉄筋などが出ていても当たりにくく、小回りが利きやすい!。防水、レベリング下のコンクリート金鏝作業、張り物下のコンクリート仕上げ作業、トップコート仕上げ作業などに!。固定式のたち鏝くん横型です。(角度を変える事は出来ません)。柄はネジ式ですが取り外しも可能です。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm)(コテ)890 柄長さ(mm)1300~2200
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)背金本焼仕上鏝
土木・建築・設備用・モルタル・コンクリート・珪土藻
仕様本焼・厚手 厚さ(mm)【鏝】0.5 寸法(mm)180×60×55 質量(g)118 タイプ本職用・仕上鏝 刃幅(mm)55 柄長さ(mm)100
1個
999 税込1,099
当日出荷

しなりがあり使いやすくなっている薄塗鏝!カシメ式で鏝部と首の接着が強力で取れにくいWカシメ採用!仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!丸柄仕様タイプです。
用途目地などの仕上げ作業に 板厚(mm)0.7 丈(mm)120
1本
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

赤長(アカカネチョウ)ステンレス柳刃鏝
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。繊維壁や速乾性セメントに最適です。狭い場所や手の入りにくい所の、漆喰などの塗り作業に最適です。
用途漆喰塗り作業。 材質コテ板:ステンレス(SUS430)、柄首:鉄(SPHC) サイズ(mm)135
1個
419 税込461
当日出荷

黒塗り角柄仕様で高級感があり、薄くてしなり、耐久性抜群の本職向け先丸鏝です。ハードトランダム接着で、有機溶剤に対して耐久性があります。独自の背金形状により鏝板が常に一定して摩耗するため、長時間使用しても使い良さが変わりません。
用途薄塗り仕上げ作業。 板厚(mm)0.3 仕様黒塗り角柄、ハードランダム接着 材質(柄部)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「タッピングをして骨材をしずめる事でセメントペーストを浮かせる金ゴテ仕上げで簡単キレイに仕上がる。水を浮かせる事で夏場暑い時期、 コンクリートの急激な硬化によるクラック抑止になる。
プレート幅(mm)800 ポール長(mm)1300 総質量(kg)1.35
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷

しなりが良く抜群の使い易さを発揮します。 耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。 ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。
厚さ(mm)0.5
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

洗練された本物志向 すべての職人さんに使用されている鏝
厚さ(mm)0.3
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

背金接着鏝。仕上げや補修等多用途に使用されます。
1個
4,020 税込4,422
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

しなやかな背金が土間作業を助けてくれる、本焼の土間鏝です。
用途土間仕上/補修等多用途 板厚(mm)0.3
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊鋼を焼き入れ後、約350℃で焼き戻しするために本焼きほど硬くはありませんが、鋼に粘りがあります。
用途内壁・外壁などの狭い面積の仕上げ・塗り作業。
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カシメ式により鏝部分と背金がはがれにくくなっており、広い土間の仕上げ作業や頭はりなどに最適です!本焼・ステンに比べて鏝にねばりがあります。1本首仕様の土間コテです。
用途土間鏝作業や塗り作業に 幅(mm)(鏝尻)102、(鏝肩)102 材質木製/鋼
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリム型の土間用鏝です!カシメ式により鏝部分と背金がはがれにくくなっています。広い土間の仕上げ作業や頭はりなどに最適!
1本
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【一段目の背金】充分な厚み、そして幅を持たせることで接着面積が増え、強度アップ!。表面を磨くことで一見して立体的な厚みが分かりやすい機能性デザイン!。【二段目の背板】作業する板と厚みを揃えることで、負荷に対し均等に力が加わりスムーズにしなる!。ある程度力を加えた塗り付け作業が可能です。歪みが出にくく丈夫です。角鏝の波が気になる方に。
用途土間の金鏝押さえや、錆の出やすい材料の土間仕上げに。 板厚(mm)0.4
1丁
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリム型の土間用鏝です!カシメ式により鏝部分と背金がはがれにくくなっています。広い土間の仕上げ作業や頭はりなどに最適!
幅(mm)尻:69 寸法(mm)300 肩幅(mm)74
1本
3,198 税込3,518
5日以内出荷

あらゆる現場作業に活躍! カネシカ ニューモルタル 仕上鏝。裏面のディンプルソールが塗り面の美しい仕上がりを実現。■ハードタイプ(スリット有り):。背金に業界初のレーザースリットを入れ、自然なしなりを実現。薄塗り仕上げや、波消し等の繊細な作業に最適です。■ソフトタイプ(スリット無し):。壁材の塗り付けや補修、塗り伸ばす作業に最適です。
用途塗面仕上げに。ハードタイプ:薄塗り仕上げや、波消し等の繊細な作業に最適。ソフトタイプ:壁材の塗り付けや補修、塗り伸ばす作業に最適。 材質プラスチック 板厚(mm)2
1丁
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扱い易さ・軽さを追求した、たち鏝SP!側溝のナラシ作業などに便利なサイズです。金コテの仕上げ作業に使用できます。コテ部分の金具は約180°、柄(1300mm~2200mmの伸縮柄)の角度は約90°に角度調整できるためお好みの角度に固定し使用できます。(固定式となります)立ったままの状態で土間の仕上げ作業や波消し作業が楽にできます。(仕上げ用の鏝となりますので無理な鏝作業には向いておりません)簡易カバー付きとなっています。ステンレスのコテ板を使用。(サビにくく手入れが簡単ですが炭素が入っているため、サビは出ます)
用途側溝のナラシ作業・金コテの仕上げ作業など 材質ステンレス 奥行(mm)102 柄長さ(mm)1300~2200
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります