作業工具 :「鉄筋 曲げ 機械」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-5 ベンダー付鉄筋カッター Mokuba(小山刃物製作所) 動画あり
切る!曲げる!。最大口径14.5mmで異形鉄筋(段付鉄筋)もラクラク切断出来ます。ベンダー部は引き上げ式です。特長は加工する鉄筋が作業者の前方に置くことが出来るので、足元が邪魔にならず安全に作業する事が出来ます。一工程にて90度曲げ・135度曲げが出来ます。鉄筋とロールにハメ替える事により180度曲げも出来ます。安全ストッパーが付いています。本体を持ち運びの際、ハンドル部をワンタッチで固定出来ますので、安全で大変便利です。刃部・ロッド及び各ボルト類は特殊鋼を使用し安全熱処理を施しておりますので、切味・耐久力は抜群です。本品は作業台の上、その他任意の所へボルト等で簡単に取付けて連続作業を行うことが出来ます。
切断能力(mm)10~13 トラスコ品番403-0303 質量(g)10700
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

仕様曲げを3角度からアプローチでき、作業性UP狭い場所でも作業可一度に大きく曲げることができます。 材質機械構造用炭素鋼 全長(mm)740 質量(g)1350 アズワン品番64-7868-28 曲げ能力10~13mm
1本
10,500 税込11,550
当日出荷

曲板、曲棒が一体となり、ベンダー部にロールがついているので、楽に曲げられる。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。 寸法(mm)10~13 質量(g)2620
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

オーエッチ工業鉄筋曲 台・ハンドル
エコ商品
力をかけるほど鉄筋が安定するテーパー設計の支点。支点は、カシメ後溶接されており、丈夫です。
用途鉄筋曲用 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,698 税込1,868
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大でSD490・D25までの鉄筋に対応可能です。過酷な環境でも使用できるプロ仕様です。非常停止スイッチが付いて、万一の誤作動時にも安心です。
仕様(鉄筋径SD345)D10~D25 トラスコ品番112-7526 セット内容工具セット(スパナ・ドライバー) ローラーセット(Φ79・96・114・132・166・183) アースロット棒 質量(kg)96.5 消費電力(W)1430W 電源15A 曲げ速度(180°曲げ)(秒)9 曲げ角度範囲0°~180°
1台
459,800 税込505,780
翌々日出荷

工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。パイプ取り付け作業が不要で、すぐに使用できます。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。 仕様曲棒(長ハンドル)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄筋を曲げる作業に最適です。鉄筋の曲げ加工が出来ます。
用途鉄筋の曲げ作業。 仕様鉄筋用
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

16mmまでの鉄筋の切断、曲げ加工が可能です。曲げ加工時のはハンドル方向は上から下です。
用途鉄筋の切断、曲げ加工に。 切断能力(mm)16 仕様曲げ作業時のハンドルの動き:上から下 全長(mm)1070 質量(g)16000
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

ハンドルが長く軽い力で鉄筋の曲げ加工が行えます。長ハンドルは曲棒(ハンドル)の柄を長くしたもので、台直しなど立っている鉄筋を斜らかに曲げる作業、既に曲げ加工済の鉄筋の手直しに便利です。 首に45度の角度が付いているので手が入りやすく狭い場所での使用に便利です。
用途鉄筋の曲げ作業。 材質機械構造用炭素鋼(S53C) 黒・赤ツートン
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

千吉曲棒
ハンドルが長く軽い力で鉄筋の曲げ加工が行えます。長ハンドルは曲棒(ハンドル)の柄を長くしたもので、台直しなど立っている鉄筋を斜らかに曲げる作業、既に曲げ加工済の鉄筋の手直しに便利です。
用途鉄筋の曲げ作業。 材質機械構造用炭素鋼(S53C) 黒・赤ツートン
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。 仕様曲棒(ハンドル)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄筋を曲げるのに使用します。曲板を使用し、鉄筋を曲げることができます。
用途鉄筋の曲げ作業。 仕様鉄筋用 材質機械構造用炭素鋼(S53C)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

支点の曲げ軸棒をテーパー加工しているので、鉄筋を逃がしません。曲棒を使用し、鉄筋を曲げることができます。支点になる曲軸棒がテーパーになっているので、鉄筋が滑り外れることが減少し、作業効率がアップします。
用途鉄筋の曲げ加工時の固定。 仕様鉄筋用 材質機械構造用炭素鋼(S53C)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります