作業工具 :「鍛造 ナイフ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木工細工・竹細工・その他小細工に最適です。
用途模型造り・木工細工・竹細工・その他小細工に。 幅(mm)32 高さ(mm)235 質量(g)100 奥行(mm)17
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

用途狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに 材質(刃)青鋼 付属品合皮サック 形状諸刃 仕上黒打
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

”秀存昭三作” すべて黒にこだわった逸品。
用途狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに 材質(刃)青紙2号 付属品本革サック 形状諸刃 材質(柄部) 仕上黒打
1丁
24,980 税込27,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉋と同じ青紙1号鍛造古鋼を使い、粘りが強く、永切れする小刀に仕上げました。
材質青紙1号鍛造古鋼 刃幅(mm)21 関連資料(0.5MB)
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工細工・竹細工・その他小細工に最適です。
用途模型造り・木工細工・竹細工・その他小細工に。 厚さ(mm)3
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

与板利器工業CRAFT HOUSE 肥後守
伝統的な技で鍛接された鋼刃が切れ味を増します。鋼を古来からの技で鍛造焼入れし、シャープな刃に仕上げた和式ナイフです。切れ味が良く、研ぎ易い和式ナイフです。
用途アウトドア、レジャー、木工加工、竹細工。 材質刃部:炭素鋼(S55C) 柄:スチールクロームメッキ 材質(刃)炭素鋼(S55C) 材質(柄部)スチールクロームメッキ
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納に便利な折込式ナイフです。 使用時には、チキリを指で押さえブレードを固定する、無駄のない形状のフォールディングナイフです。
用途竹細工をはじめとする工作等 奥行(mm)7 質量(g)40
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)絶縁ケーブルナイフ(湾曲ナイフ刃)
エコ商品
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。超寿命ナイフ刃。湾曲ナイフ刃。ソフトグリップ。
用途線材の切断(被覆の切断など) 材質鍛造研磨鋼 全長(mm)188 質量(g)86 刃長(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)絶縁ケーブルナイフ
エコ商品
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。超寿命ナイフ刃。ソフトグリップ。
用途線材の切断 材質鍛造研磨鋼 全長(mm)188 質量(g)88 刃長(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷

木工細工・竹細工などの各種小細工作業に最適です。切れ味を高めた、小細工作用向けの小刀です。刃先を保護するサックは、耐久性に長けています。切れ味が落ちた場合は、砥石などで刃研ぎをすることが可能です。
用途木工細工・竹細工などの各種小細工作業。 仕様サック付(ビニール製)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

収納に便利な折込式ナイフです。使用時には、チキリを指で押さえブレードを固定する、無駄のない形状のフォールディングナイフです。割り込みブレードです。
用途竹細工をはじめとする工作等。 奥行(mm)7
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本の和の彩りに欠かせない竹細工商品。 一般的な切り出し(3~4mm)と比べ刃厚が(約)8mmと非常に丈夫です。 。厚さがあるため竹細工の荒加工から仕上げまで幅広い用途でお使い頂けます。 高級鋼青鋼使用。 鍛造品。 手作り品のため、寸法には若干の誤差がありますので予めご了承願います。 収納は軽くて湿気を通さない桐箱付き
用途竹細工や切出し作業に。 刃長(mm)100 柄の形状槌目、黒仕上げ 刃厚(mm)8 刃型片刃型 鋼種高級青鋼
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

日本の和の彩りに欠かせない竹細工商品。 一般的な切り出し(3~4mm)と比べ刃厚が(約)8mmと非常に丈夫です。 厚さがあるため竹細工の荒加工から仕上げまで幅広い用途でお使い頂けます。 高級鋼青鋼使用。 鍛造品。 手作り品のため、寸法には若干の誤差がありますので予めご了承願います。 収納は軽くて湿気を通さない桐箱付き
用途竹細工や切出し作業に。 刃長(mm)80 柄の形状槌目、黒仕上げ 刃厚(mm)8 刃型片刃型 鋼種高級青鋼
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります