作業工具 :「除草作業用」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
小型サイズで使いやすく除草しやすいです。除草作業用です。使いやすい小型サイズです。一本二役、草削り作業と草集め作業がこれ一本で可能です。
用途草削り。
質量(g)720
柄長さ(mm)約1050
材質(柄部)木
材質(刃)刃物鋼
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
頭部背の平板で土ならし。
強度を増すためにリプ付加工を施しています。
用途除草作業時の収集・整地に
全長(mm)1380
刃長(mm)305
質量(g)1200
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
鋼付を使用し長切れする窓あきタイプの草削り。
頭部爪先に熱処理を施し粘り、耐磨耗性に優れています
鋼付を使用していますので長切れします
用途畑、畦等の除草作業
全長(mm)1360
形状柄部手元:丸型
質量(kg)1
柄長さ(mm)1350
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部高さ(mm)120
先幅(mm)210
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
大型でも取り回し簡単。
軽量化爪の細かさを実現しました。
用途除草作業時の収集・整地に
全長(mm)1510
刃長(mm)360
質量(g)1150
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
力強い作業に応えるリブ付加工。
用途除草作業時の収集・整地に
全長(mm)1380
刃長(mm)305
質量(g)900
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
草取りと草集め・土かきができる1丁2役!
余分な土を取らずに少ない抵抗で草取りできる
レーキ部分で草集め・土かきできる
角がR形状なので畝斜面の除草もらくらく作業
刃物鋼(本鋼付)なので切れ味長持ち
用途道路や畑、お庭の除草作業に適します
爪幅(mm)125/5本爪
全長(mm)1350
質量(g)560
刃長(mm)約135
柄長さ(mm)1200
材質(柄部)アルミ
材質(頭)スチール
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
広範囲を効率的に作業できるワイドタイプです。広範囲を効率よく整地できる、横幅600MMの爪板レーキです。しっかり固定出来るピン式、かつ耐久性のある楕円パイプを採用しています。整地作業はもちろん、除草作業や集草作業等に使用できます。
用途除草・集草作業。
材質刃部:ステンレス・柄:アルミ(伸縮式)
全長(mm)約1300
爪幅(mm)約600
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
頭部は強化樹脂(PA+GF)を使用しており、軽くて丈夫な作りになっています。長時間の作業でも疲れにくいレーキです。両面が使用できる形状に設計されており、片面が爪付きレーキ、もう片方が平レーキとして使えるようになっています。爪付きレーキでは落ち葉の清掃、除草作業後の集草作業などで、平レーキは整地作業、土均し作業などで活躍します。
用途集草、落ち葉の清掃、整地作業など
材質頭部/PA、GF柄/天然木
幅(mm)【頭部】325
全長(mm)1385
色黒
高さ(mm)【頭部】140【頭部】爪70【頭部】平面60
質量(g)600
1丁
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業
全長(mm)1650
先幅(mm)210~460
トラスコ品番382-0220
質量(g)800
材質(柄部)アルミパイプ
材質(頭)スチール
爪長さ(mm)390
爪数18本
1本
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
かき寄せ部に樹脂を使用した軽量な清掃、整地作業用レーキ。調整板に曲面をつける事により、広げた状態での使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。21本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。
全長(mm)1520
先幅(mm)最小:290/最大:425
トラスコ品番382-0327
質量(kg)1
材質(柄部)天然木
材質(頭)樹脂
頭部長(mm)400
爪数21本
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています。調整板に曲面をつける事により、広げた状態での使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。18本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業に
全長(mm)1650
先幅(mm)最小:210/最大:460
トラスコ品番780-7562
質量(g)900
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)390
爪数18本
線材(mm)(先爪)Φ2.6
1丁
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
かき寄せ部に樹脂を使用した軽量で狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ。11本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。
全長(mm)365
先幅(mm)110
質量(g)92
材質(柄部)天然木
材質(頭)樹脂
頭部長(mm)205
爪数11本
1丁
¥689
税込¥758
当日出荷
頭部に樹脂(PP)を使用することで軽量です。
女性でも楽に作業ができます。
15本爪タイプ。
用途落ち葉やごみの清掃作業。除草後のならし作業。
1個
¥979
税込¥1,077
3日以内出荷
除草後のならし作業に便利です。
用途落ち葉やゴミの集草作業
全長(mm)1650
先幅(mm)210~460(調節板で調節可能)
仕様18本爪
エスコ品番EA650RB-6
材質先端:硬鋼線材(特殊亜鉛メッキ)(弾力性があり、耐候性、防錆製に優れています)、柄材質:天然木
板厚(mm)【先端】2.6
質量(kg/本)0.9
先端長(mm)390
1個
¥7,620
税込¥8,382
翌日出荷
かき寄せ部に樹脂を使用した軽量で狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ。15本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。
材質(柄部)天然木
材質(頭)樹脂
頭部長(mm)290
爪数15本
かき寄せ部に弾力のある鋼線を使用しています。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込後の収集作業。除草後の鳴らし作業に。
全長(mm)1635
先幅(mm)210~460
質量(g)750
材質(柄部)天然木
材質(頭)鋼線
爪数18(本)
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
頭部先爪に熱処理を施し曲がりにくく、靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています
用途除草後の集草作業/うね上げ後のならし作業/整地作業
全長(mm)1560
先幅(mm)360
トラスコ品番382-0211
質量(kg)1.2
柄長さ(mm)1350
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
爪数14本
頭部高さ(mm)90
頭部板厚(mm)4.5
1本
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます
用途アスファルトのならし作業/・除草後の集草作業/・うね上げ後のならし作業/・整地作業
全長(mm)1490
先幅(mm)360
質量(kg)1.5
柄長さ(mm)1350
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
爪数15本
頭部高さ(mm)115
頭部板厚(mm)4
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
かき寄せ部に外径3mmの鋼線を使用した腰が強い太線レーキです。清掃、整地作業に最適です。頭部先爪をスライド調整する事により使用シーンに合わせて、広くしたり狭くする事も可能です。18本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。
全長(mm)1450
先幅(mm)最小:230/最大:410
質量(kg)1.1
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)400
爪数18本
線材(mm)(先爪)Φ3.0
1丁
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
かき寄せ部に樹脂を使用した軽量で狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業
全長(mm)1040
材質(柄部)天然木(PE被膜)
材質(頭)樹脂(PP)
頭部長(mm)270
爪数20
先幅(mm)240
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
頭部先爪の1本1本にリブ加工を施し強度アップを実現しました
用途整地作業/除草後の集草作業/うね上げ後のならし作業
トラスコ品番835-7834
全長(mm)1430
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
爪数12
頭部高さ(mm)95
先幅(mm)295
頭部板厚(mm)3.2
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
丈夫な木柄付き。清掃、整地作業に最適です。
用途整地作業。除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業。
全長(mm)1430
先幅(mm)300
質量(g)1300
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
爪部はスチール製の14本爪タイプ。清掃、整地作業に最適です。
用途除草ごの集草作業。整地作業に
全長(mm)1560
質量(g)1200
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
爪数14(本)
頭部高さ(mm)90
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
爪部はスチール製の12本爪タイプ。清掃、整地作業に最適です。
用途除草ごの集草作業。整地作業に
全長(mm)1430
質量(g)955
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
爪数12(本)
頭部高さ(mm)95
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
爪部はスチール製14本爪タイプです。清掃、整地作業に最適です。頭部爪先に熱処理を施し靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています。爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます。
用途除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業や整地作業に
全長(mm)1580
先幅(mm)360
質量(kg)1.5
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
爪数14本
頭部高さ(mm)90
頭部板厚(mm)4.5
1丁
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
除草後の集草作業やうね上げ後のならし作業、整地作業に適します。アルミパイプ柄を採用しているので、軽量で取り扱いに優れます。
用途除草後の集草作業やうね上げ後のならし作業、整地作業に。
全長(mm)1340
質量(kg)0.6
材質(柄部)アルミパイプ
材質(頭)スチール
爪長さ(mm)75
爪数8本
先幅(mm)195
1本
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
スチール製の頭部と木製の柄を組み合わせたレーキです。スチール製の頭部は丈夫で耐久性に優れています。木製の柄は握りやすく、疲れにくいです。12本の爪が付いており、広範囲の集草作業に適しています。落ち葉やゴミの集草作業のみならず、除草後のならし作業や砂利や土の整地作業にも使えます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。
全長(mm)1370
高さ(mm)90
爪数12本
先幅(mm)310
1丁
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
先端幅を調整板で調整可能です。
先端が樹脂製の為軽量です。
用途落ち葉やゴミ、除草後の集草作業
全長(mm)1520
先端幅(mm)290~425
仕様21本爪
エスコ品番EA650RB-3
材質先端:樹脂(PP)、柄:天然木
質量(kg/本)1
先端長(mm)400
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
爪部はスチール製8本爪タイプで狭い場所での使用も便利です。清掃、整地作業に最適です。8本爪タイプ。
用途除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業。整地作業。
全長(mm)1323
先幅(mm)195
質量(g)900
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
爪数8本
頭部高さ(mm)83
頭部板厚(mm)4.5
1丁
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
爪部はスチール製6本爪タイプで狭い場所での使用も便利です。清掃、整地作業に最適です。頭部爪先に熱処理を施し靭性、耐磨耗性に優れています。頭部先爪鍛造仕上げ。
用途除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業。整地作業。
全長(mm)1210
先幅(mm)200
質量(g)900
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
爪数6本
頭部高さ(mm)100
1丁
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
狭い所での集草や整地作業に便利。8本爪
用途除草後の集草や整地作業
全長(mm)1340
先端幅(mm)195
材質先端:スチール、柄:アルミ合金
高さ(mm)【先端】95
質量(g)600
板厚(mm)【先端】6
色(柄)アルミ
アズワン品番64-2255-39
入数3本
1組
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
爪は丈夫なスチール製の14本爪で柄は軽量のアルミ柄を使用。
用途除草後の草集め、敷わら集め、整地作業時に。
全長(mm)1560
先幅(mm)360
質量(g)1100
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
爪はサビに強いステンレス製の14本爪です。
用途除草後の草集め、敷わら集め、整地作業時に。
全長(mm)1560
先幅(mm)360
質量(g)1100
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
幅広い爪で効率よく草や落ち葉などをかき集めることができるレーキです。爪は丈夫で耐久性があります。爪数は14本で、広い範囲を一度に集めることができます。柄はアルミ製で軽量となっており、持ち運びやすいです。全長は、腰をかがめずに作業できる長さに設定されています。除草後の草集め、敷わら集め、整地作業、庭の掃除など、幅広い用途に対応できます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。
全長(mm)1580
高さ(mm)90
材質(柄部)アルミ
爪数14本
先幅(mm)350
1丁
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
爪は丈夫なスチール製の14本爪です。
用途除草後の草集め、敷わら集め、整地作業時に。
全長(mm)1560
先幅(mm)360
質量(g)1400
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
清掃作業や土木作業にも活躍。
用途除草後の寄せ集めや、干し草、牧草などのすくい取り作業に。
質量(g)1573
全長(mm)1100
1本
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
使いやすく、作業性の良い長柄。長柄シリーズは立ったままラクに効率よく作業できるから、普段の草取りはもちろん特に雑草がたくさん生い茂った場所や、広い面積の除草に大活躍します。脚や腰によけいな負担をかけない、使う人にやさしい設計です。サビにくいステンレス製。
用途広い面積の除草に。
材質ステンレス
寸法(mm)870×70×50
質量(g)325
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
焼入れ処理
用途草削り作業に使用
全長(mm)1350
先幅(mm)210
質量(kg)1
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部高さ(mm)180
1丁
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
除草にも使える刃付和製スコップです。ジョレンは、鍬のように動かして使う和製スコップで、土寄せや土運びなどの耕作作業に使えます。平鍬よりも刃長が短く幅広なので、すくい上げる動作に効果を発揮します。除草にも使える全鋼製の刃付き、幅の広い255mmです。土の荷重を支える溶接とカシメ止めの二重補強です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途耕作・除草・砂利かき・泥上げなど。
刃幅(mm)255
柄長さ(mm)1200
刃長(mm)160
材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)
材質(刃)鉄・鋼(鋼付け)
1本
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。