作業工具 :「電動 ねじ 回し」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。電動工具、手動兼用タイプです。13mmの商品に接続し、手動工具として使用可能な便利工具です。蝶ネジ回しに最適先端工具です。
用途ビニールハウス・パイプ車庫等の組立・解体作業、野生動物侵入防止用電気柵の設置(ガイシの取付け)等、その他蝶ネジの締め緩めに。
軸(mm)6.35
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています
エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです
ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです
ソケット部の奥行寸法は110mmと超ロングタイプです
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
軸折れに強い!ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比)。ソケット奥行45mmで取り回しがいい。20%軽量(メーカー比EDS) 軽くて疲れない!更に電池長持ち。ケースはおよそA4サイズ、立てても自立する設計で置く場所を選びません。鍵やストラップの取付けが可能、盗難防止や目印の取付けに便利。ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
用途各種ボルトナットの締め緩めに。
パワーが強い電動工具機種に適しています。
狭い建築現場での組立、解体作業に最適。
セット内容EDX-8・10・12・13・14・17・19・21・22・24・ESA-4DX
質量(g)1700
奥行(mm)(ソケット部)45
シャンク径(Φmm)6.35
アズワン品番64-8498-86
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×230×65
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。
フックボルト、コーチねじなどに適します。
ソケット奥行45mmです。
取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。
本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。
18Vインパクト対応です。
トラスコ品番405-2099
セット内容EDS-7C・8C・10C・12C・13C・14C・17C・19C
材質クロムモリブデン鋼
質量(g)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×153×40
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
22mmサイズ追加!!軸折れに強い!ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比)
ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。
エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。
ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします。
ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
ハンガータイプのみ。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。
建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です。
対辺寸法(mm)22
トラスコ品番779-6528
材質SCM435
全長(mm)95
質量(g)125
奥行(mm)(ソケット)45
外径D(Φmm)(ソケット)29.5
トルク(N・m)75
深さH(mm)(六角部)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています
エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。
首振り角度30° コーナー等の狭い所でも楽に作業できます。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
ソケット部は素早くボルトに入る作業性重視の12角サーフェイスタイプです。
ソケット部の長さは56mmと、取り廻しやすい長さで作業性がアップします。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
用途配管フランジ部に。
ホールダウン金物に。
対辺寸法(mm)24
トラスコ品番759-5131
材質SCM435
全長(mm)117
質量(g)170
奥行(mm)(ソケット)35
外径D(Φmm)(ソケット)24
トルク(N・m)75
深さH(mm)(12角部)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。付属のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。止め輪付ビット付。
用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めが電動・手動でできる
セット内容オフセットアダプター(H19mm対応)、ラチェットレンチ(H19mm対応)、H10/12/13/14/17/19/21/24mmソケット、ビットアダプターショート超短ビット+2、止め輪付ビット、専用レンチ、Cリング(2ヶ)
材質オフセットアダプター本体/専用ソケット/アダプター:特殊合金鋼、ラチェットレンチ本体:ステンレス鋼
全長(mm)オフセットアダプター:232、ラチェットレンチ:224
最大トルク(N・m)オフセットアダプター:180、ラチェットレンチ(ラチェット部):162、ラチェットレンチ(メガネレンチ):314
アズワン品番65-1969-72
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
全ネジ・ナット回しが簡単&スピーディー!六角対応ソケットシリーズ!全ネジボルトの新案2段構造ソケット!
回転させるとボルトを締め付け、止めると解除!ソケット部、手前と奥で2サイズのネジを回すことができる兼用タイプ!
充電ドライバーでも手動でも使用可能!!(17mmソケット対応。
仕様ナット早回し機能付き全ネジ回し
質量(g)約210
RoHS指令(10物質対応)対応
全ネジ・ナット回しが簡単&スピーディー!六角対応ソケットシリーズ!
全ネジボルトの新案2段構造ソケット!回転させるとボルトを締め付け、止めると解除!
ソケット部、手前と奥で2サイズのネジを回すことができる兼用タイプ!
充電ドライバーでも手動でも使用可能!!(17mmソケット対応)
仕様全ネジ回し
質量(g)約190
RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットアダプター用のビットアダプターです。ビットだけでなく木工ドリル、ホールソー、ソケットなど多種な電動用先端工具を取り付けて幅広い用途に使用できます。角・際などの狭い所の作業に最適です。
用途電動ドライバー用ビット、ギムネ、ホールソーなどを装着して、オフセットアダプターで狭いところでのねじ回し、穴あけ作業ができます。
セット内容ビットアダプター本体(固定ネジ付)、+2X33(両頭ビット)、Cリング。
差込角(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
強力ネオジウム磁石でネジをしっかりキャッチ。
全長45mmの短いビットにも使える極小サイズ。
手回しドライバーにも電動ビットにも使用可能。
脱磁も可能。
材質(本体)ポリカーボネート
材質(磁石)ネオジウム磁石
RoHS指令(10物質対応)対応
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。