作業工具 :「電気配管サイズ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
待望の電気工事向けサイズ登場。ボルト、ナットに差し込みやすい12角ソケット。18Vインパクトドライバーに対応。
用途使いやすいセミロングサイズです。仮枠や住宅、電気工事、配管工事など幅広い用途に。 仕様14Vインパクトドライバー対応 材質ソケット本体:Cr-Mo鋼 全長(mm)90 ブラック・ゴールド タイプセミロングソケット 軸径6角軸 シャンク径(Φmm)6.35
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

建築・足場・土木・電設・配管工事に最適。電気・充電ドライバーで効率よく作業できます。これ1丁で3サイズに対応。ビット差替えタイプで経済的です。
全長(mm)96 外径D(Φmm)33 サイズ(mm)17・19・24
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

建築・足場・土木・電設・配管工事に最適。電気・充電ドライバーで効率よく作業できます。これ1丁で3サイズに対応。ビット差替えタイプで経済的です。
全長(mm)93 外径D(Φmm)31.5 サイズ(mm)17・19・21
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

スプリング式の設計により、固定具のサイズに合わせて自動的に調節してロック 締め付けと開放が簡単 握りやすいダブルディップハンドルにより、違和感なく最大限の力をかけることが可能。自動車、電気製品、配管工事などの一般的な各種作業に最適。多層スチール構造で最大限の耐久性を実現
仕様プライヤータイプ = ウォータポンププライヤ全体長さ = 177.8 mm材質 = スチール
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

スプリング式の設計により、固定具のサイズに合わせて自動的に調節してロック 締め付けと開放が簡単 握りやすいダブルディップハンドルにより、違和感なく最大限の力をかけることが可能。自動車、電気製品、配管工事などの一般的な各種作業に最適。多層スチール構造で最大限の耐久性を実現
仕様プライヤータイプ = ウォータポンププライヤ全体長さ = 254 mm材質 = スチール
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro 高速度鋼( HSS )ステップドリル. RS Pro HSS ステップドリルビット製品です。この高速度鋼多径カッターは、パイロット穴を必要としません。シートメタルやプラスチックを Rapid 穿孔するのに最適です。ステップコーンの形状により、 つのドリルで複数の直径により表面を切断できます。このドリルビットは、 13 mm チャック付きの電動ドリルと併用できます。 ステップドリルビットオプション: 232-557-4 232-557-4 20 mm ドリルビット、 ステップ 232-563 232-563 4 30 mm ドリルビット、 14 個のステップ 232-579-10 232-579-10 20 mm ドリルビット、 11 ステップ 232-585-20 232-585-20 30 mm ドリルビット、 11 ステップ 232-608 232-608 3 ピースドリルセット: → 30 mm. 特長と利点:. HSS ドリルビット 小さな穴サイズの増分が必要な用途で、穴を開けられます パイロット穴は不要で、既存の穴を簡単に拡大 ほとんどの電動ドリルに最適 用途情報. ステップドリルビットは、一般的に電気、配管、 HVAC で使用されます。ビットサイズを頻繁に変更することなく、複数のサイズの穴を開けるために使用します。 コード付き又はコードレスの電動工具に対応しています。. よくある質問. ステップドリルを購入する理由は何ですか? ステップドリルは、溝の角度を最適化した一体型アクセサリです。独自の先端設計により、動きを排除して穴開け速度を向上します。コードレスドリルドライバなど、チャックを備えた電動工具に対応します 穴開けできる材料は何ですか? 代表的な材料: ステンレススチール カーボンスチール 軟質金属 プラスチック どのくらい良いステップドリルビットですか? ステップドリルビットは見過ごされるアクセサリです。作業の原理はとてもシンプルなので、ビットを変えずに複数のサイズの穴をあけることができ、常にきれいに仕上げることができます。 ステップドリルビットは、固定ドリルマシンで使用できますか? はい。ステップドリルビットは、ポータブル手動電動工具及び静止ドリル機に対応しています。
仕様穴開け用途 = 金属ドリルビットの種類 = ステップドリルビット材質 = HSS個数 = 3最小サイズ = 4mm最大サイズ = 30mmセット内容 = ステップドリルビット
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

DIN ISO8976. RS PROウォーターポンププライヤー、PVCスリーブ. RS PROウォーターポンププライヤーで、ハイレベルなグリップと回転の多様性を体験してください。耐久性と精度を念頭に置いて設計されたこのプライヤーは、プロにもDIY愛好家にも欠かせない。調節可能な鋸歯状のジョーが特徴で、パイプからナットやボルトまで、さまざまなサイズの対象物を確実にグリップします。 クロムバナジウム鋼から作られたこのプライヤーは、信頼性と使いやすさを提供し、配管、自動車、電気、一般的なメンテナンス作業に最適です。RS PROウォーターポンププライヤーは、品質と性能の究極のブレンドです。. 特長と利点. 9ポジション調整 ボックスジョイントデザインクロムバナジウム鋼信頼性の高い 作業寿命最大限の テコと快適さ人間工学に基づいた ハンドル、PVC ;li> ;/li>. タイプは別売り. 250mm、RS在庫番号: ; 125-3103300 125-3103300 mm、RS在庫番号: ; 125-3104 125-3104 用途. 配管自動車 DIY ;li> ;/li>
仕様プライヤータイプ = ウォータポンププライヤ全体長さ = 250 mm
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

DIN ISO8976. RS PROウォーターポンププライヤー、PVCスリーブ. RS PROウォーターポンププライヤーで、ハイレベルなグリップと回転の多様性を体験してください。耐久性と精度を念頭に置いて設計されたこのプライヤーは、プロにもDIY愛好家にも欠かせない。調節可能な鋸歯状のジョーが特徴で、パイプからナットやボルトまで、さまざまなサイズの対象物を確実にグリップします。 クロムバナジウム鋼から作られたこのプライヤーは、信頼性と使いやすさを提供し、配管、自動車、電気、一般的なメンテナンス作業に最適です。RS PROウォーターポンププライヤーは、品質と性能の究極のブレンドです。. 特長と利点. 9ポジション調整 ボックスジョイントデザインクロムバナジウム鋼信頼性の高い 作業寿命最大限の テコと快適さ人間工学に基づいた ハンドル、PVC ;li> ;/li>. タイプは別売り. 250mm、RS在庫番号: ; 125-3103300 125-3103300 mm、RS在庫番号: ; 125-3104 125-3104 用途. 配管自動車 DIY ;li> ;/li>
仕様プライヤータイプ = ウォータポンププライヤ全体長さ = 300 mm
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります