作業工具 :「電線 単線」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)155 質量(g)100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素早く簡単!キレイに被覆剥き!。使って実感!便利な簡易スケールゲージ付。手に優しいエラストマーグリップで連続作業の負荷軽減!。単線用(エコ電線対応)
用途電気工事・電子機器・電気設備などのケーブルの被覆剥きに。 AWG18、14、12、10、9 芯線径(Φ)1.0、1.6、2.0、2.6、3.2 アズワン品番64-8755-47
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

素早く簡単!キレイに被覆剥き!。使って実感!便利な簡易スケールゲージ付。手に優しいエラストマーグリップで連続作業の負荷軽減!。単線用(エコ電線対応)
用途電気工事・電子機器・電気設備などのケーブルの被覆剥きに。 AWG24、16、14、12 芯線径(Φ)0.5、1.2、1.6、2.0 アズワン品番64-8755-46
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

真円形状で芯線を傷つけない。 自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。 小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。 落下防止コード取付穴付。 クッショングリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)163 質量(g)107 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)PVC単線ストリッピンクセット
最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
セット内容本体(708 200 3)、替刃(708 265 3 0) 全長(mm)200 質量(g)410 能力(Φmm)ストリッピング:2×0.57 間隔(mm)ケーブル間隔:3 能力(mm2)2×0.57
1セット
37,980 税込41,778
90日以内出荷

精密研磨による真円加工でシャープな切れ味で高精度な電線被覆の剥離作業が可能です。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。先端のプライヤー部は、電線の曲げや引っ張り、掴み作業に最適です。
用途より線・単線の電線被覆の剥離作業。 サイズ(mm)160
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線径を自動調整するため、ハンドルを握るだけで簡単に電線被覆の剥離作業ができます。配線作業に必要な電線被覆の剥離・電線切断・端子圧着がこれ1本で可能です。
用途より線・単線の電線被覆の剥離作業。 適合電線サイズ被覆剥き:より線0.2~5.5mm2 サイズ(cm)幅10×高さ21×奥行2.3 適合圧着端子裸端子:1.25、2.0、5.5mm2、絶縁端子:1.25、2.0、5.5mm2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ワイヤーストリッパー モノタロウ 動画あり
電線被覆に刃を入れると、被覆だけが切除・除去できます。 芯線を傷つけることなく被覆を除去できます。
全長(mm)160 質量(g)360 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーストリッパー ホーザン 動画あり
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)163 質量(g)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MC-012 ケーブルストリッパー マーベル 動画あり
くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。
用途CV、IV線の皮むきに。 適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5 トラスコ品番116-0012 材質ガラス繊維強化ポリアミド 全長(mm)145 質量(g)61 適合電線4~28mm
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷

AWG36-20 細径電線の被覆むきが簡単にできます。 単線、撚線にも使用できます。 右利き、左利きの両用です。
仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●重量:45g●皮むき長さ:5~45mm アズワン品番65-2149-51
1個
5,470 税込6,017
当日出荷

AWG36-20 細径電線の被覆むきが簡単にできます。 単線、撚線にも使用できます。 右利き、左利きの両用です。 ESD仕様
仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●皮むき長さ:5~45mm●重量:45g アズワン品番65-2149-52
1個
6,430 税込7,073
当日出荷

単線・複合線・フラットケーブルの被膜を一度にストリップできます。被膜を簡単ストップ。刃圧調整ネジ付き。電線切断用カッター
用途屋内配線などの電気工事、自動車、電気器具などの被覆線の切断やストリップに 材質ブレ-ド:ハイカーボン鋼(SK7)、本体:ABS・スチール 質量(g)200 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×90×20 切断能力(mm)0.09~3.5 使用範囲(Φmm)0.2~6.0 ストリップ長(mm)2~20
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

ワイヤーストリッパー ホーザン 動画あり
あらゆる電線のストリップに迅速に対応。ストリップゲージ付(P-90-Fには付属していません)。4~25mmまでストリップ長さ設定可能(P-90-A/B/C)。RoHS規格商品です。
用途VCTFK(長円形コード・小判コード)のシース、絶縁体をきれいにストリップできます(P-90-F)。 RoHS指令(10物質対応)対応 全長(mm)165 質量(g)350
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単線や複合線をワンアクションで一度にストリップできます。
用途屋内配線などの電気工事・自動車・電気器具などあらゆる被覆線の切断・はぎ取りに、配線用電線のシャープな切断とストリップに 断面積(mm2)(ストリップ可能)0.2~5.5 トラスコ品番859-2169 材質刃部:鋼板、ハンドル:ABS、鋼板 長さ(mm)(ストリップ可能)3~25 全長(mm)170 適合線材(mm)単線、複合線、フラットケーブル(線幅12以下に限る)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

電線のカットと皮むきを1丁で行えます。 電線を傷つけにくい構造です。 電線被覆の厚みに合わせる調整機能付です。 皮むき直後自動的にクランプが開き、より線のばらけを防止します。 むき出し長さを設定するゲージ付です。 皮むき部はユニットで交換できます。 本体はグラスファイバ強化されたポリアミド製で軽くて強靭です。 ワイヤーカッター部は、可とうより線最大10[[MM2]]、単線最大Φ1.2mmの電線をカット可能です。
用途電線のカットと被覆剥ぎに。 トラスコ品番207-3079 全長(mm)300 質量(g)197 能力ストリッピング能力:0.03~16mm2、34~6AWG 適合電線(mm2)0.03~16 適合替刃206-1126-PK 適合電線範囲 AWG(#)34~6
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

エンジニアオートワイヤーストリッパーSF
エコ商品
幅広い電線サイズをワンアクションでストリップできるオートワイヤーストリッパー。より線から単線までAWG30~10の幅広い電線サイズに対応。高精度フラット刃で幅7mmまでのフラットケーブルやリボンケーブルにも対応。ストリップ長さを5~18mmに調整できるストリップゲージ付き。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。ブレードユニットを交換することで、V刃に変更できます。軽量なので使用時の負担を軽減します。
用途電線、フラットケーブルのストリップに。 材質【刃部】炭素鋼【本体】高強度プラスチック&TPR 全長(mm)195 質量(g)160 切断能力(mm)Φ2.6 対応AWG30~10 先端厚さ(mm)18 先端幅(mm)50 適合サイズ(mm2)0.05~5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷

グリップは手になじみやすいエンボスデザインです。 レオパードスポットで正確なストリップをサポートします。 保管に便利なフックホール付です。 簡易スケール(20mmまでのスケールをミリとインチで表記)付です。
用途ゴム系電線、ビニール系電線、一般電線に 全長(mm)160 質量(g)115
1丁
3,788 税込4,167
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーストリッパー エンジニア 動画あり
抜群の切れ味を持続する高性能ストリッパーです。ストリップ穴は、単線にもより線にも適合するように設計されています。本体は高炭素鋼を使用していますので、耐摩耗性に優れています。裸端子の圧着(0.5~2mmの2乗)、接続端子の圧着(0.3~1.25mmの2乗)が可能です。環境に優しいエラストマーデザイングリップを採用しています。
用途電材コードのワイヤーストリップに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)プレシストリップ16
これ一本で0.08~16[[MM2]]と幅広いサイズのより線および単線の皮むきを簡単、正確にできます。 電線形状に合わせ半円状に窪んだすべり止め溝付きクランプがしっかりと電線を掴み、同じく半円状に窪んだ刃が正確に電線の被覆をむきます。 刃の切込み深さはダイヤル式で調整可能です。 大きな寒暖の差による被覆の硬度変化等に応じて微調整ができます。
トラスコ品番207-4956 全長(mm)195 材質/仕上強化プラスチック 質量(g)180 適合電線(mm2)0.08~16.0 アズワン品番64-8333-08 適合電線範囲 AWG(#)28~5
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷

優れた品質の同軸および多芯シース・ストリッパー。カットの深さを簡単に調整できる高精度のストリッピング。単線、多芯、同軸線のストリッピングに最適。高い耐久性と頑丈な構造により、長期間の使用が可能
用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。 仕様●最小サイズ:0.8mm●最大サイズ:11mm●重量:135g
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

優れた品質のシースストリッパ。「エフォートレジューサ」プッシュボタン。ハンドルに収納された予備のブレード。簡単に手が届く調整ノブによる高精度のストリッピング。自動回転ブレード。単線および多芯線のストリッピングに最適。耐久性と頑丈な構造により、長寿命を実現
用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。 仕様●ケーブルタイプ:被覆部●ストリップ範囲:8→28mm●重量 : 75g
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

優れた品質のコーティング済みワイヤストリッパ。高精度の手動ストリッピング。熱処理されたスチール製ブレード。プラスチック製ハンドルは手の疲労を軽減し、しっかりとしたグリップを提供します。単線および多線のストリッピングに最適。コンパクトで軽量な構造: (135mm x 10mm)。高い耐久性と頑丈な構造により、長期間の使用が可能。耐錆性に優れた焼き付きブレード
用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。 仕様●ケーブルタイプ:ワイヤ●最小サイズ:0.1mm●最大サイズ:10mm●全体長さ:135mm●重量:40g
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

P-970 ワイヤーストリッパ ホーザン 動画あり
細い電線に対応する新形状のワイヤーストリッパーです。 先端からカッター・ストリップ刃・プライヤーの構造です。
適合電線範囲 撚線(mm2)0.3~2.0 全長(mm)137 質量(g)75 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 単線(mm)Φ0.65~2.0 ESD保護Rg<1×10^12Ω
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

弱電・通信工事などに使用される。単線・ペア線に幅広く対応。単線のストリップに特化。Φ0.65、0.9、1.2mmのペア線を2本同時にストリップ。真円形状で心線を傷つけない高精度ブレード。落下防止穴付エラストマーグリップ
用途火災報知器などの弱電工事や通信工事に使用される単線のストリップ 全長(mm)163 質量(g)110 適合電線範囲 単線(mm)0.65×2/0.9×2/1.2×2/1.6/2.0 適合電線範囲 撚線(mm2)-/-/-/2.0/3.5 色(グリップ)
1個
2,590 税込2,849
3日以内出荷

優れた品質の自動サイドエントリワイヤストリッパプライヤ。ストリッパは、各導体に適した直径の高精度ストリッピングを提供します。単線および多芯線のストリッピングに最適。耐久性に優れ、頑丈なスチール構造により、長寿命を実現。快適なPVCコーティングされたハンドルで、安全かつしっかりとしたグリップを実現。疲労を軽減し、迅速でスムーズな操作を可能にするスプリングロードハンドル構造。錆びにくい仕上げ
用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。 仕様●ケーブルタイプ:丸型●ストリップ範囲:2.4→6mm2●重量:370g
1個
13,850 税込15,235
7日以内出荷

グリップはエルゴデザイン採用により疲れにくく安定した連続作業が可能です。 レオパードスポットで正確なストリップをサポートいたします。 保管に便利なフックホール付です。 簡易スケール(20mmまでのスケールをミリとインチで表記)付です。
用途ゴム系電線、ビニール系電線、一般電線に 全長(mm)175 質量(g)130
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルの切断と被覆剥ぎを可能にする 2 つの機能ツール。プレイ巻き取り機構により、スムーズで簡単なストリッピングを実現。大量のケーブルを切断する際に最適なガングリップを装備。用途に応じてストリップの深さを調整可能。気温に合わせて爪の力を調整可能。切断機能を内蔵(切断範囲は単線で1.5mm2まで、多線で10mm2まで)。ガラス繊維入りナイロン製のコンパクトで人間工学に基づいたボディ
用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。 仕様●ケーブルタイプ:ワイヤ●ストリップ範囲:0.02→10mm2●最小サイズ:0.02mm●重量 : 165g
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

電線をつかむ、電線の被覆むき、電線の切断に。
用途電工作業に。 全長(mm)170 質量(g)121 刃幅(mm)12 適合電線範囲 単線(mm)被覆剥き:0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6 適合電線範囲 AWG(#)被覆剥き:10、12、14、16、18、20
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ベッセルワイヤーストリッパー
エコ商品
レバーを握るだけの1回動作で、すばやくきれいに被覆を剥離します。
用途電線被膜の剥離 寸法(mm)170×130×28 機能ストリップゲージ付き RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリップはエルゴデザイン採用により疲れにくく高いハンドリング性能を発揮します。 グリップに滑り止め効果の高い素材、エンボス加工を採用しています。 保管に便利なセーフティーロック付です。
用途ゴム系電線、ビニール系電線、一般電線に 全長(mm)175 質量(g)130
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 単線、より線の皮むき作業に適しています。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。
規格IEC60900規格 全長(mm)160 仕様スプリング付 トラスコ品番762-3534 質量(g)160 適合電線ケーブル線0.5~5mm
1丁
4,598 税込5,058
当日出荷

女性の手にもフィットする小型ワイヤーストリッパーです。 小型で軽量のため長時間の作業にも威力を発揮します。 通常のワイヤーストリッパーに比べ省力で正確に、スピーディーなストリップが可能です。 ボディーは共通、刃物交換も簡単です。
用途一般ビニール電線に 全長(mm)150 質量(g)165
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量・コンパクトなハンディタイプ。 簡単に電線の芯線を傷つけずに被覆をはぎ取ることができます。 グリップは軟質成形樹脂で厚みがあるので、握った時に手にフィットします。連続作業に効果的です。 本体表面にAWG、mmを表示。サイズ換算に大変便利です。
用途通信機器・TV・AV・PC他、精密機器などの電源ストリップ作業に。 寸法(mm)165 質量(g)140
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電装品の配線作業に最適な充実のセット内容です。 クリンピングプライヤーは、電線の切断、電線の被覆剥き、オープンバレル(連鎖型)端子、裸端子の圧着、ボルトの切断が可能です。 手の当たりが優しい幅広のエラストマー樹脂付きグリップ採用です。
用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着作業。 適合電線(mm2)ギボシ端子・平端子・丸型端子・クワ型端子:0.5~2.0、単線0.57~1.44mm・より線0.25~1.65、単線1.14~1.82mm・より線1.04~2.63 適合サイズ裸端子圧着:1.25・2.0・5.5、ボルトカッター:M2.6・M3・M3.5・M4・M5 適合サイズ(mm2)ワイヤーストリッパー:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5、オープンバレル端子圧着サイズ:1.25・2.0・5.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。単線・より線の径に合わせて、ねじとロックナットで簡単に調節できます。
全長(mm)160 仕様クロムメッキ処理 トラスコ品番855-6584 材質特殊工具鋼 質量(g)217 適合電線ケーブル線0.8~6mm[[の2乗]] 2018年トラスコ掲載ページ4 1981
1丁
3,598 税込3,958
翌日出荷

ハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用) マーベル 動画あり
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストリップマスターライト用替刃です。 超硬鋼で精密に作られているため耐久性に優れ、切れ味も抜群です。 ブレード交換も簡単です。
用途一般ビニール電線に 全長(mm)34 質量(g)7
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

心線を傷つけず早くて簡単。丈夫で長持。本体に100%新塊材料を使用。切れ味抜群。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。
全長(mm)180
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ケーブルのストリッピングとカッティングを行うことができます。 様々な絶縁体に合わせて、切込み深さが自動調整されます。 ハンドル部にゴム素材を使用し、滑りにくいです。 人間工学に基づいたエルゴノミック形状です。 上部に内蔵されたカッターで2.5mmまでのワイヤー切断が可能です。 単線・より線に使用できます。
用途ケーブルの被膜、切断用に。 トラスコ品番217-8935 材質ポリアミド、スチール 幅(mm)163 全長(mm)163 高さ(mm)136 奥行(mm)29 適合電線(mm2)0.2~6.0 適合電線範囲 AWG(#)24~10 ストリップ長(mm)6.0~15.0
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります