作業工具 :「首固定」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
引くと首振り、押すと固定。どちらも使えます。
周囲に障害物のない場合は、押して固定させ、深穴ソケットとして使用可能。
角際の締め付けには引いて首振りの状態で締め付けると便利です。
全長(mm)113
首振角度(°)15
差込角対辺(mm)6.35
ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。
首振りヘッド
ハンドル軸にはトルクのかかる方向に太くなる楕円形の中間軸を採用しています。
通常の旋盤による切削加工では形成不可能なこの断面形状は高剛性と軽量化を両立し、しなりの少ないダイレクトなトルク伝達フィーリングを実現する世界に類を見ない画期的な形状です。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
質量(g)378
寸法L(mm)265
寸法H(mm)15.7
寸法D(mm)30.5
寸法T(mm)26.4
ギヤ歯数24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
首が固定できます。グリップ付きで滑りにくい。
ギヤ歯数45
RoHS指令(10物質対応)対応
より狭い箇所のソケット作業に最適な「首振りショート」ソケットの9本組です
ソケット部を押し込むと固定し、引き出すと15°の角度で自在になります
電動インパクトドライバーが入りにくい角際作業で活躍します
面接触型12角が、作業性アップとボルト・ナットの角を傷めにくくします
(対辺8mmを除く)保管・収納に便利なケース付きです
用途各種ソーラー架台の取付、空調ダクト工事、スチール棚の組立、スチール物置の組立、ガードレールや足場など等。
トラスコ品番860-0008
全長(mm)75/80
1セット(9本)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
首が固定できます※JTC3013の後継商品
用途180°角度調整可能で使用中に角度を固定できます。
その他【差込】9.5mm
全長(mm)268
ギア数72
1個
¥5,298
税込¥5,828
11日以内出荷
首が固定できます
用途※JTC3014の後継商品
全長(mm)278
差込角(mm)12.7
関連資料(0.19MB)
ギア数72
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
引くと首振り、押すと固定、どちらも使える便利な機能。
首振り角度15°
一目でわかるサイズ別カラー
材質本体:CR-V6150、カラーリング:アルミ合金
全長(mm)65
奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。差込の特殊なカットで、ソケットを軽く差し込むと11度まで首を振り、最後まで押し込むと固定し通常のエキステンションバーと同じように使えます。一般的なユニバーサルジョイントと比べて操作しやすく、しっかりと力が加わります。深い場所で、周辺に障害物があり、少しの角度でかわせる作業にオススメ。
全長(mm)38
質量(g)72
軸径D1(Φmm)12.3
差込角(DR)3/8
ソケット径(Φmm)17
1個
¥229
税込¥252
翌日出荷
電動ドリルにつけて、四角ドライブソケットを使用することが出来る電動・充電・インパクトドライバー用ソケットアダプターです。
奥まで押すと固定タイプ、一段引くと首振りタイプに変換できます。
曲げ角度が必要なスミ部、壁際での作業に大変便利です。
ソケットのシャンク部は特殊圧入式(PAT.)を採用しており、耐久性に優れた仕様となっています。
材質六角軸部:CR-V鋼、アダプター部:CR-V鋼
全長(mm)103
首振角度(°)15
軸(mm)6.35
180°角度調整可能で使用中に角度を固定できます。
材質(ハンドル)PP+TRR
ギア数72
40Vインパクト対応。耐久性5倍!新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で耐久性がアップ。カラーでサイズ分け、探しやすい。市販ソケットが使える。首振りタイプは、軸を引いて15度首振り、軸を押し込んで固定。
用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに。カドギワ、作業性の悪い箇所に(首振り)、数打ちでスピードが求められる現場に(固定)。
差込角(mm)6.35
軸を引いて首振り、軸を押し込んで固定できます。カドギワ、作業性の悪い箇所に最適です。薄型六角で、チャンネル枠に引っかかりにくい形状です。18Vインパクトに対応しています。
用途レースウェイなどのダクターチャンネルの取り付けに最適です。
全長(mm)103
質量(g)70
対辺寸法(mm)17
アズワン品番65-2358-61
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
12ポイント
メガネ部は任意の角度で固定する事ができます。
ツールロール入り
ロック付
仕様●サイズ(mm):10・12・13・14・15・17・19(7本組)●全長(mm):171~280●材質:クロムバナジウム鋼
アズワン品番65-2166-67
1セット(7本)
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
こんなお得な商品も!

エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能なエクステンションバーです。首振りと固定のどちらにも設定可能です(首振り角度10度)。
用途深くて狭い場所でハンドル操作がしにくい場合のソケットの延長。
仕上クロームメッキ鏡面
材質クロームバナジウム鋼
手廻しソケットが使える固定・10度首振り兼用タイプ。18Vインパクトドライバー対応。ハンドソケットが使えるアダプター。引くと首振り、押すと固定の2通りの使い方ができる。摩耗に強いツインコート。
用途インパクトドライバー用ソケット
材質(本体)クロームバナジウム鋼
軸(mm)6.35
曲げ角度10°まで
こんなお得な商品も!

エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
狭い場所、奥深い箇所に最適です。差込角凸部にテーパー加工した首振りタイプです。首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能です。
用途ハンドル、ソケット間に挟み、長さ調整、角度を付けるバー。
材質クロームバナジウム鋼
塩水噴霧試験連続120時間異常がありません。食品工場、海洋関係、薬品工場に最適です。皿部分の首振角度は20°です。皿が外れた場合、取り付けが可能です。
用途物の取り付けや固定・保持作業用工具。食品・海洋関係。
種類シャコ万力
材質(本体)SUS329J1
材質(ねじ部)SUS304
皿振り角度(°)20
ビットが折れても交換できソケットを寿命まで使えます。
固定(ストレート)と首振りを切り替え可能です。
首振り角度は15°でコーナーなどの狭い箇所でも作業が可能です。
一目でサイズが分かるように色分けと大きめのサイズ表示をしています。
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業用。
各種産業用ボルト・ナットの着脱に。
仕様18Vインパクト対応
付属品両頭ビット(75mm)×1本
全長(mm)96
軸長(mm)6.35
固定と首振りの2段階設定が可能です。ドライバー型ですので、強く締め付ける事が出来ます。
用途ネジ類の締め付け、緩め作業。
仕様ANSI、DIN規格適合
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)200
差込角(mm[inch])6.35(1/4)
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
材質は合金鋼を使用し、首下(使用軸部全体)まで焼入れをほどこしていますので、非常にすぐれた
耐久性と強度を持っております。
キノコ形状で頭部が大きいため、叩きやすく、鉄骨の穴から抜け落ちる心配もありません。
軸部より頭部の方が太い為、首下まで叩き込んだ時点で穴が寄っているので分かりやすいです。
先端から首下までR設計なので寄りが早くよく寄ります。
全長(頭部)を短くすることで狭い場所でもH鋼にハンマーが当たらず作業できます。
高所作業に安全な落下防止コード取り付け用穴付です。
用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具です。
重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴合わせに使用します。
前後・左右に首を振るので、思い通りの角度・方向に固定できる万力です。
最大口開き(mm)50
材質アルミダイキャスト
全長(mm)265
質量(g)867.5
口幅(mm)(最大)78
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
スピーディかつトルクフルな作業が可能、分離式のため、持ち運びや収納に便利です。空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。
ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にできます。ハンドルをスライドさせることで、障害物を避け、隅部作業も可能です。
ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。ソケットの差し込む深さで、固定と首振りの任意設定が可能です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
材質クロームバナジウム鋼
押し込むと固定、引くと首振りの両用です。
差込角(mm)12.7
呼び寸法(mm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
セットスクリューでエクステンションバーに固定することができます。
用途通常のエクステンションバーの先端に取り付けることで、首振りタイプとして使えるアダプターです。
差込角(sq.)9.5(3/8)
全長L(mm)32
質量(g)28
駆動角(sq.)9.5(3/8)
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
押し込むと固定、引くと首振りの両用です。
差込角(mm)9.5
呼び寸法(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
差し替えなしで2サイズ使えるロングソケット。1本2役!!スライド式2重構造!!。固定・首振がワンタッチ切替え。六角軸アダプターをはずせば四角12.7mmで使用可能。
用途設備・足場組立に最適。
インパクトドライバー・ハンドラチェットで使用。
二面幅(mm)17(3分)、21(4分)
差込角(mm)(アダプター装着時)6.35
質量(g)186
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)28×28×113
1本
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
ソケットを差し込む深さにより首振り・固定どちらでも使えるエクステンションバーです。
全長(mm)55
質量(g)24
差込角(mm)6.35
最大トルク(N・m)35
1本
¥459
税込¥505
5日以内出荷
最大首振り角度30°曲がります。
全長87mmのショートタイプでコーナー・壁際での作業も楽々。
スライドロック式で着脱がスムーズにでき安全に確実に各種ビット類を固定します。
スライドロック部は空転するので指で押さえることで先端のブレを抑えることができます。
用途インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができます。
壁際や狭所等の作業環境に最適です。
差込角(mm)6.35
全長(mm)87
トラスコ品番779-6552
材質SCM435
質量(g)73
外径D(Φmm)(本体)18
首振角度(°)30
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
こんなお得な商品も!

両口ハンマー
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
丈夫で抜けにくいです。首までスッポリヘッドを固定しているので、抜けにくくなっています。耐衝撃性に優れ、折れにくいファイバーグラス柄です。
用途叩き作業。
材質(グリップ)ゴム
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途叩き作業
こんなお得な商品も!

石頭ハンマー グラスファイバー柄
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
丈夫で抜けにくいです。首までスッポリヘッドを固定しているので、抜けにくくなっています。耐衝撃性に優れ、折れにくいファイバーグラス柄です。
用途叩き作業。
材質(グリップ)ゴム
材質(柄部)グラスファイバー
首振り・固定がワンタッチ切り替わる。エアー・インパクトレンチにも使用可能。ユニバーサルアダプター+インパクト用ロングソケット=超-ロンソケ!!
用途建築・耐震補強・工場・整備等に最適。角・狭い所・直線で廻せない場合に大変便利。
質量(g)299
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)28×28×100
1本
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
首振り・固定がワンタッチ切り替わる。エアー・インパクトレンチにも使用可能。ユニバーサルアダプター+インパクト用ロングソケット=超-ロンソケ!!
用途建築・耐震補強・工場・整備等に最適。角・狭い所・直線で廻せない場合に大変便利。
質量(g)241
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)25×25×100
1本
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
首振り角度30°と固定(直線)状態に、使い分ける事ができます。
接続したドライバビットに、インパクトの打撃を伝達できる耐久性があります。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができます。
固定(直線)状態にした場合は、エクステンションバーとしても使用できます。
壁際や狭所等の作業環境に最適です。
差込角対辺(mm)6.35
差込角S(mm)6.35
寸法L(mm)114.5
仕様インパクト対応
寸法D(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
先端の輪に時計用キヅミを固定させ、頭部又は首に掛けていつでも修理作業に対応出来ます。
径(Φmm)【キズミ装着】23.6~26.8
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
首振り・固定がワンタッチ切り替わる。エアー・インパクトレンチにも使用可能。ユニバーサルアダプター+インパクト用ロングソケット=超-ロンソケ!!
用途建築・耐震補強・工場・整備等に最適。角・狭い所・直線で廻せない場合に大変便利。
質量(g)285
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×30×100
1本
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。
15度の首振りと、ソケットを奥まで差し込むことでストレート固定もできる2段活用タイプです。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
付属品3763-32、50、75、125、150、250、ABS製トレイ
トラスコ品番821-8946
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)560
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
正逆の切替はついていません。
フレックス機構は、180度首振りOKです。
12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。
ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。
サテンクロム仕上げです。
首振りあり
ラチェット機構あり
正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。ギア数72山送り角5°(8ミリのみギア数60山 送り角6°)で本締め可能です。サテンクロム仕上げです。
対辺寸法(mm)19
全長(mm)215
トラスコ品番320-7200
厚さ(mm)11.2(めがね)、8.4(スパナ)
質量(g)236
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。