作業工具 :「1.6mm IV」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
IV8mm2がストリップ可能!。真円形状で心線を傷つけない高精度ブレード。ストリップに便利な20mm目盛付き。落下防止穴付エラストマーグリップ。IV 線、VA 線、KV 線、VSF 線など各種電線のストリップに対応
全長(mm)163
質量(g)110
適合電線範囲 単線(mm)1.2/1.6/2.0/2.6/3.2
適合電線範囲 撚線(mm2)1.25/2.0/3.5/5.5/8.0
色(グリップ)赤
1個
¥1,890
税込¥2,079
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
ワイヤーストリッパーカッター
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
インジケータ付調節ネジを回し、ビニール線のサイズに適合した皮剥きストリップが簡単にできます。
シャープなカッター付き。
用途IV 、KV 、KIV 線のビニール被覆剥きに。
使用範囲(mm2)1.0、1.6、2.0、2.6、3.2
トラスコ品番123-8248
全長(mm)170
質量(g)220
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
こんなお得な商品も!
ワイヤーストリッパー
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
全長(mm)170
質量(g)350
ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。ラウンドヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。簡易圧着機能付き。軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。落下防止用ストラップホール付き。
用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。
幅(mm)グリップ:53
全長(mm)205
質量(g)297
刃長(mm)20
ねじ頭径(mm)対応:Φ3~9.5
切断能力銅線切断刃/VVF線(2.6mm×3C)、IV線(22mm2)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5mm)、ステンレス線(Φ1.6mm)
先端厚さ(mm)14
硬度HRCタテ溝:60±2
先端長(mm)38
先端幅(mm)27
適合範囲(mm)圧着:1.25~3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
携帯に便利なコンパクトタイプのVVFケーブル皮むき器です。IV線の被覆はぎ取り長さの目安(10mm)付。作業の楽なスプリング開口式。切刃の交換も簡単にできます。(替刃をご購入ください。)
用途VVFケーブルの皮むき器
コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。強力刃仕様なので、太めの軟鉄線(針金)・軟銅線もラクラク対応。ワンサイズダウンの160mmサイズでも、VVF2.0×3心線、軟鉄線(針金)や軟銅線も驚くほどパワフルに切断。
用途各種線材の切断に。
仕様本体硬度(HRC):43~47
硬度HRC(刃部)58~64
熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。強力刃仕様なので、太めの軟鉄線(針金)・軟銅線もラクラク対応。ワンサイズダウンの160mmサイズでも、VVF2.0×3心線、軟鉄線(針金)や軟銅線も驚くほどパワフルに切断。
用途各種線材の切断に。
仕様本体硬度(HRC):43~47
硬度HRC(刃部)58~64
熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
積み重ね可能(ジョイントパイプ装着)。モツれず、カラまず、スムーズな引き出しで作業ラクラク!。ブレーキ付。速度調整ボルトで、回転スピードを自由に調整!
仕様●型番:E-9122S●リール径(mm):480●リール内径(mm):Φ220×150(H)●重量(kg):4.5●適応電線(例):IV:5.5mm2(300m)VVF:1.6・2.0・2.6mm(2心・3心100m)●フレームサイズ:300×560×220mm●付属品:電線押え金具、ジョイントパイプ(2ケ)
アズワン品番65-3887-05
1台
¥22,200
税込¥24,420
翌日出荷
ねじれたVVF-3芯を1回分別、CV・CVT単芯500mm[[の2乗]]まで1回分別できます。
新機構の回転ゲージ式高さ調整ストッパを採用しています。
用途廃棄電線の外皮と銅線の分離に
適合ケーブルサイズ(mm2)CVT:8~500、CVVVR(SV):8~500、IV:3.5~500、VVF(VA)Φ1.6Φ2.0Φ2.6(2芯、3芯)
トラスコ品番767-3116
材質スチール
幅(mm)716
質量(kg)58
高さ(mm)492
奥行(mm)315
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.7
モーター出力(W)単相750
1台
¥589,800
税込¥648,780
翌々日出荷
従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が30%軽減しています。
切断物を挟んだ状態のときに握りやすく力が入るグリップ形状です。
偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。
材質特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール
切断能力(Φmm) 銅線4.0
切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2
仕様圧着機能:無、落下防止用ひも取付穴:無
切断能力(mm2)IV線14
一発皮むき!芯線を傷めない優れた切れ味
剥がす被覆の長さを調節できるストッパーゲージ付
全長(mm)160
質量(g)325
取扱い終了
VAとIVが簡単にむける
刃が電線の外径に応じて自動調整する為、芯線を傷めない
PVCフレックスケーブルの被覆の除去にもOK(例3×0.75mm2)
軽くて小型、グラスファイバー強化のポリアミド製
むきしろゲージ付15/18/20mm
交換できる替刃(別売)は着脱簡単
全長(mm)175
質量(g)120
適合ケーブルIV単線:1.6/2/2.6/3.2ΦmmIVより線:3.5/5.5/8mm2VA:1.6×2/2×2/2×3
取扱い終了
耐久性バツグンの超軽量タイプ。本体重量140 g で女性作業者に最適。極線用S タイプも追加。0 .25 ~3 .2 mm 経に対応するワイドバリエーション。芯線直径および公称断面積: 1.6・2.0・2.6・3.2・mm(IV線用)
取扱い終了
平成29年度の候補問題全13問が各回数作れます。
2Φmm電線には青色外装を採用し、視認性を向上。
セット内容VVF(1.6mm×2芯)、VVF(1.6mm×3芯)、VVF(2mm×2芯/青外装)、VVF(2mm×3芯/青外装)、VVF(2mm×3芯/赤黒緑)、EM-EEF(2mm×2芯)、VVR(1.6mm×2芯)、VVR(2mm×2芯)、IV(1.6mm/黒)、IV(1.6mm/白)、IV(1.6mm/赤)、IV(1.6mm/緑)
取扱い終了
セット内容【VVF 1.6mm×2芯】20m、【VVF 1.6mm×3芯】8m、【VVF 2.0mm×2芯 外装青】5m、【VVF 2.0mm×3芯 外装青】1m、【VVF 2.0mm×3芯(赤黒緑)】0.5m、【VVR 1.6mm×2芯】0.5m、【VVR 2.0mm×2芯】0.5m、【EM-EEF 2.0mm×2芯】0.5m、【IV(600Vビニル)1.6mm 黒】1.5m、【IV(600Vビニル)1.6mm 白】1m、【IV(600Vビニル)1.6mm 赤】1m、【IV(600Vビニル)1.6mm 緑】0.5m、【IV(600Vビニル)1.6mm 黄】0.5m、【バインド線】0.6m、【リングスリーブ 中】15個、【リングスリーブ 小】50個、【埋込連用取付枠】2個
質量(kg)4.8
取扱い終了
セット内容【VVF 1.6mm×2芯】20m、【VVF 1.6mm×3芯】8m、【VVF 2.0mm×2芯 外装青】5m、【VVF 2.0mm×3芯 外装青】1m、【VVF 2.0mm×3芯(赤黒緑)】0.5m、【VVR 1.6mm×2芯】0.5m、【VVR 2.0mm×2芯】0.5m、【EM-EEF 2.0mm×2芯】0.5m、【IV(600Vビニル)1.6mm 黒】1.5m、【IV(600Vビニル)1.6mm 白】1m、【IV(600Vビニル)1.6mm 赤】1m、【IV(600Vビニル)1.6mm 緑】0.5m、【IV(600Vビニル)1.6mm 黄】0.5m、【バインド線】0.6m、【リングスリーブ 中】15個、【リングスリーブ 小】50個
質量(kg)4.8
取扱い終了
セット内容【VVF 1.6mm×2芯】20m、【VVF 1.6mm×3芯】8m、【VVF 2.0mm×2芯 外装青】5m、【VVF 2.0mm×3芯 外装青】1m、【VVF 2.0mm×3芯(赤黒緑)】0.5m、【VVR 1.6mm×2芯】0.5m、【VVR 2.0mm×2芯】0.5m、【EM-EEF 2.0mm×2芯】0.5m、【IV(600Vビニル)1.6mm 黒】1.5m、【IV(600Vビニル)1.6mm 白】1m、【IV(600Vビニル)1.6mm 赤】1m、【IV(600Vビニル)1.6mm 緑】0.5m、【IV(600Vビニル)1.6mm 黄】0.5m、【バインド線】0.6m、【リングスリーブ 中】15個、【リングスリーブ 小】50個、【埋込連用取付枠】2個、【技能試験対策DVD】1枚、【技能試験対策ポスター】1枚、【端子台用シール】1枚、【合格クリップ】5個
質量(kg)6.4
取扱い終了
セット内容【VVF 1.6mm×2芯】60m、【VVF 1.6mm×3芯】24m、【VVF 2.0mm×2芯 外装青】15m、【VVF 2.0mm×3芯 外装青】3m、【VVF 2.0mm×3芯(赤黒緑)】1.5m、【VVR 1.6mm×2芯】1.5m、【VVR 2.0mm×2芯】1.5m、【EM-EEF 2.0mm×2芯】1.5m、【IV(600Vビニル)1.6mm 黒】4.5m、【IV(600Vビニル)1.6mm 白】3m、【IV(600Vビニル)1.6mm 赤】3m、【IV(600Vビニル)1.6mm 緑】1.5m、【IV(600Vビニル)1.6mm 黄】1.5m、【バインド線】1.8m、【リングスリーブ 中】45個、【リングスリーブ 小】150個、【埋込連用取付枠】6個、【技能試験対策DVD】1枚、【技能試験対策ポスター】1枚、【端子台用シール】1枚、【合格クリップ】5個
質量(kg)15.2
取扱い終了
セット内容【VVF 1.6mm×2芯】40m、【VVF 1.6mm×3芯】16m、【VVF 2.0mm×2芯 外装青】10m、【VVF 2.0mm×3芯 外装青】2m、【VVF 2.0mm×3芯(赤黒緑)】1m、【VVR 1.6mm×2芯】1m、【VVR 2.0mm×2芯】1m、【EM-EEF 2.0mm×2芯】1m、【IV(600Vビニル)1.6mm 黒】3m、【IV(600Vビニル)1.6mm 白】2m、【IV(600Vビニル)1.6mm 赤】2m、【IV(600Vビニル)1.6mm 緑】1m、【IV(600Vビニル)1.6mm 黄】1m、【バインド線】1.2m、【リングスリーブ 中】30個、【リングスリーブ 小】100個、【埋込連用取付枠】4個、【技能試験対策DVD】1枚、【技能試験対策ポスター】1枚、【端子台用シール】1枚、【合格クリップ】5個
質量(kg)11
取扱い終了
平成29年度の候補問題全13問が各回数作れます。
2Φmm電線には青色外装を採用し、視認性を向上。
過去試験で実際使われたメーカーの中心に器具を選定。
器具の再利用を前提としています。(リングスリーブ・バインド線除く)
技能試験対策DVDは工具の基本的な使い方から候補問題のポイント解説までを完全網羅。
複線図の描き方やランプレセプタクルをはじめ、各器具への結線方法を種類ごとに解説。
さらに欠陥もしっかりと解説。
技能試験対策ポスターは候補問題13問を完全解説。
平成29年度の候補問題の全てをA1サイズの特大ポスターで完全解説。
フルカラーの複線図+完成図で一連の作業をしっかりサポート。
合格クリップは接続間違いの防止、圧着時の補助に最適。
芯線被覆を傷めずに線をまとめることで圧着前の接続確認が可能。
技能試験の本番に持ち込み可能なクリップは圧着後に取り外し可能。
端子台シールは端子台への接続箇所がひと目でわかる端子台用シールが付属。
端子台に貼り付けることで本番さながらの練習が可能。
セット内容【電線】VVF(1.6mm×2芯)、VVF(1.6mm×3芯)、VVF(2mm×2芯/青外装)、VVF(2mm×3芯/青外装)、VVF(2mm×3芯/赤黒緑)、EM-EEF(2mm×2芯)、VVR(1.6mm×2芯)、VVR(2mm×2芯)、IV(1.6mm/黒)、IV(1.6mm/白)、IV(1.6mm/赤)、IV(1.6mm/緑)×各3回分【器具】配線用遮断器(安全ブレーカー)、アウトレットボックス、ランプレセプタクル、引掛けシーリング(角型)、引掛けシーリング(丸型)、コンセント(露出型)、コンセント(埋込型)、単極スイッチ(埋込型)、位置表示内蔵スイッチ(埋込型)、3路スイッチ(埋込型)、4路スイッチ(埋込型)、パイロットランプ(埋込型)、埋込連用取付枠、ダブルコンセント、設置極付接地端子付コンセント、設置極付コンセント(20A/250V)、ブロック端子(6P)、絶縁ブッシング、ねじなし管用ボックスコネクタ、PF管用ボックスコネクタ、差込型コネクタ2本用(赤)、差込型コネクタ3本用(青)、差込型コネクタ4本用(黄)、ゴムブッシング19用、ゴムブッシング25用、リングスリーブ(小/中)、ねじなし金属管、合成樹脂製可とう電線管(PF管)【特典】電工のプロが監修した技能試験対策DVD、技能試験対策ポスター、合格クリップ、端子台シール
取扱い終了
平成29年度の候補問題全13問が各回数作れます。
2Φmm電線には青色外装を採用し、視認性を向上。
過去試験で実際使われたメーカーの中心に器具を選定。
器具の再利用を前提としています。(リングスリーブ・バインド線除く)
技能試験対策DVDは工具の基本的な使い方から候補問題のポイント解説までを完全網羅。
複線図の描き方やランプレセプタクルをはじめ、各器具への結線方法を種類ごとに解説。
さらに欠陥もしっかりと解説。
技能試験対策ポスターは候補問題13問を完全解説。
平成29年度の候補問題の全てをA1サイズの特大ポスターで完全解説。
フルカラーの複線図+完成図で一連の作業をしっかりサポート。
合格クリップは接続間違いの防止、圧着時の補助に最適。
芯線被覆を傷めずに線をまとめることで圧着前の接続確認が可能。
技能試験の本番に持ち込み可能なクリップは圧着後に取り外し可能。
端子台シールは端子台への接続箇所がひと目でわかる端子台用シールが付属。
端子台に貼り付けることで本番さながらの練習が可能。
セット内容【電線】VVF(1.6mm×2芯)、VVF(1.6mm×3芯)、VVF(2mm×2芯/青外装)、VVF(2mm×3芯/青外装)、VVF(2mm×3芯/赤黒緑)、EM-EEF(2mm×2芯)、VVR(1.6mm×2芯)、VVR(2mm×2芯)、IV(1.6mm/黒)、IV(1.6mm/白)、IV(1.6mm/赤)、IV(1.6mm/緑)×各2回分【器具】配線用遮断器(安全ブレーカー)、アウトレットボックス、ランプレセプタクル、引掛けシーリング(角型)、引掛けシーリング(丸型)、コンセント(露出型)、コンセント(埋込型)、単極スイッチ(埋込型)、位置表示内蔵スイッチ(埋込型)、3路スイッチ(埋込型)、4路スイッチ(埋込型)、パイロットランプ(埋込型)、埋込連用取付枠、ダブルコンセント、設置極付接地端子付コンセント、設置極付コンセント(20A/250V)、ブロック端子(6P)、絶縁ブッシング、ねじなし管用ボックスコネクタ、PF管用ボックスコネクタ、差込型コネクタ2本用(赤)、差込型コネクタ3本用(青)、差込型コネクタ4本用(黄)、ゴムブッシング19用、ゴムブッシング25用、リングスリーブ(小/中)、ねじなし金属管、合成樹脂製可とう電線管(PF管)【特典】電工のプロが監修した技能試験対策DVD、技能試験対策ポスター、合格クリップ、端子台シール
取扱い終了
平成29年度の候補問題全13問が各回数作れます。
2Φmm電線には青色外装を採用し、視認性を向上。
過去試験で実際使われたメーカーの中心に器具を選定。
器具の再利用を前提としています。(リングスリーブ・バインド線除く)
技能試験対策DVDは工具の基本的な使い方から候補問題のポイント解説までを完全網羅。
複線図の描き方やランプレセプタクルをはじめ、各器具への結線方法を種類ごとに解説。
さらに欠陥もしっかりと解説。
技能試験対策ポスターは候補問題13問を完全解説。
平成29年度の候補問題の全てをA1サイズの特大ポスターで完全解説。
フルカラーの複線図+完成図で一連の作業をしっかりサポート。
合格クリップは接続間違いの防止、圧着時の補助に最適。
芯線被覆を傷めずに線をまとめることで圧着前の接続確認が可能。
技能試験の本番に持ち込み可能なクリップは圧着後に取り外し可能。
端子台シールは端子台への接続箇所がひと目でわかる端子台用シールが付属。
端子台に貼り付けることで本番さながらの練習が可能。
セット内容【電線】VVF(1.6mm×2芯)、VVF(1.6mm×3芯)、VVF(2mm×2芯/青外装)、VVF(2mm×3芯/青外装)、VVF(2mm×3芯/赤黒緑)、EM-EEF(2mm×2芯)、VVR(1.6mm×2芯)、VVR(2mm×2芯)、IV(1.6mm/黒)、IV(1.6mm/白)、IV(1.6mm/赤)、IV(1.6mm/緑)×各1回分【器具】配線用遮断器(安全ブレーカー)、アウトレットボックス、ランプレセプタクル、引掛けシーリング(角型)、引掛けシーリング(丸型)、コンセント(露出型)、コンセント(埋込型)、単極スイッチ(埋込型)、位置表示内蔵スイッチ(埋込型)、3路スイッチ(埋込型)、4路スイッチ(埋込型)、パイロットランプ(埋込型)、埋込連用取付枠、ダブルコンセント、設置極付接地端子付コンセント、設置極付コンセント(20A/250V)、ブロック端子(6P)、絶縁ブッシング、ねじなし管用ボックスコネクタ、PF管用ボックスコネクタ、差込型コネクタ2本用(赤)、差込型コネクタ3本用(青)、差込型コネクタ4本用(黄)、ゴムブッシング19用、ゴムブッシング25用、リングスリーブ(小/中)、ねじなし金属管、合成樹脂製可とう電線管(PF管)【特典】電工のプロが監修した技能試験対策DVD、技能試験対策ポスター、合格クリップ、端子台シール
取扱い終了
セット内容【VVF 1.6mm×2芯】60m、【VVF 1.6mm×3芯】24m、【VVF 2.0mm×2芯 外装青】15m、【VVF 2.0mm×3芯 外装青】3m、【VVF 2.0mm×3芯(赤黒緑)】1.5m、【VVR 1.6mm×2芯】1.5m、【VVR 2.0mm×2芯】1.5m、【EM-EEF 2.0mm×2芯】1.5m、【IV(600Vビニル)1.6mm 黒】4.5m、【IV(600Vビニル)1.6mm 白】3m、【IV(600Vビニル)1.6mm 赤】3m、【IV(600Vビニル)1.6mm 緑】1.5m、【IV(600Vビニル)1.6mm 黄】1.5m、【バインド線】1.8m、【リングスリーブ 中】45個、【リングスリーブ 小】150個、【配線用遮断機(安全ブレーカー)】1個、【アウトレットボックス】1個、【ねじなし管用ボックスコネクタ】1個、【ランプレセプタクル】1個、【引掛シーリング(角型)】1個、【引掛シーリング(丸型)】1個、【埋込連用取付枠】2個、【コンセント(埋込形)】2個、【絶縁ブッシング】1個、【ブロック端子6P】1個、【3路スイッチ(埋込形)】2個、【表示灯内蔵スイッチ(埋込形)】1個、【単極スイッチ(埋込形)】3個、【PF管用ボックスコネクタ】1個、【コンセント(露出形)】1個、【4路スイッチ(埋込形)】1個、【接地極付コンセント 20A 250V】1個、【パイロットランプ(埋込形)】1個、【ダブルコンセント】1個、【ゴムブッシング 19用】3個、【ゴムブッシング 25用】3個、【差込型コネクタ 2本用(赤)】5個、【差込型コネクタ 3本用(青)】3個、【差込型コネクタ 4本用(黄)】3個、【ねじなし金属管】1本、【合成樹脂管】1本、【合成樹脂製可とう電線管(PF管)】1本、【接地極付接地端子付コンセント】1個、【技能試験対策DVD】1枚、【技能試験対策ポスター】1枚、【端子台用シール】1枚、【合格クリップ】5個
質量(kg)15.2
取扱い終了
セット内容【VVF 1.6mm×2芯】20m、【VVF 1.6mm×3芯】8m、【VVF 2.0mm×2芯 外装青】5m、【VVF 2.0mm×3芯 外装青】1m、【VVF 2.0mm×3芯(赤黒緑)】0.5m、【VVR 1.6mm×2芯】0.5m、【VVR 2.0mm×2芯】0.5m、【EM-EEF 2.0mm×2芯】0.5m、【IV(600Vビニル)1.6mm 黒】1.5m、【IV(600Vビニル)1.6mm 白】1m、【IV(600Vビニル)1.6mm 赤】1m、【IV(600Vビニル)1.6mm 緑】0.5m、【IV(600Vビニル)1.6mm 黄】0.5m、【バインド線】0.6m、【リングスリーブ 中】15個、【リングスリーブ 小】50個、【配線用遮断機(安全ブレーカー)】1個、【アウトレットボックス】1個、【ねじなし管用ボックスコネクタ】1個、【ランプレセプタクル】1個、【引掛シーリング(角型)】1個、【引掛シーリング(丸型)】1個、【埋込連用取付枠】2個、【コンセント(埋込形)】2個、【絶縁ブッシング】1個、【ブロック端子6P】1個、【3路スイッチ(埋込形)】2個、【表示灯内蔵スイッチ(埋込形)】1個、【単極スイッチ(埋込形)】3個、【PF管用ボックスコネクタ】1個、【コンセント(露出形)】1個、【4路スイッチ(埋込形)】1個、【接地極付コンセント 20A 250V】1個、【パイロットランプ(埋込形)】1個、【ダブルコンセント】1個、【ゴムブッシング 19用】3個、【ゴムブッシング 25用】3個、【差込型コネクタ 2本用(赤)】5個、【差込型コネクタ 3本用(青)】3個、【差込型コネクタ 4本用(黄)】3個、【ねじなし金属管】1本、【合成樹脂管】1本、【合成樹脂製可とう電線管(PF管)】1本、【接地極付接地端子付コンセント】1個、【技能試験対策DVD】1枚、【技能試験対策ポスター】1枚、【端子台用シール】1枚、【合格クリップ】5個
質量(kg)6.4
取扱い終了
セット内容【VVF 1.6mm×2芯】40m、【VVF 1.6mm×3芯】16m、【VVF 2.0mm×2芯 外装青】10m、【VVF 2.0mm×3芯 外装青】2m、【VVF 2.0mm×3芯(赤黒緑)】1m、【VVR 1.6mm×2芯】1m、【VVR 2.0mm×2芯】1m、【EM-EEF 2.0mm×2芯】1m、【IV(600Vビニル)1.6mm 黒】3m、【IV(600Vビニル)1.6mm 白】2m、【IV(600Vビニル)1.6mm 赤】2m、【IV(600Vビニル)1.6mm 緑】1m、【IV(600Vビニル)1.6mm 黄】1m、【バインド線】1.2m、【リングスリーブ 中】30個、【リングスリーブ 小】100個、【配線用遮断機(安全ブレーカー)】1個、【アウトレットボックス】1個、【ねじなし管用ボックスコネクタ】1個、【ランプレセプタクル】1個、【引掛シーリング(角型)】1個、【引掛シーリング(丸型)】1個、【埋込連用取付枠】2個、【コンセント(埋込形)】2個、【絶縁ブッシング】1個、【ブロック端子6P】1個、【3路スイッチ(埋込形)】2個、【表示灯内蔵スイッチ(埋込形)】1個、【単極スイッチ(埋込形)】3個、【PF管用ボックスコネクタ】1個、【コンセント(露出形)】1個、【4路スイッチ(埋込形)】1個、【接地極付コンセント 20A 250V】1個、【パイロットランプ(埋込形)】1個、【ダブルコンセント】1個、【ゴムブッシング 19用】3個、【ゴムブッシング 25用】3個、【差込型コネクタ 2本用(赤)】5個、【差込型コネクタ 3本用(青)】3個、【差込型コネクタ 4本用(黄)】3個、【ねじなし金属管】1本、【合成樹脂管】1本、【合成樹脂製可とう電線管(PF管)】1本、【接地極付接地端子付コンセント】1個、【技能試験対策DVD】1枚、【技能試験対策ポスター】1枚、【端子台用シール】1枚、【合格クリップ】5個
質量(kg)11
取扱い終了
ビニール線のビニール被覆をはぎとるための専用工具です。
1回の操作で完璧にすばやく被覆をはぎとることができます。
樹脂製のグリップは手によくなじみ、手が疲れません。
使用線別に6種類です。
テレビ・ラジオその他の電気器具、電気工事、自動車の電気回路、電信電話機の配線など多用途に使えます。
用途電線の剥離作業用
トラスコ品番810-6760
材質本体:ダイカスト+金属、ハンドル:樹脂
全長(mm)170
質量(g)400
適合電線1.6mm×2芯/2.0mm×2芯(VA・IV線用)
取扱い終了
1台6役!多機能ストリッパー
仕様【ワイヤーストリッパー】(AWG)24、22、20、18、16、14、12/(Φmm)0.5、0.65、0.8、1.0、1.3、1.6、2.0【圧着(裸端子)】0.5mm2、1.25mm2、2.0mm2【圧着(オープンバレル)】0.3mm2、0.5mm2、1.25mm2【圧着(同軸コネクタ)】6C【カッター】IV5.5mm2、VVF1.6×2C【プライヤー】
全長(mm)220
質量(g)190
取扱い終了
ケーブルとステンレス線・鉄線などの切り分けが可能な万能タイプ
切断能力(mm)(ケーブル)Φ9
取扱い終了
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。