カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット(14)
- スパナ/レンチ(3)
- ソケット/ソケットレンチ(43)
- トルクレンチ/トルクドライバー(1)
- ペンチ/プライヤ/ニッパー(1)
- 電設工事関連(3)
- 工具セット(13)
- 作業工具
- 作業工具/電動・空圧工具
絞り込み
ブランド
- エスコ(27)
- KTC(7)
- STAHLWILLE(スタビレー)(7)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
- SK11(5)
- ベッセル(4)
- SIGNET(シグネット)(4)
- スーパーツール(3)
- nepros(3)
- Wera(2)
- ビックス(2)
- E-Value(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- Pro-Auto(1)
- TSUNODA(ツノダ)(1)
- ワイドミュラー(1)
- マリンテック(1)
- DEEN(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
作業工具 :「16sq」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識

ドライバービット
ベッセル¥1,998税込¥2,1981パック(10本)翌々日出荷大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼です。どんなねじにもフィットする刃先です。豊富な刃先サイズと長さです。対辺(mm)3.6硬度Hシャンク径(Φmm)6.35硬さH呼称A16刃先SQ3RoHS指令(10物質対応)対応
エアー電動ドライバー用
ベッセル(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(10本)翌々日出荷エアー・電動ドライバー用(Aタイプ) Aタイプグループ ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。呼称A16熱処理区分H差込角対辺(mm)6.35
15/16x1/2sq インパクト ソケット
エスコ¥1,610税込¥1,7711個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DE-7.5全長(mm)38寸法L(mm)38寸法H(mm)14外径(Φmm)34.5寸法D1(mm)34.5寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2対辺(inch)15/16
11/16x1/2sq インパクト ソケット
エスコ¥1,390税込¥1,5291個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DE-5.5全長(mm)38寸法L(mm)38寸法H(mm)12外径(Φmm)25.7寸法D1(mm)25.7寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2対辺(inch)11/16
1.15/16x3/4sq インパクト ソケット
エスコ¥6,340税込¥6,9741個翌日出荷適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45エスコ品番EA164EC-17.5全長(mm)62質量(g)912外径(Φmm)70寸法D1(mm)70寸法D2(mm)54寸法I(mm)23差込角(inch)3/4対辺(inch)1・15/16
2.1/16x3/4sq インパクト ソケット
エスコ¥9,420税込¥10,3621個翌日出荷適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45エスコ品番EA164EC-20.5全長(mm)62質量(g)1011外径(Φmm)73.8寸法D1(mm)73.8寸法D2(mm)54寸法I(mm)29差込角(inch)3/4対辺(inch)2・1/16
1.3/16x3/4sq インパクト ソケット
エスコ¥2,860税込¥3,1461個翌日出荷適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EC-11.5全長(mm)53質量(g)410外径(Φmm)46.3寸法D1(mm)46.3寸法D2(mm)44寸法I(mm)18差込角(inch)3/4対辺(inch)1・3/16
13/16x1/2sq インパクト ソケット
エスコ¥1,560税込¥1,7161個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DE-6.5全長(mm)38寸法L(mm)38寸法H(mm)14外径(Φmm)30.7寸法D1(mm)30.7寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2対辺(inch)13/16
1.7/16x3/4sq インパクト ソケット
エスコ¥3,810税込¥4,1911個翌日出荷適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EC-13.5全長(mm)55質量(g)526外径(Φmm)55寸法D1(mm)55寸法D2(mm)44寸法I(mm)20差込角(inch)3/4対辺(inch)1・7/16
1.5/16x3/4sq インパクト ソケット
エスコ¥3,210税込¥3,5311個翌日出荷適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EC-12.5全長(mm)55質量(g)490外径(Φmm)51.3寸法D1(mm)51.3寸法D2(mm)44寸法I(mm)20差込角(inch)3/4対辺(inch)1・5/16
1.13/16x3/4sq インパクト ソケット
エスコ¥5,780税込¥6,3581個翌日出荷適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EC-16.5全長(mm)62質量(g)755外径(Φmm)66.3寸法D1(mm)66.3寸法D2(mm)44寸法I(mm)23差込角(inch)3/4対辺(inch)1・13/16
1.11/16x3/4sq インパクト ソケット
エスコ¥4,170税込¥4,5871個翌日出荷適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EC-15.5全長(mm)62質量(g)720外径(Φmm)62.5寸法D1(mm)62.5寸法D2(mm)44寸法I(mm)23差込角(inch)3/4対辺(inch)1・11/16
1.1/16x3/4sq インパクト ソケット
エスコ¥2,580税込¥2,8381個翌日出荷適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EC-10.5全長(mm)50質量(g)375外径(Φmm)42.5寸法D1(mm)42.5寸法D2(mm)44寸法I(mm)16差込角(inch)3/4対辺(inch)1・1/16![M16x1/2sq [XZN]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522775-180823-02.jpg)
M16x1/2sq [XZN]ソケット
エスコ¥4,930税込¥5,4231個翌日出荷エスコ品番EA611DG-16全長(mm)60サイズM16質量(g)174寸法d(mm)27.5寸法L1(mm)60寸法L2(mm)20先端形状XZN差込角(inch)1/2![5/16x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561031-180824-02.jpg)
5/16x1/2sq [ノンスパーク]ソケット
エスコ¥10,800税込¥11,8801個翌日出荷ノンマグネティック、防爆、防さびエスコ品番EA642LN-1材質特殊銅合金、アルミニウム青銅全長(mm)38差込角(inch)1/2対辺寸法(inch)5/16![11/16x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561187-180824-02.jpg)
11/16x1/2sq [ノンスパーク]ソケット
エスコ¥12,700税込¥13,9701個翌日出荷ノンマグネティック、防爆、防さびエスコ品番EA642LN-8材質特殊銅合金、アルミニウム青銅全長(mm)38差込角(inch)1/2対辺寸法(inch)11/16![7/16x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561135-180824-02.jpg)
7/16x1/2sq [ノンスパーク]ソケット
エスコ¥11,100税込¥12,2101個翌日出荷ノンマグネティック、防爆、防さびエスコ品番EA642LN-3材質特殊銅合金、アルミニウム青銅全長(mm)38差込角(inch)1/2対辺寸法(inch)7/16![13/16x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561056-180824-02.jpg)
13/16x1/2sq [ノンスパーク]ソケット
エスコ¥15,200税込¥16,7201個翌日出荷ノンマグネティック、防爆、防さびエスコ品番EA642LN-11材質特殊銅合金、アルミニウム青銅全長(mm)38差込角(inch)1/2対辺寸法(inch)13/16![1.1/16x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561092-180824-02.jpg)
1.1/16x1/2sq [ノンスパーク]ソケット
エスコ¥21,600税込¥23,7601個翌日出荷ノンマグネティック、防爆、防さびエスコ品番EA642LN-15材質特殊銅合金、アルミニウム青銅全長(mm)44差込角(inch)1/2対辺寸法(inch)11/16![9/16x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561153-180824-02.jpg)
9/16x1/2sq [ノンスパーク]ソケット
エスコ¥11,400税込¥12,5401個翌日出荷ノンマグネティック、防爆、防さびエスコ品番EA642LN-5材質特殊銅合金、アルミニウム青銅全長(mm)38差込角(inch)1/2対辺寸法(inch)9/16![15/16x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561074-180824-02.jpg)
15/16x1/2sq [ノンスパーク]ソケット
エスコ¥17,800税込¥19,5801個翌日出荷ノンマグネティック、防爆、防さびエスコ品番EA642LN-13材質特殊銅合金、アルミニウム青銅全長(mm)44差込角(inch)1/2対辺寸法(inch)15/16
15/16インチx3/4sq インパクト ソケット
エスコ¥2,580税込¥2,8381個翌日出荷適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EC-7.5全長(mm)50質量(g)370外径(Φmm)38.8寸法D1(mm)38.8寸法D2(mm)44寸法I(mm)16差込角(inch)3/4対辺(inch)15/16
(1/2SQ)ビットホルダー5/16(543S)
STAHLWILLE(スタビレー)¥7,698税込¥8,4681個翌日出荷5/16”HE×ビットを1/2”SQラチェット等に装着する際に使用するアダプター。内部にスプリングを内蔵しており、ビットの落下を防止。全長(mm)38サイズ(凹”SQ×凹”HEX)1/2×5/16質量(g)65外径(mm)22
3/8SQ 絶縁工具セット 16PC
Pro-Auto¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷ハイブリッド車・電気自動車用絶縁工具セットセット内容ソケット:7・8・10・12・13・14・17・19・21mm、ディープソケット:8・10・12mm、ラチェットハンドル250mm、エクステンションバー150・250mm、T型ハンドル質量(g)3500
1/2sq. インパクトビットホルダー 16mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷適合Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・B質量(g)160寸法L(mm)43差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D1(mm)28寸法D2(mm)30寸法l(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
1/2”sq インパクトドライバーセット(5/16”Hexビット用)
エスコ¥8,650税込¥9,5151個翌日出荷エスコ品番EA550XC-2セット内容(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1×7・1.6×9・2×12mm/ビットホルダー:8mm(5/16)hex×1/2"sq"種類セット品商品構成セット品
スリムラチェットドライバー
SK11(9件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。クラス最薄の全高16mmを実現しました(16mmビット装着時)。 高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様回転切替レバー付種類セット品山数52先端形状プラス/マイナス機能早回し機能付商品構成セット品送り角度(°)7
3/4"(19mm)SQ. インパクト12角ソケット 1.1/16"
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷3/4"差込 12角 インパクトソケット 1-1/16"。RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. インパクト6角ソケット 1.11/16"
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷質量(g)160寸法L(mm)40差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)16寸法D1(mm)38.2寸法D2(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
電動スリムラチェットセット
ベッセル¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷60枚ギア送り角6度の電動ラチェット。細やかな動きで狭い場所での作業に最適。無負荷回転数400rpmでスピーディに作業が可能。ビットの差込で正逆回転の切り替えが可能。電動時に1N・mのトルクがかかると自動で停止。手動で最大60N・mまで締付可能。付属のアダプターを使用すれば9.5sqのソケット類も使用可能。ケース付きで持ち運びに便利。全長(mm)215セット内容●プラスビット:1/2/3●マイナスビット:4/6●トルクスビット:10H/15H/20H/25H/27H/30H/40H●六角ビット:2/2.5/3/4/5/6●ソケット:8/10/12/13/14/16/17/18/19●エクステンションバー×2●ユニバーサルジョイント×1●9.5sq変換アダプター●充電ケーブル●キャリングケースサイズ個装(mm)268×223×70質量(g)302最大トルク(N・m)電動:1 手動:60無負荷回転数(min-1[r.p.m])400使用時間(分)約50頭部厚(mm)15充電時間(分)約90ヘッド幅(mm)25
スリムラチェットDVセット
SK11¥2,498税込¥2,7481個当日出荷携帯に便利なコンパクトケースに27アイテムの豊富な入組み内容です。52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最薄の全高16mmを実現し(16mmビット装着時)、高さの制限された窮屈な場所に最適です。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。用途狭い場所でのネジやボルトの締め付け、緩め作業。仕様早回し機能付セット内容スリムラチェットドライバー / 6.35sq.ソケットアダプタービット / ビットホルダー / 6.35sq.ソケット(5.5・7・8・10・12・13mm) / 16mmビット(+2) / 25mmビット(+1・+2・+3・-4・-6) / 六角穴付きネジ用(2.5・3・4・5・6・8mm) / トルクスネジ用(T10・T15・T20・T25・T30・T40)ギア数52山(送り角度7度)
3/4″SQソケットレンチセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥259,800税込¥285,7801セット翌日出荷16pcsの3/4”SQソケットレンチセットです。セット内容55-22;24;27;30;32;34;36;41;46;50mm,552,559-8;16,554,556,558質量(g)13965ケース寸法(mm)575×220×86差込角(inch)3/4
整備工具セット 9.5sq
SK11(3件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781セット(133点組)当日出荷入組点数は充実の133点、厳選したこだわりのツールをセットしました。 収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。用途各種メンテナンス作業。


















![M16x1/2sq [XZN]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522775-180823-02.jpg)

![5/16x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561031-180824-02.jpg)
![11/16x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561187-180824-02.jpg)
![7/16x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561135-180824-02.jpg)
![13/16x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561056-180824-02.jpg)
![1.1/16x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561092-180824-02.jpg)
![9/16x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561153-180824-02.jpg)
![15/16x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561074-180824-02.jpg)

![3/8"sq x15/16" [CROW RING]スパナ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50037198-170327-02.jpg)
![3/8"sq x13/16" [DROW RING]スパナ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50037173-170327-02.jpg)
![3/8"sq x11/16" [CROW RING]スパナ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50037155-170327-02.jpg)