カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ドライバー/ビット(5)
        • スパナ/レンチ(28)
        • ソケット/ソケットレンチ(103)
        • トルクレンチ/トルクドライバー(11)
        • ペンチ/プライヤ/ニッパー(4)
        • 電設工事関連(6)
        • 水道・空調配管用工具(4)
        • 工具セット(10)
        • ポンチ/刻印/ハトメ(3)
        • 土木建築関連(1)
        • その他作業工具(2)
        • 作業工具その他(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

作業工具 :「26×2 1/2」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

179件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 40°先曲ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス)

    40°先曲ラジオペンチ

    KNIPEX(クニペックス)(6件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1丁
    当日出荷
    精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
    先端40°先曲バネ無し
  • 26mmx1/2sq インパクトソケット エスコ

    26mmx1/2sq インパクトソケット

    エスコ
    ¥1,460税込¥1,606
    1個
    翌日出荷
    6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-26全長(mm)38寸法L(mm)38寸法H(mm)14対辺(mm)26外径(Φmm)37寸法D1(mm)37寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2
  • 40゜先曲ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス)

    40゜先曲ラジオペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥5,998税込¥6,598
    1丁
    翌日出荷
    入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼です。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適なくちばし型プライヤーです。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。柔軟性のある先端部なのでねじれても形状が安定しています。歪み耐性、柔軟な精密先端部です。平丸型で、先が長細くなっているアゴです。
    仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状長さ(mm)口先(L3):73幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(T2):2.5厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5、口先先端(W4):3全長(mm)200質量(g)171ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート、研磨切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2曲げ角度(°)先:40スタイル半丸口
  • コテっちゃん ステンレス先丸鏝 カネシカ

    コテっちゃん ステンレス先丸鏝

    カネシカ
    ¥1,698税込¥1,868
    1丁
    当日出荷
    (カド)をなくした先丸形状により、塗り重ね部分に発生しやすい「つなぎ目」をムラ無く仕上げます。また、先端を活かしたパターン塗りにも最適です。
    厚さ(mm)0.3サイズ(mm)120
  • 1/2sqx26mm ソケット エスコ

    1/2sqx26mm ソケット

    エスコ
    ¥3,440~税込¥3,784~
    1個
    翌日出荷
    二面幅(mm)26差込角(inch)1/2
  • 1/2"sqx26mm ソケット エスコ

    1/2"sqx26mm ソケット

    エスコ
    ¥4,490税込¥4,939
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618XA-26
  • 1/2sqx26mm ディープインパクトソケット エスコ

    1/2sqx26mm ディープインパクトソケット

    エスコ
    ¥2,560税込¥2,816
    1個
    翌日出荷
    6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-26全長(mm)85質量(g)350寸法L(mm)85対辺(mm)26外径(Φmm)37寸法D1(mm)37寸法D2(mm)30寸法H1(mm)26寸法H2(mm)64差込角(inch)1/2"
  • 1/2”sqx26mmソケット(ステンレス製) エスコ

    1/2”sqx26mmソケット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥4,550税込¥5,005
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)43.5対辺(mm)26差込角(inch)1/2”外径(mm)35
  • 1/2"sqx26mm ディープソケット エスコ

    1/2"sqx26mm ディープソケット

    エスコ
    ¥6,230税込¥6,853
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618XB-26
  • シングルサイズ・ムニボール エアホース10m付き カンツール

    シングルサイズ・ムニボール エアホース10m付き

    カンツール
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。
    セット内容エアホースHT-10-T
  • 1/2"sqx26mm ディープソケット エスコ

    1/2"sqx26mm ディープソケット

    エスコ
    ¥2,250税込¥2,475
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618KN-26
  • 1/2DR.ウェーブソケット26mm 6PT Pro-Auto

    1/2DR.ウェーブソケット26mm 6PT

    Pro-Auto
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番773-9834全長(mm)38質量(g)117穴角6角角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(mm)26
  • 1/2"DRx26mm インパクトソケット(薄肉) エスコ

    1/2"DRx26mm インパクトソケット(薄肉)

    エスコ
    ¥1,460税込¥1,606
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)38対辺(mm)26外径(Φmm)35.5差込角(inch)1/2"
  • 1/2”sqx26mmディープインパクトソケット エスコ

    1/2”sqx26mmディープインパクトソケット

    エスコ
    ¥1,140税込¥1,254
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)82対辺(mm)26差込角(inch)1/2”外径(mm)30
  • 1/2"DRx26mm ソケット(動力工具用) エスコ

    1/2"DRx26mm ソケット(動力工具用)

    エスコ
    ¥1,290税込¥1,419
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)42対辺(mm)26外径(Φmm)35差込角(inch)1/2"
  • 1/2"DR/26mm ディープインパクトソケット(十二角) エスコ

    1/2"DR/26mm ディープインパクトソケット(十二角)

    エスコ
    ¥2,950税込¥3,245
    1個
    翌日出荷
    12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-226全長(mm)85質量(g)350寸法L(mm)85対辺(mm)26外径(Φmm)37寸法D1(mm)37寸法D2(mm)30寸法H1(mm)26寸法H2(mm)64差込角(inch)1/2"(12.7mm)
  • 1/2″SQソケット(六角) STAHLWILLE(スタビレー)

    1/2″SQソケット(六角)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    翌日出荷
    AS-drive(面接触)タイプ
    穴角6角差込角(inch)1/2
  • 圧着工具 手動 0.14~1mm2(AWG26-8)用 ニチフ

    圧着工具 手動 0.14~1mm2(AWG26-8)用

    ニチフ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様0.14~1mm2(AWG26-8)用、適用端子:NF0.14~NF10.0、NFG0.5~2.5、NFW0.5~2.5適合フェルール用全長(mm)180質量(g)300
  • 1/2″SQソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)

    1/2″SQソケットレンチセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥229,800税込¥252,780
    1セット
    翌日出荷
    45pcsの1/2”SQソケットレンチセットです
    セット内容50-10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;30;32;34mm,50a-3/8;7/16;1/2;9/16;19/32;5/8;11/16;3/4;25/32;13/16;7/8;15/16;1;1-1/16;1-1/8;1-3/16;1-1/4” 512,506,509-3;5;10,506,510質量(g)8560ケース寸法(mm)530×265×50差込角(inch)1/2
  • 1/2"DRxE24 [Torx]ソケット エスコ

    1/2"DRxE24 [Torx]ソケット

    エスコ
    ¥4,880税込¥5,368
    1個
    翌日出荷
    仕様ソケット奥内径(d3:mm):14.1ソケット部外径(d1:mm):27.8先端内形寸法(mm):22.1サイズE24質量(g)123全長L(mm)41.2適合ねじM18-20差込角(inch)1/2"寸法t1(mm)17.5寸法t2(mm)23.6外径d2(Φmm)26
  • 1/2″SQソケット(十二角) STAHLWILLE(スタビレー)

    1/2″SQソケット(十二角)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    翌日出荷
    AS-drive(面接触)タイプ
    穴角12角差込角(inch)1/2
  • 1/2"DR/E20 [Torx] ソケット エスコ

    1/2"DR/E20 [Torx] ソケット

    エスコ
    ¥1,070税込¥1,177
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)D2:26、L1:13.3、d:11.9全長(mm)40サイズE20質量(g)112外径(Φmm)26差込角(inch)1/2"
  • 1/2"DR/E22 [Torx] ソケット エスコ

    1/2"DR/E22 [Torx] ソケット

    エスコ
    ¥1,070税込¥1,177
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)D2:26、L1:14.5、d:14全長(mm)40サイズE22質量(g)103外径(Φmm)26差込角(inch)1/2"
  • 1/2DR 56PCS メンテナンスツールセット SIGNET(シグネット)

    1/2DR 56PCS メンテナンスツールセット

    SIGNET(シグネット)
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット
    翌日出荷
    3段式のツールボックスに、1/2DRのソケット、レンチ類と、ペンチ類をセットしたベーシックな工具セットです。 メガネレンチは8-24mm、ソケットは8-32mmと幅広いので、工場などのハードな作業で活躍します。 ツールの紛失防止に役立つオリジナル専用トレイ付き。800S-56の後継品です。
    セット内容1/2”SQソケット(六角)8・10・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・30・32mm(13308・13310・13312・13313・13314・13317・13319・13321・13322・13323・13324・13326・13327・13330・13332)、1/2”SQ 60ギアラチェットハンドル(13562)、1/2”SQエキステンションバー:125・250mm(13506・13507)、1/2”SQユニバーサルジョイント(13509)、1/2”SQスピンナーハンドル:380mm(13511)、1/2”SQスライディングTハンドル(13513)、コンビネーションレンチ:8・10・12・13・14・17・19・21mm(30208・30210・30212・30213・30214・30217・30219・30221)、45°コンパクトタイプメガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm(33281・33283・33285・33287・33289・33292・33293)、ヘキサゴンレンチセット:9PC(35228)、ボールピンハンマー(ファイバーグラスハンドル):12oz(80143)、モンキーレンチ:250mm(70124)、ラジオペンチ:165mm(90376)、ニッパー:165mm(90381)、スリップジョイントプライヤー:200mm(90042)、ウォーターポンププライヤー:300mm(90370)、ダイヤルロックキー(GDCL204)、スチールワイヤーブラシ(45652)、グリッププライヤー:235mm(121-10)、丸型プラスチックマグネットトレイ(95057)、スタビーマイナスドライバー:6.5×35mm(51481)、マイナスドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(51482・51483・51484)、プラスドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(51491・51492・51493)、スタビープラスドライバー:#2×35mm(51495)、ツールボックス(トレイ付)セット商品数56寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ツールトロリー】555×240×300(ハンドル・サイドトレイ除く)差込角(inch)1/2
  • 1/2″SQソケット(十二角・インチ) STAHLWILLE(スタビレー)

    1/2″SQソケット(十二角・インチ)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    翌日出荷
    AS-drive(面接触)の1/2”SQソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。12ポイントタイプ。AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット。
    穴角12角差込角(inch)1/2
  • ディープソケット 1/2(12.7) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ディープソケット 1/2(12.7)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    通常のソケットより全長長いので、奥深い箇所でも使用できます。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質Cr-V差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト ソケット 1/2(12.7) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    インパクト ソケット 1/2(12.7)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2″SQディープソケット(十二角・インチ) STAHLWILLE(スタビレー)

    1/2″SQディープソケット(十二角・インチ)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    翌日出荷
    AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット。12ポイントタイプ。
    全長L(mm)83穴角12角差込角(inch)1/2
  • R410A専用高精度トルクレンチセット(1/4インチ・3/8インチ・1/2インチ) イチネンTASCO

    R410A専用高精度トルクレンチセット(1/4インチ・3/8インチ・1/2インチ)

    イチネンTASCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    当日出荷
    新冷媒1/4インチ、3/8インチ、1/2インチの3本セットです。
    仕様R410A専用セット内容TA711B×1本 1/4用(17mm×17.2N・m)TA771H×1本 3/8用(22mm×39.9N・m)TA771L-2 1/2用(26mm×53.9N・m)TA771CS-2(ケース)種類単能形スパナ口径(Φmm)22ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)39.9主な用途冷媒機器
  • ドライバーセット 6本組 ネジ用 【プラスドライバー×3(#0/#1/#2) マイナスドライバー×3(3/5/6mm)】 エレコム

    ドライバーセット 6本組 ネジ用 【プラスドライバー×3(#0/#1/#2) マイナスドライバー×3(3/5/6mm)】

    エレコム
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    DIYにも大活躍!プラス・マイナス各3本、計6本のドライバーセットです。マグネット先端でネジの持ち上げが簡単になり、紛失や落下を防ぎます。握りやすいグリップで力を入れやすく、作業も快適。吊り下げ穴付きで収納も便利です。
    用途プラスドライバー3本(#0、#1、#2)、マイナスドライバー3本(3mm、5mm、6mm) の計6本セットです。 。先端はマグネット付きなので、ネジをしっかりとホールド。ネジの持ち上げが簡単になり、紛失や落下を防ぎます。 。グリップ部分は握りやすい形状と滑りにくい素材を採用しているので、力を入れやすく、しっかりとネジを回すことができます。 。グリップ部分に吊り下げ穴がついているので、フックに掛けて収納することも可能です。 。1年間の保証付きなので安心してご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容【プラスドライバー】#0×1・#1×1・#2×1、【マイナスドライバー】3mm×1・5mm×1・6mm×1材質スチール(AISI-6150)、PP、TPR質量(g)プラスドライバー】#0:約32・#1:約67・#2:約103、【マイナスドライバー】3mm:約31・5mm:約66・6mm:約103寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プラスドライバー】#0:約26×26×155・#1:約31×31×200・#2:約34×34×260、【マイナスドライバー】3mm:約26×26×155・5mm:約31×31×200・6mm:約34×34×260保証期間1年間
  • 新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1本
    当日出荷
    スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
  • 6角ソケット差込角1/2インチ Ampco

    6角ソケット差込角1/2インチ

    Ampco
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    六角ボルトやナットの締め付け用で、高トルクがかけられます。 船舶、航空整備工場、石油化学工場、精油所、ペイント工場、製錬所など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
    差込角(mm)12.7認定取得米国認定機関FMRC
  • 六角棒レンチ ロングボールポイント セット モノタロウ

    六角棒レンチ ロングボールポイント セット

    モノタロウ(129件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(7本組)
    当日出荷
    ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
    材質クロームバナジウム形状L型ロング、ボールポイントタイプロング先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ
  • 1/2インチ角 ソケット HIT(ヒット)

    1/2インチ角 ソケット

    HIT(ヒット)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンドソケットです。
    用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)12.7
  • スパナ KTC

    スパナ

    KTC(55件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1丁
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンツール商品構成単品
  • 六角棒レンチ ボールポイント モノタロウ

    六角棒レンチ ボールポイント

    モノタロウ(76件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(7本組)
    当日出荷
    材質クロームバナジウム形状L型、ボールポイント先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ
  • ソケット 6角 12.7sq モノタロウ

    ソケット 6角 12.7sq

    モノタロウ(258件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
    用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7穴角6角
  • 防爆1/2ソケットレンチ32PC(アルミケース) PROMOTE(プロモート)

    防爆1/2ソケットレンチ32PC(アルミケース)

    PROMOTE(プロモート)
    ¥419,800税込¥461,780
    1個
    3日以内出荷
    衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
    用途ソケット類を組み合せ、六角ボルトやナットの締め付けや緩めに使用します。セット内容【ソケット 1/2】8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・28・30・32mm【スピードハンドル】350mm【ユニバーサルジョイント】75mm【エクステンションバー】125mm【エクステンションバー】250mm【T型スライディングハンドル】240mm【オフセットハンドル】230×60mm【ラチェットハンドル】245mm【スパークプラグ】21mm【スクリュードライバーソケット】(-)13×21mm質量(kg)7.6差込角(mm)12.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)アルミ製アタッシュケース:464×96×358
  • 1/2インチ角 ディープソケット HIT(ヒット)

    1/2インチ角 ディープソケット

    HIT(ヒット)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンドソケット用のディープソケットです。
    用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。寸法L(mm)77差込角(mm)12.7穴角12角
  • ディープソケット インパクト用 モノタロウ

    ディープソケット インパクト用

    モノタロウ(80件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど材質クロムモリブデン鋼(SCM440)寸法L(mm)78差込角(mm)12.7

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具