作業工具 :「4mm」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

1,210件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SBL4MM メッキ・スタビー4mm(首下ショート) BONDHUS 動画あり
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)4 形状L型 タイプ首下ショート 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5 適合ねじサイズ(止ねじ)M8 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6 適合ねじサイズ(皿ボルト)M6 トラスコ品番810-7922 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
859 税込945
8日以内出荷

JS4MM ドライバー 4mm(ブライトメッキ) BONDHUS 動画あり
材質(グリップ)ラバー トラスコ品番810-8500 軸径(Φmm)4 全長(mm)200 質量(g)67 種類ボールポイントドライバー グリップ径(Φmm)27 材質(軸)プロテニアム合金鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,798 税込1,978
8日以内出荷

ホーザンヘックスビット 4mm
エコ商品
適合機種D-700/D-700-1 全長(mm)65 質量(g)15 対辺寸法(mm)4 差込角対辺(mm)6.35(溝位置13) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
3日以内出荷

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)4 形状ドライバー型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5 適合ねじサイズ(止ねじ)M8 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6 適合ねじサイズ(皿ボルト)M6 トラスコ品番823-0680 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
939 税込1,033
当日出荷

33660 ヘックスビット(4mm) BONDHUS 動画あり
BONDHUSヘックスビット(4mm)
エコ商品
全長(mm)150 差込角対辺(mm)9.525 両頭機能片頭 先端形状六角 対辺寸法(mm)4 トラスコ品番810-8719 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
879 税込967
8日以内出荷

ソケット付ヘックスビット(4mm) BONDHUS 動画あり
差込角対辺(mm)9.525 両頭機能片頭 先端形状六角 対辺寸法(mm)4 本数1
1本
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケット付ボールポイント・ビット(4mm) BONDHUS 動画あり
1本
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールポイントLーレンチ エクストラロング4mm BONDHUS 動画あり
1本
659 税込725
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字文字が、一度に刻印できます。文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。刻印文字寸法:。文字高さ(A): 4.0mm。文字幅(B): 2.7mm。文字ピッチ(P): 3.7mm。いちどに刻印できる数: 大ホルダー:8ケタ 小ホルダー:4ケタ
材質高速度鋼(SKH-51) 硬度HRC60度 全長(mm)31.4 寸法(mm)4 呼称4.0
1個
特価
859 税込945
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

肩幅4mmのMA線ステープルです。タッカを使用して打ち込みます。
用途内装下地張り、家具木工、木箱の製作 トラスコ品番601-4582 材質 足長(mm)12 肩幅(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5100本)
1,698 税込1,868
翌日出荷

仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = カーボンスチール防爆 = なし全体長さ = 160 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 鉄最大切断能力 = 4mm切削能力 ハードワイヤ = 2.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = カーボンスチール防爆 = なし全体長さ = 160 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 鉄最大切断能力 = 4mm切削能力 ソフトワイヤ = 4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー) 形状L型 タイプセミロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

六角L-レンチ BONDHUS 動画あり
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 材質プロテニアム合金鋼 形状L型 表面処理メッキ(ブライトガード加工) 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
309 税込340
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ボールポイントレンチ BONDHUS 動画あり
標準より2割長く、作業性に優れています。 ブライトガードは無公害でクロム以上に光沢のあるメッキです。 プロテニアム合金鋼により硬度が従来より20%以上アップしました。 ブライトガードメッキです。 硬度はHRC57~61です。
形状L型 先端形状ボールポイント付 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
499 税込549
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールポイント・パワービット BONDHUS 動画あり
エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 材質プロテニアム合金鋼 表面処理黒染(プロガード加工) 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ボールポイント六角レンチ BONDHUS 動画あり
表面処理プロガードTM加工(黒染め) 材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン) 硬度HRC52~56 形状L型 先端形状ボールポイント付 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールポイント・ドライバー エクストラロング BONDHUS 動画あり
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 種類ボールポイントドライバー 表面処理黒染(プロガード加工) 材質(グリップ)樹脂(ハード) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

六角ショート・L-レンチ BONDHUS 動画あり
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショート 材質プロテニアム合金鋼 表面処理メッキ(ブライトガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ボールポイント・T-ハンドル BONDHUS 動画あり
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。 形状T型 表面処理黒染(プロガード加工) 先端形状ボールポイント付 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 種類六角ドライバー 材質(軸)特殊合金鋼 材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし 再生紙使用マーク適合
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

六角ボールポイント スタビー L-レンチ 黒染め BONDHUS 動画あり
首下ショート 表面加工は、通常の黒染め処理の5倍も耐食性があります。
表面処理プロガード黒染め加工処理 形状L型 先端形状ボールポイント付 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
429 税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

約25°まで傾けて使用することが出来、ボルト穴に挿入しやすいボールポイントのセミロング長さ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ 形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角T-ハンドル BONDHUS 動画あり
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。 形状T型 表面処理黒染(プロガード加工) 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボールポイント・ビット BONDHUS 動画あり
ラチェットハンドルとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 材質プロテニアム合金鋼 表面処理黒染(プロガード加工) 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類板金用ハンマー 全長(mm)330 材質(柄部)スチール 主な用途板金作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角ショート BONDHUS 動画あり
形状L型 タイプショート 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
89 税込98
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ボールポイント・ブレード BONDHUS 動画あり
電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。 材質プロテニアム合金鋼 表面処理黒染(プロガード加工) 本数1
1本
369 税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

種類板金用ハンマー 材質(柄部) 主な用途板金作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロホールド・ドライバー BONDHUS 動画あり
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。 材質(グリップ)樹脂(ハード) 種類ボールポイントドライバー 表面処理黒染(プロガード加工) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
719 税込791
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類片口ハンマー 全長(mm)330 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長14インチ(355mm)六角T-ハンドル BONDHUS 動画あり
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 全長(mm)355 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋根板金、ダクト、制函、電気工事等、多用途に使用できます。
種類板金用ハンマー 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途板金作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類トンカチ 全長(mm)330 材質(柄部) 主な用途解体作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BONDHUS六角ロング 4ミリ
エコ商品
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)4 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5 適合ねじサイズ(止ねじ)M8 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6 適合ねじサイズ(皿ボルト)M6 トラスコ品番810-8396 質量(g)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
当日出荷

王将(須佐製作所)武力屋鎚
エコ商品
先端部でカラクリ等のたたき込みに大変使い易く板金作業・電気工事など多用途に使用できます。
種類片口ハンマー 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

王将(須佐製作所)ステンGF柄船手玄能
エコ商品
種類片口ハンマー 材質(頭)SUS420J2 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 タイプ高度特殊真空焼入、焼戻し RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールポイント・ブレード ロング BONDHUS 動画あり
電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。 材質プロテニアム合金鋼 表面処理黒染(プロガード加工) 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
639 税込703
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります