作業工具 :「60°片口メガネレンチ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
種別片口
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)60 全長(mm)450
1個
42,700 税込46,970
翌日出荷

1個
33,200 税込36,520
翌日出荷

柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに 種別片口レンチ 形状曲柄
1丁
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 材質ベリリュウム銅合金 認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1丁
19,980 税込21,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。 防錆効果の高いメッキによる美しい外観。 落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。
用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせに
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柄に対して口が水平に45°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 頑丈なニッケルクロムモリブデン鋼製で、トルクはDIN規格(ドイツ)をクリアしています。 表面処理は三価クロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 形状曲柄 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 表面処理三価クロムメッキ
1丁
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

首角度は70度です。 構造用トルシア型高力ボルト(シャーボルト)の締付けに最適です。 スライド穴付きタイプです。 ニッケルクロムメッキ仕上げです。 紛失防止用ネームシールスペース付です。
材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムめっき 形状オフセット
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組み立てと重締め付け作業に最適です。
仕様シノ付60度型 形状オフセット シノの有無あり
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)片口めがねレンチ
柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。 JIS表示認定工場製です。 JIS強力級スパナの30%増の強度です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業用 材質特殊鋼
1丁
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
1丁
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

メッキ仕上
形状曲柄 対辺(mm)60 全長(mm)513 エスコ品番EA613NA-60 寸法T(mm)30 寸法O(mm)14.5 寸法S1(mm)85
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します
材質クロム合金(40cr) 寸法(mm)60 全長(mm)345 質量(g)2800 先端厚さ(mm)30.5 アズワン品番64-7883-82
1個
13,200 税込14,520
8日以内出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)60 全長(mm)474
1個
41,700 税込45,870
翌日出荷

ハンドル先端を細くしたシノ付き、鉄骨などの穴合わせに便利
形状オフセット シノの有無あり
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

首角度は65度です。トルシア形高力ボルトの締め付け、鉄骨の穴合わせに最適です。全長が長いので、力をかけやすくなっています。
用途トルシア形高力ボルトの締め付け、鉄骨の穴合わせに。 形状オフセット シノの有無あり
1丁
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超軽量で耐食性に優れるチタン合金製シノ付めがねレンチ。;トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計。;落下防止ケーブルの取付けに困らないように、取付け穴を2ケ所用意。
形状オフセット 口形状12角 シノの有無あり
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェットレンチ・60度片口めがねレンチのシノ部への取付できるグリップ。
用途各種工具のシノ部に取付使用。 材質(耐油性ゴム)NBR
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。 防錆効果の高いメッキによる美しい外観。 落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。
用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせに 二面幅(mm)36 寸法L(mm)375 トラスコ品番124-0293 質量(g)870 タイプショート 寸法H(mm)57 寸法L1(mm)44 寸法D(mm)55 寸法T(mm)17
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷

周辺の障害物を避けるための柄部の曲り角度を45°に設計。 軽量でJIS規格を上回る耐荷重設計。
種別両口
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
1丁
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

全長(mm)165/300 仕様75°タイプ セット内容8点 材質クロム合金鋼 サイズ(mm)6×7、8×9、 10×11、12×13、 14×15、16×17、 18×21、19×22 トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×45(H)mm
1個
34,300 税込37,730
翌日出荷

軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
1丁ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります