作業工具 :「7ピン」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)13.5
全長(mm)270
質量(g)410
ピン径(Φmm)7
アズワン品番64-7884-08
1丁
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)110×10×10
材質ステンレス
形状直
チップ幅(mm)0.20×0.25
チップタイプ針状
特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良
導電性あり
仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)
アズワン品番65-0585-37
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)120×10×18
材質高級ステンレス
形状30°曲がり
チップ幅(mm)0.17×6.00
チップタイプ鈍い
特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優
導電性あり
仕様【握り】リブ付、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)
アズワン品番65-0585-16
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
仕様交換用ピン:EA613XS-40~90
材質特殊鋼
全長(mm)295
質量(g)650
ピン径(Φmm)7.0
ピン開き(mm)80~125
1個
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
材質デルリン500 (アセタール樹脂)
形状曲・鋭
幅(mm)0.8
全長(mm)118
耐熱温度(℃)240
アズワン品番64-2234-42
1本
¥305
税込¥336
翌日出荷
1個
¥2,740
税込¥3,014
当日出荷
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質アルミニウム青銅
軸径(Φmm)13
全長(mm)150
質量(g)90
アズワン品番64-7905-83
先端径(Φmm)7
1本
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
エスコ品番EA576MV-32
材質ステンレス
厚さ(mm)約5.0~7.0(被材)
全長(mm)11.5
質量(g)86
下穴径(Φmm)3
頭径(Φmm)9
足長(mm)約9
1個
¥2,120
税込¥2,332
当日出荷
クリーンルームですぐに使用できる表面洗浄済。クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております。
チタン製のため、アルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。
ステンレス鋼より優れた耐食性を持ち、430℃の高温にも耐えます。
全長(mm)115
アズワン品番7-562-36
材質チタン
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
ワシ型タイプの先細。12.5~14.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素を含む。頑丈さが要求される作業や比較的軽度の腐食環境にて使用可能。骨組み、刃物類、医療機器、航空機の部品、タービン部品に主に使用されている。磁性を帯びる
アズワン品番61-4460-31
1本
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
二面幅(mm)2
エスコ品番EA613XR-2
材質スチール
商品構成単品
ピン径(Φmm)2
1個
¥2,340
税込¥2,574
当日出荷
プロ仕様の精密ピンセット。エレクトロニクス用、工業用、デザインワーク用、模型用に広範囲で使用可能。
用途掴む作業に
材質ステンレス
トラスコ品番828-3876
質量(g)12
寸法A(mm)116
寸法B(mm)10
先端形状ワシ口
サイズ(mm)115
1丁
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
ESDエポキシーピンセット。非磁性。ESDエポキシーグリップ
種別ID-7 SANE
全長(mm)115
抵抗値10^5-10^6Ohm
アズワン品番61-4462-32
1本
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)203
先端幅(mm)7
アズワン品番64-2229-18
1本
¥2,160
税込¥2,376
翌日出荷
全長(mm)115
エスコ品番EA613XR-3
材質特殊鋼
ナット外径(Φmm)7~40
二面幅(mm)2.5
商品構成単品
ピン径(Φmm)2.5
1個
¥2,350
税込¥2,585
当日出荷
耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。手を台の上にのせて作業ができます。
物を保持した時の視野が広くとれます。
先はカーブしており、角を削った鋭い先端になっています。
用途組立て作業に。
エレクトロニクス&インダストリー用。
全長(mm)115
材質ANTIMAGN(非磁性合金)
先端厚さ(mm)0.1
先端幅(mm)0.17
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
No.7を鋸歯状の先端と持ち手にしたタイプ。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性
種別ID-7B SA
材質SA(低カーボンオーステナイト鋼)
全長(mm)115
硬度34HRC
アズワン品番61-4460-92
1本
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
全長(mm)115
エスコ品番EA613XR-1
二面幅(mm)1.5
商品構成単品
ピン径(Φmm)1.5
ピン開き(mm)7~40
1個
¥2,320
税込¥2,552
当日出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
全長(mm)120
タイプ7a (先端は極細の丸くカーブした刃)
1本
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
全長(mm)120
タイプ7abb (先端の3mmがストレートの丸くカーブした刃)
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
1個
¥25,200
税込¥27,720
翌日出荷
全長(mm)320
エスコ品番EA613XS-7
材質特殊鋼
二面幅(mm)7
商品構成単品
ピン径(Φmm)7
ピン開き(mm)80~120
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。先端が緩やかにカーブした組立作業用です。
仕様7-TNF
種別チタン 製 No.7
材質TNF(チタン)製
全長(mm)115
アズワン品番3-9819-17
1本
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
1
2
3
4
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。