作業工具 :「AC FAN」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち運びに便利な小型セットで、工具をすぐに選択可能(ねじ頭のパターンを絵で表現)。回転式ハンドルラチェット1/4インチ。1/4インチドライブスピナ。金属製ヒンジロッド。自動開閉式の金属製留め金
用途このソケット / ビットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは、次のような緩めたり締めたりする特定の作業をするためにソケットが不可欠である多くの状況や職業で使用することができます。メンテナンス、建設、家庭のDIY、メカニック/カーガレージ 仕様●ドライブサイズ:1/4ンチ●セットタイプ:ソケット/ビットラチェットセット●ドライブ種類:正方型●個数:38●仕上げ:クロム●材質:合金鋼●サイズ:W152 x D48 x H92mm(閉じた状態)●重量:0.85Kg●規格:YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合(該当する場合)●セット内容:ビット、エクステンション、ラチェット、ソケット、スピナハンドル、ユニバーサルジョイント●1/4インチスクエアドライブソケット - 6Pt:5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm (メートル系)●1/4インチスクエアドライブハンドル - 高速動作回転装置ツイストラチェットハンドル(R.360):120mm / スピナドライバハンドル●1/4インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント:L33mm / スプリングクリップ:1/4インチ六角ドライブビットホルダ用 / カプラ:1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー:55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / Pozidriv:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3、4、5、6、7mm / ResisTorx:TT10、TT15、TT20、TT25、TT27、TT30、TT40●保管用キャリーケース:ナノコンパクトケース
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)マルチファンクションセット
工房や家庭で使える高品質な工具を装備。ソフトケースは頑丈でオールラウンドファスナー付き。ツール用ユニバーサル固定ストラップ付き。
セット内容ビットラチェット1/4"(4008-1)、両開きスパナ6×7・8×10・10×13・14×15・17×19mm、1/4"ポジビットPZ2、1/4"プラスビットPH2、1/4"ビット(六角穴付きネジ用)4・6mm、1/4"スロットネジ0.8×5.5mm、電工マイナスドライバ0.3×1.5・0.4×2.0mm、電子式クロススロットドライバー PH00・PH0、ウォーターポンププライヤー240mm(6551)、センターポンチ120×10mm(105)、ハンマー300g(10961)、木製フォールディングルーラー131112 、電圧テスターAC125-250V(10554)、ユニバーサルナイフ12965N、深穴マーカー150mm(黒)、ボトルオープナー、ソフトケース 質量(g)1835 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)285×313×55
1セット
37,980 税込41,778
翌日出荷

超小型で汎用性が高く、持ち運びに便利なソケットとビットのツールセット(フルレンジのインチソケット付き)。セットは、作業場の溶剤に耐性のある、高品質で滑りにくいケースに収納されており、工具の保管場所としても利用できます。コンパクトでお手入れが簡単な収納ケースには、ケースが転倒してもツールが固定されるよう、自動開閉式のメタルクラスプが付いています
用途このソケット / ビットセットは、プロの職人、整備工、DIY愛好家に多く使用されています。ソケットセットは、次のような緩めたり締めたりする特定の作業をするためにソケットが不可欠である多くの状況や職業で使用することができます。メンテナンス、 建設、家庭のDIY、メカニック/カーガレージ 仕様●セットタイプ:機械仕様●セット内容:ソケット, ドライバ, ビット, ラチェット●個数:38●ストレージタイプ:ケース●サイズ:W152mm x D48mm x H92mm(閉じた状態)●総重量:0.85kg●規格:YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合●《セットの内容》●1/4インチスクエアドライブソケット - 6角ソケット: 5.5 、6 、7 、8 、9 、10 、11 、12 、13 、14mm●1/4 インチスクエアドライブハンドル - ラチェットハンドル丸形ヘッドパームコントロール(R.161) - 120mm / 中型バースピナドライバハンドル●1/4 インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント - L33mm / 1/4インチスプリングクリップ:六角ドライバービットホルダ用 / カプラ : 1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー 55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / ポジドライブ:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3 、4 、5 、6 、7mm / トルクス:TT10 、 TT15 、 TT20 、 TT25 、 TT27 、 TT30 、 TT40●Facom Nano コンパクト収納キャリーケース
1個
45,480 税込50,028
翌々日出荷

ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセット。ドライブサイズ = 1/4インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 38。ソケットヘッドタイプ = 6点、六角、プラス、Pozidriv、マイナス、Torx。ラチェット付属 = あり。ドライブ種類 = 正方型
1個
61,330 税込67,463
7日以内出荷

プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。 優れた品質、トルク強度、長寿命を実現するために合金鋼で製造されています。 完璧なフィット感-製造プロセスでキーがカットされる(せん断されない)ため、留め具にぴったりとフィットし、きれいで規則的な面になります。 耐食性が向上し、清掃が簡単なサテンクローム仕上げ。 磨かれた先端。 剥離のリスクがなく、精度が保証されています。 機械加工されたチップの寸法精度を保持します。 作業環境にクロムの堆積物は残っていません。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスが刻印されています。
用途キーレンチ 質量(g)60 形状T型
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。 優れた品質、トルク強度、長寿命を実現するために合金鋼で製造されています。 完璧なフィット感-製造プロセスでキーがカットされる(せん断されない)ため、留め具にぴったりとフィットし、きれいで規則的な面になります。 耐食性が向上し、清掃が簡単なサテンクローム仕上げ。 磨かれた先端。 剥離のリスクがなく、精度が保証されています。 機械加工されたチップの寸法精度を保持します。 作業環境にクロムの堆積物は残っていません。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスが刻印されています。
用途キーレンチ 質量(g)100 形状T型
1個
6,398 税込7,038
8日以内出荷

プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。 優れた品質、トルク強度、長寿命を実現するために合金鋼で製造されています。 完璧なフィット感-製造プロセスでキーがカットされる(せん断されない)ため、留め具にぴったりとフィットし、きれいで規則的な面になります。 耐食性が向上し、清掃が簡単なサテンクローム仕上げ。 磨かれた先端。 剥離のリスクがなく、精度が保証されています。 機械加工されたチップの寸法精度を保持します。 作業環境にクロムの堆積物は残っていません。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスが刻印されています。
用途キーレンチ 質量(g)30 形状T型
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。 大径ハンドル-優れたパワーとトルクを可能にします。 横方向のグリップ溝を備えた滑らかなドーム型ハンドル。 制御、精度、および継続使用を可能にするソフトポリウレタンコンフォートグリップ。 衝撃、応力、摩耗、化学薬品に対する高い耐性を備えたポリアミドコア。 識別しやすいようにハンドルを色分けしています。 フィリップス(Ph)-黄色。 Pozidrive(Pz)-青。 スロットフレア(Fl)-赤。 スロット付きパラレル(Pl)-赤。 トルクス(T)&レジスタークス(TT)-ダークグリーン。 トルクスプラス(IP)および不正開封防止(T)-ライトグリーン。 カーボンシリコン(シリコンカーボン)ブレードが極端な強度と曲げに対する耐性を実現しました。 刃先を黒く硬化させてあります。 簡単に識別できるように、製品のサイズと確認が刻印されています。
用途スクリュードライバー 商品構成単品
1個
6,598 税込7,258
8日以内出荷

コンビネーションレンチ-メートル法。 プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。 産業用および自動車用:ISO691、NFISO691、ISO7738、NFISO7738、ISO3318、NFISO3318、ISO1711-1、NFISO1711-1、NFE74-306に準拠します。 航空宇宙規格:SAEAS954Eに準拠します。 幅広い開口部。 メートル法のサイズ:4~41mm。 インチサイズ:1/4"から11/2"。 トルク能力定格が300NMを超えています。 幅広のハンドル:ユーザーは快適に高トルクの力を加えることができます。 可変ハンドル断面は、負荷がかかったときにレンチが手に回るのを防ぐのに役立ちます。 航空規格に準拠したコンパクトな設計と組み合わされた高い機械的性能。 リングエンド。-15°の角度の12ポイントOGV(R)リング。 ナットを損傷することなく高トルクを実現する12ポイントOGVプロファイル-サイズ4、5、5.5mmは6ポイントリングです。 OGV(R)プロファイルは、ナットとの接触面を最大化し、寿命を延ばします。 優れたアクセスのためのリングエンドクリアランス-リングが突き出ているため、凹んだ穴にリングを挿入できます。 オープンエンド。-ハンドルから15°の角度で開いています。 優れたアクセシビリティのために最適化されたオープンエンドジオメトリ。 高品質のパフォーマンスのためにクロムバナジウム鋼で鍛造されています。 サテンクローム仕上げ-簡単に掃除できます。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスがエッチングされています。 各製造バッチは、寸法、静的および疲労の機械的性能、耐摩耗性、耐食性についてテストしています。
用途コンビネーションレンチ 質量(g)35
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

コンビネーションレンチ-メートル法。 プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。 産業用および自動車用:ISO691、NFISO691、ISO7738、NFISO7738、ISO3318、NFISO3318、ISO1711-1、NFISO1711-1、NFE74-306に準拠します。 航空宇宙規格:SAEAS954Eに準拠します。 幅広い開口部。 メートル法のサイズ:4~41mm。 インチサイズ:1/4"から11/2"。 トルク能力定格が300NMを超えています。 幅広のハンドル:ユーザーは快適に高トルクの力を加えることができます。 可変ハンドル断面は、負荷がかかったときにレンチが手に回るのを防ぐのに役立ちます。 航空規格に準拠したコンパクトな設計と組み合わされた高い機械的性能。 リングエンド。-15°の角度の12ポイントOGV(R)リング。 ナットを損傷することなく高トルクを実現する12ポイントOGVプロファイル-サイズ4、5、5.5mmは6ポイントリングです。 OGV(R)プロファイルは、ナットとの接触面を最大化し、寿命を延ばします。 優れたアクセスのためのリングエンドクリアランス-リングが突き出ているため、凹んだ穴にリングを挿入できます。 オープンエンド。-ハンドルから15°の角度で開いています。 優れたアクセシビリティのために最適化されたオープンエンドジオメトリ。 高品質のパフォーマンスのためにクロムバナジウム鋼で鍛造されています。 サテンクローム仕上げ-簡単に掃除できます。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスがエッチングされています。 各製造バッチは、寸法、静的および疲労の機械的性能、耐摩耗性、耐食性についてテストしています。
用途コンビネーションレンチ 質量(g)200
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

切断能力 = 3 → 22 mm。材料カット = 銅。ボディ材質 = 亜鉛合金。。パイプカッター(3 → 22 mm). From RS PRO, this professional automatic pipe cutter is a highly efficient way to cut copper pipes. With an internal circular steel alloy blade, the pipe cutter simply clips onto appropriately sized pipes, and then can easily be rotated around the pipe for a quick and clean cut. It can be adjusted by an easy-to-use knurled nut, and is perfect for use in confined spaces. Compact and easy-to-use, this copper pipe cutter is fantastic toolbox addition for professionals and enthusiasts alike. Features and Benefits Steel wheels and rollers Die cast body Compact size perfect for use in confined spaces Ideal for use on microbore or standard central heating systems Fast and clean cuts Applications These circular cutters are perhaps the most efficient way to cut copper piping, delivery a fast and cleaner cut than a hacksaw. Their compact size means they can be used in tight and difficult to reach locations where a hacksaw would be impractical. As such, they are often used by plumbers and maintenance workers in both domestic and commercial plumbing applications. From boiler work to installing a sink, these copper pipe cutters are an essential addition to the plumber's tool kit. Why RS PRO. RS PRO aims to be your go-to brand for reliability and value for money. We source high-quality parts at great prices and test everything with our in-house experts to ensure the quality you need. When it comes to tools, we know that versatility and dependability are what you need. As such, we stock a variety of mainstay and specialist tools to suit any application. Whether you're a professional electrician, plumber, builder or DIY enthusiast, RS PRO is here to support you. スチールホイール及びローラー ダイキャストボディ 狭い場所での使用に最適なコンパクトサイズ マイクロボア又は標準のセントラルヒーティングシステムでの使用に最適
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Bernstein Tools for electronicsピンセットキット 6本 スチール
Nylon storage wallet Bernstein 6 Piece ESD Surface Mount Tweezer Kit (5-060) ESD safe dissipative 6 piece precision highly accurate tweezer kit manufactured from high grade Steel for excellent consistency and Anti-corrosion properties Ideal for use in SMD & SMT where Electrostatic Discharge is a concern. Small extremely hard precision machined tips for unrivalled strength and durability Chrome Nickel high grade Steel construction for excellent durability, strength and handling Stainless and Anti-magnetic (SA) Acid resistant Matt finish Marked with the part number and special properties on the handle for quick identification of the right tool for the job
仕様●材質:スチール●個数:6●ESD対応:あり●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:112-241 アズワン品番68-4150-08
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります