作業工具 :「BBK フレアツール」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●重量900gと超軽量(アルミ製) ●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能 ●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止 (実用新案登録第3196796号) ●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号) ●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号) ●アルミ合金の4穴バー ●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
トラスコ品番162-4837 セット内容クランプハンドル、六角→四角変換アダプター 材質アルミ 全長(mm)153 高さ(mm)106~138 質量(g)900 タイプインチ 奥行(mm)32 差込角(mm)六角6.35 角度(°)【フレアリング】45 本体寸法(mm)153×32×106~138 サイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8 適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管) 対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A、R32等
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

700-RPA ラチェット式軽量フレアツール BBKテクノロジーズ 動画あり
●超軽量フレア第5弾 待望の内蔵ラチェット仕様 ●重量995gと超軽量(アルミ製) ●フォレックリング(正逆回転切替ノブ)を採用 ●切替ノブはハンドル下に搭載、誤作動を確実に防止 ●スライド式プランジャー位置決め構造により、従来は目視での確認が必要だった、本体(ヨーク部)の固定位置を、スライドした際に適切な位置で止まる構造となりました(実用新案登録第3181779号) ●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、だれでも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号) ●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号) ●アルミ合金の4穴バー ●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。※ラインより大きくしたい、小さくしたいはご自身でご判断ください。あくまで、JIS規格の大きさでラインにしてあります。
トラスコ品番120-8643 材質アルミ 質量(g)995 タイプインチ用 角度(°)フレアリング角度:45 適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管) 対応冷媒種別R22、R404A、R407C、R410A、R32他 適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8
1個
24,980 税込27,478
欠品中

700-FNPA 軽量型フレアツール BBKテクノロジーズ 動画あり
ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。※ラインより大きくしたい、小さくしたいはご自身でご判断ください。あくまで、JIS規格の大きさでラインにしてあります。
トラスコ品番836-8112 質量(g)700 タイプインチ 適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8(4穴) 適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管) フレア角度(°)45
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷

専用のラチェットハンドルを使いフレア加工します。
適合軟質銅、アルミニウム管 質量(kg)2 タイプインチ 適合サイズ1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ フレア角度(°)45
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

BBKテクノロジーズゲージバー3穴
FNシリーズ専用ゲージバーです。(700-FN除く)
全長(mm)120 質量(g)385 タイプインチ 適合サイズ3穴(1/4、3/8、1/2)
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

BBKテクノロジーズゲージバー6穴
FNシリーズ専用ゲージバーです。(700-FN除く)
トラスコ品番833-8658 全長(mm)180 質量(g)570 タイプインチ 適合サイズ6穴(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4)
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

●37°ミリタイプフレアツールです ●ドライバードリル用ビット、ラチェットハンド付き ●付属のドリル用ビットを使用して電動ドライバーを使って作業が行えます(9.6V以上)
トラスコ品番852-0688 質量(kg)1.5 タイプミリ 本体質量(kg)1.69 適合サイズ6、8、10、15、16mm 適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管) フレア角度(°)37
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

セット内容フレアリングツール(800-FDN)、チューブカッター(TC-1000)、リーマー(211-F)、ケース(800-CS) 質量(kg)3
1セット
46,980 税込51,678
4日以内出荷

BBKテクノロジーズフレアツール用ケース
FNシリーズ専用ケースです。
質量(g)865 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×198×141
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

セット内容フレアリングツール(900-FN)、チューブカッター(TC-1000)、リーマー(211-F)、ケース(800-CS) 質量(kg)3
1セット
41,980 税込46,178
3日以内出荷

従来のフレアリングツールのようにハンドルを全回転することなく、ラチェット式のようにハンドルを持ち替えず繰り返し回転操作が行えます。 一定の間隔(距離)を一方向に力を加えてハンドルを回すだけなので手が従来のように疲れません。
トラスコ品番852-0691 質量(kg)1.5 タイプインチ 適合サイズ1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4(6穴) 適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管) フレア角度(°)45
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

用途なまし銅管用 エスコ品番EA206C 寸法(mm)190×75×140(H) 質量(g)1000 タイプインチ 適合サイズ3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
1個
4,220 税込4,642
当日出荷

セット内容フレアリングツール(800-FNR)、チューブカッター(TC-1000)、リーマー(211-F)、ケース(800-CS) 質量(kg)3
1セット
41,980 税込46,178
3日以内出荷

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。
タイプインチ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。 信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用 全長(mm)178 角度(°)45 フレア
1台
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アダプターを取換えることにより、これ一台でフレア加工及びスエイジング加工が出来ます。
トラスコ品番852-0683 質量(kg)1.95 タイプインチ 適合サイズ1/8、3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8、3/4インチ(スエイジング)3/16、1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ フレア角度(°)45
1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷

BBKテクノロジーズフレアツールキット
セット内容フレアツール:700-FNPA、チューブカッター:TC-320T、ケース:BOX-A タイプインチ 適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8(700-DPAのフレア加工サイズ) 適合チューブアルミニウム管(外径規制管) フレア角度(°)45
1セット
47,980 税込52,778
3日以内出荷

BBKテクノロジーズフレアツールキット
セット内容フレア(700-DPC)、チューブカッター(TC-320S)、リーマー(211-F)、ケース(BOX-A) タイプインチ 適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8 (4穴) フレア角度(°)45フレア 適合チューブ材質軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

ダイブロック式のバーでしっかり固定し、ロールエア方式でフレア加工します。適合チューブは銅、アルミ、なましたステンレスまで対応します。バイスを使用してフレア加工してください。
タイプインチ フレア角度(°)37
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途バンディ、フルトン、エイボンの名前で知られている二重溶接チューブ及び肉厚0.71ミリ以下のなまし銅管、アルミチューブの加工 質量(kg)2 タイプミリ 適合サイズ4.75、6、8、10mm
1セット
35,980 税込39,578
3日以内出荷

セット内容フレアリングツール(800-FN)、チューブカッター(TC-1000)、リーマー(211-F)、ケース(800-CS) 質量(kg)3
1セット
40,980 税込45,078
3日以内出荷

セット内容本体×1、充電器×1、クランプライナー(1/4″・3/8″・1/2″)、クランプライナー(1/4″・3/8″・1/2″)×各1、クランプ×3、チューブカッター×1、六角スパナ、キャリングケース 質量(g)本体/1320(電池セット時) 形式加工:偏心式(定圧押付回転式) 能力加工:なまし銅管1/4・3/8・1/2・5/8・3/4 モーター直流モーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×72×261(電池装着時) バッテリーリチウムイオン電池(10.8V)
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷

用途1/4、3/8、1/2のサイズのみでルームエアコンの据付工事に向いています。ショートバーのため、狭い場所での作業に向いています。 適合軟質銅、アルミニウム管 質量(kg)3 タイプインチ 適合サイズ1/4、3/8、1/2インチ フレア角度(°)45
1セット
40,980 税込45,078
3日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

一定の間隔(距離)を一方向に力を加えてハンドルを回すだけなので手が疲れません。
質量(kg)2 タイプインチ 適合サイズ1/4、3/8、1/2
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

鋼管をスエイジングする為のシンプルな工具です。
タイプインチ
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体がアルミ合金製で驚くほどの軽量化を実現しています。 偏芯式で新冷媒に対応しています。
用途銅管フレア加工に。銅管フレア加工 トラスコ品番818-3237 種別インチ用 質量(g)810 適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管) フレア角度(°)45 適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

BBKテクノロジーズエキスパンダクス
仕様エキスパンダクス トラスコ品番162-3277 質量(kg)2.1
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

1個ほか
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1/4、3/8、1/2、5/8、各サイズのスエイジングツールがケースに入ったキットです。
質量(kg)1 タイプインチ 適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1セット(6個)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動送り刃機能搭載。オートマチックカッター。 自動送り刃機能:ツマミを締め込む必要がなく、ボディーを回していくだけで切断できるので狭い場所でもOK!! 人間工学に基づいて設計されたデザインで握り易いのが特長です。 適合銅管にワンタッチでジャストフィット。 握り易く回し易い円形ボディー。 ワンサイズ型のためセットは銅管を差し込むだけで簡単。 どのサイズでもポケットに入るコンパクトサイズ。 スプリング内蔵式で矢印方向に回すだけで簡単に切れます。 国土交通省仕様銅管非対応。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります