作業工具 :「ESDフォーム」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込部はマグネット付です。コンパクトなため携行に便利です。狭い空間に対応しています。
トラスコ品番249-4359 材質プラスチック、ラバー 全長(mm)65 差込角(mm)6.35 先端マグネットあり ハンドル径(Φmm)34 ホルダー長さ(mm)全長54 マグネットなし
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷

種類プレセット形 精度(%)±6 全長(mm)155 負荷方向 主な用途一般締付作業/弱電関連での作業用 質量(g)188 適合ビット6.35mm
1本
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番437-9306 セット内容44ビット:(-)1.5・2.0・3.0/(+)No.00・No.0・No.1/トルクス(ヘックスローブ):T5・T6/六角:1.5・2.0/ハンドル 質量(g)125 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷

トラスコ品番437-9314 質量(g)35 最小目盛無段階調整 適合ビット4mm半月ビット(デルボタイプ)、4mmシャンクビット(ハイオスタイプ) 設定トルク(Nm)0.035 負荷方向
1本
29,980 税込32,978
当日出荷

RS Pro ESDフォームグリップピンセット(00.SA.DN.6). 抗磁性及び耐酸性のステンレススチール製ボディ及び先端を備えた精密125 mmフラットピンセットです。人間工学に基づくソフトなESDフォームグリップにより、作業員の快適性が向上しています。静電気に弱い部品や小物の扱いに最適です。. 代表的用途. 電子産業向けのピンセット及び切断工具. 時計メーカー、宝石店. 化学環境の危険度が中程度の研究所や医療機関. 試料の準備、電子機器、装置、実験室、法医学における反復作業に最適. 特長と利点. ESD対策. エルゴノミックデザイン. 厚みのある先端. 抗磁性. フレキシブル. 引き裂き耐性. 摩耗 / 摩滅耐性. 耐薬品性
仕様モデルナンバー = 00.SA.DN材質 = ステンレス鋼全体長さ = 125 mmポイントタイプ = フラット耐磁性 = ありESD対応 = あり抗酸耐性 = あり
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

RS Pro ESDフォームグリップピンセット(7.SA.DN.6). 抗磁性及び耐酸性のステンレススチール製ボディ及び先端を備えた、精密120 mm精密丸め加工先端ピンセットです。人間工学に基づくソフトなESDフォームグリップにより、作業員の快適性が向上しています。静電気に弱い部品や小物の扱いに最適です。. 代表的用途. 電子産業向けのピンセット及び切断工具. 時計メーカー、宝石店. 化学環境の危険度が中程度の研究所や医療機関. 試料の準備、電子機器、装置、実験室、法医学における反復作業に最適. 特長と利点. ESD対策. エルゴノミックデザイン. 精密丸め加工先端. 抗磁性. フレキシブル. 引き裂き耐性. 摩耗 / 摩滅耐性. 耐薬品性
仕様モデルナンバー = 7.SA.DN材質 = ステンレス鋼方向 = 曲がったチップサイズ = 細目耐磁性 = ありESD対応 = あり抗酸耐性 = あり
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

RS Pro ESDフォームグリップピンセット(5.SA.DN.6). 抗磁性及び耐酸性のステンレススチール製ボディ及び先端を備えた精密115 mm極細先端ピンセットです。人間工学に基づくソフトなESDフォームグリップにより、作業員の快適性が向上しています。静電気に弱い部品や小物の扱いに最適です。. 代表的用途. 電子産業向けのピンセット及び切断工具. 時計メーカー、宝石店. 化学環境の危険度が中程度の研究所や医療機関. 試料の準備、電子機器、装置、実験室、法医学における反復作業に最適. 特長と利点. ESD対策. エルゴノミックデザイン. 極細の先端. 抗磁性. フレキシブル. 引き裂き耐性. 摩耗 / 摩滅耐性. 耐薬品性
仕様モデルナンバー = 5.SA.DN材質 = ステンレス鋼全体長さ = 115 mmチップサイズ = 極細耐磁性 = ありESD対応 = あり抗酸耐性 = あり
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策製品です。Wera2goと組合わせ可能です。電子部品などの組立作業に最適です。
用途精密・電子作業用。 トラスコ品番195-2433 セット内容300004(ドライバー)、(+)000、 (+)00、(+)0、TX1、2,3,4,5、TX(+)1、2、3、4、IPR1、マイクロスティックスmx、00、Fx、0、マイナス1.5、2.5、ヘキサゴン2.5 商品構成セット品 アズワン品番64-8336-84 点数21本
1セット(21本)
47,980 税込52,778
翌日出荷

先端はいじり止めトルクスねじです。早回しキャップ付です。カラーコード付です。静電対策製品です。
用途精密作業に。電子製品に。 トラスコ品番249-4652 材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材 全長(mm)157 軸長(mm)60 刃先T8 先端サイズ(mm)2.30
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷

人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。欧州規格EN61340-5-1適合品です。ハンドル上部に早回しキャップがついています。サイズはJCISに従います。
用途精密作業に。電子製品に。 トラスコ品番249-4651 材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材 全長(mm)137 軸長(mm)50 刃先[[+]]1 先端サイズ(mm)# 01
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷

先端はいじり止めトルクスねじです。早回しキャップ付です。カラーコード付です。静電対策製品です。
用途精密作業に。電子製品に。 トラスコ品番249-4653 材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材 全長(mm)157 軸長(mm)60 刃先T6 先端サイズ(mm)1.65
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷

先端はApple社のPentalobe(ペンタローブ)規格です。早回しキャップ付です。カラーコード付です。静電対策製品です。
用途精密作業に。電子製品に。 トラスコ品番249-4649 材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材 全長(mm)140 軸長(mm)40 先端形状ペンタローブ 刃先PL1.1 先端サイズ(mm)PL1.1
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷

先端はApple社のPentalobe(ペンタローブ)規格です。早回しキャップ付です。カラーコード付です。静電対策製品です。
用途精密作業に。電子製品に。 トラスコ品番249-4650 材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材 全長(mm)140 軸長(mm)40 先端形状ペンタローブ 刃先PL1.4 先端サイズ(mm)PL1.4
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷

最大20個収納可能。省スペースの工具収納用の丈夫な折りたたみバッグ。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。Wera 2 goと互換性があります。
用途クラフトフォームコンパクトマイクロESDセット用
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

最大11個収納可能。省スペースの工具収納用の丈夫な折りたたみバッグ。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。Wera 2 goと互換性があります。
用途クラフトフォームコンパクトマイクロESDセット用
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラフトフォーム コンパクト静電対策ESD17点セット。静電対策ESD。人間工学に基づいたデザインのクラフトフォームプラスハンドルは、手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより、作業速度を高め、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。丈夫なポーチ付き。差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。059795・060043・059633は六角ブレードです。
用途静電対策仕様手動工具および電動工具両用。丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用 セット内容ドライバーハンドル 1/4”(051464)、プラスビット PH1・2・3(059760・059775・059795)、ポジビット PZ1・2・3(060029・060035・060043)、いじり止め付トルクスビット TX10・15・20・25・30(060050・060051・060052・060053・060054)、六角ビット 3・4・5・6mm(059630・059631・059632・059633)、マイナスビット 1×5.5mm(059488)
1組
16,980 税込18,678
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります