作業工具 :「LED タイヤライト」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
自動水平機能付は天地が逆転しないので、管内映像が分かりやすいです。
ケーブル送りが容易です。
カメラが小径化(25mm)、かつLEDライト照度が向上しました。
大型タイヤで移動も楽です。
CS6、CS6xをハンドル部に装着可能です。
用途配管内部の検査に
仕様ケーブルカウンター・ボールガイド付
トラスコ品番433-2598
材質樹脂
幅(mm)350
質量(kg)15.4
高さ(mm)610
タイプ自動水平機能付
奥行(mm)530
ケーブル長(m)60
適合管径(Φmm)38~200
ヘッド径(Φmm)【カメラ】25
深度(m)【限界】69
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
欠品中
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。