カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ドライバー/ビット(4)
        • スパナ/レンチ(1)
        • ソケット/ソケットレンチ(8)
        • トルクレンチ/トルクドライバー(1)
        • 電設工事関連(1)
        • 水道・空調配管用工具(4)
        • 工具セット(5)
        • 作業工具その他(1)

作業工具 :「PH11」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで

商品豆知識

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差替ブレード PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替ブレードPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
53シリー用ブレードです。差替ドライバー用ハンドル53TELESCOPEと組合わせて使用します。
軸径(Φmm)3.5
ねじ式キャスター(振動吸収) エスコねじ式キャスター(振動吸収)エスコ
6,600税込7,260
1個
翌日出荷
ベアリング入り。サスペンション付。凸凹露伴での振動や衝撃を吸収。振動や衝撃をきらう精密機器や部品・半導体関連などのクリーンルームでの使用に適しています。
材質金具:スチール 内側車輪:ナイロン 外側車輪:ウレタンエラストマー寸法(mm)車輪径×幅:100×69使用温度範囲(℃)-5~60軸長(mm)19耐荷重(kg)20取付高H(mm)118~125ねじサイズW3/8×山16
インチサイズ精密ボールポイントドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)インチサイズ精密ボールポイントドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
商品構成単品ハンドル幅(mm)18
ラチェットハンドル 首振りタイプ セット モノタロウラチェットハンドル 首振りタイプ セットモノタロウ(39件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(32点組)
当日出荷
首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。
用途奥まった場所での作業に差込角(mm)6.35セット内容ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本)ケース寸法(mm)(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
ミニツールセット 26ピース ラチェットハンドル DAYTONA(デイトナ)ミニツールセット 26ピース ラチェットハンドルDAYTONA(デイトナ)
2,798税込3,078
1セット
翌々日出荷
バイク整備やDIYに活躍する、ソケットメインの1/4インチミニツールセット。ラチェットハンドルと、11サイズの六角ソケットを中心に、各種ビットを幅広く揃えています。1/4インチのエクステンションバー(50mm)も付属し、奥まった箇所の作業もスムーズ。トルクス、スクエア、プラス、マイナスビットも備え、幅広いメンテナンスや修理に対応
セット内容・1/4インチ ラチェットハンドル ×1・1/4インチ 50mm ソケットエクステンションバー ×1・六角ソケット:4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm・マイナスビット:4、6mm・プラスビット:PH1、PH2、PH3・トルクスビット:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40・スクエアビット:S2
配管用ツールケース KNIPEX(クニペックス)配管用ツールケースKNIPEX(クニペックス)
179,800税込197,780
1個
翌日出荷
プライヤーレンチ(86 03 250), ウォーターポンププライヤー(88 01 250), ウォーターポンププライヤー(88 01 300), ニッパー(70 06 160), ソー(306125), ニッパー(1664000000), エクスプレスキー(90958), 折りたたみ定規Stabilaシリーズ400(L240 00055), 平刷毛(75040-015),Picard スチールワイヤーブラシ5列 280 mm(75060-005), Picard 石膏ミキシングボウル 127 x 94(75063-000), Picard 塗装工用へら40mm(75075-040), Rennsteig 電工用タガネ250 x 10 mm(361 252 1), Ruthe ロックスミスハンマー300g(3003010119), Stabila カーペンターペンシル(15212), Stabila 水準器 モデル70 30 cm(2281), Wera 6角キーセット 1,5 - 10 mm(0022086), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 0,6 x 3,5 x 100 mm(031582), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,0 x 5,5 x 125 mm(031587), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,2 x 6,5 x 150 mm(031588), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH1 x 80 mm(031601), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH2 x 100 mm(031603), Zenten パイプカッター 3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2"(6135-0)一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。高品質工具31点のセットです。伸縮ハンドルと伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスターです。安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠です。ラベル欄付きです(ラベル用シール2枚付き)人間工学に基づいたハンドルです。ABS 素材を使用した頑丈な仕様で、ブラックカラーです。アルミ製フレームです。金属ヒンジです。ふたの中に書類入れ付きです。汚れをはじく31個のツールポケット付きのツールボードです。合計54個のインサートオプションです。
仕様最大収納量(g):20質量(g)10855容量(L)33外寸(mm)W430×H280×D515内寸(mm)W350×H200×D480
電気作業用ツールケースセット KNIPEX(クニペックス)電気作業用ツールケースセットKNIPEX(クニペックス)
169,800税込186,780
1セット
翌日出荷
絶縁ストリッパー 開口ばね付き(11 06 160), ストリッピングツール メス付き(16 20 165), ケーブルナイフ(98 52), コンビネーションプライヤー(03 06 180), カッター付き平丸型プライヤー(26 16 200), ニッパー(70 06 160),Haunstetter PUK ソー150 x 240 mm (306125), Maurerfreund 塗装工用へら40 mm(3185-04), Picard 40mm平刷毛(75040-015), Picard127 x 94石膏ミキシングボウル(75063-000), Rennsteig タガネ250 x 10 mm (340 250 1), Rennsteig 電工用タガネ250 x 10 mm(361 252 1), Ruthe ロックスミスハンマー300g(3003010119), Rutheマレットハンマー300g(3003010119), Ruthe マレットハンマー1000g(3010030119), Stabila カーペンターペンシル(15212), Wera 検電器 247 0,5 x 3,0 x 70 mm(005655), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 0,4 x 2,5 x 80 mm(031580), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 0,6 x 3,5 x 100 mm(031582), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,0 x 5,5 x 125 mm(031587), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,2 x 6,5 x 150 mm(031588), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH1 x 80 mm(031601), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH2 x 100 mm(031603), Wera ドライバー、ポジドライブ 1165i PZ1 x 80 mm(31611), Wera ドライバー、ポジドライブ 1165i PZ2 x 100 mm(31613)高品質工具24点のセットです。伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスター付です。2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠付です。ラベル欄付きです(ラベル用シール2枚付き)人間工学に基づいたハンドルです。ABS 素材を使用した頑丈な仕様で、ブラックカラーです。アルミ製フレームです。金属ヒンジです。ふたの中に書類入れあります。汚れをはじく2枚のツールボードです(31個のツールポケット付)合計54個のインサートオプションです。
仕様最大収納量(g):20質量(g)10290容量(L)33外寸(mm)W430×H280×D515内寸(mm)W350×H200×D480
コンパクトメンテナンスセット WeraコンパクトメンテナンスセットWera
35,980税込39,578
1セット
翌日出荷
屋内と屋外のメンテナンス作業に最も重要なドライバーツールを備えたコンパクトなツールセット。驚くほど高速な1/4”Zyklopスピードラチェットで旋回ラチェットヘッドと5つの事前定義されたロック位置を備えています。ボールストップ溝とグリップ力を高める下端のローレット加工を備えた手動および電動ツールソケット(非インパクト)。12個のVDE絶縁クラフトフォームホルダーと交換可能なブレード。ホールディング機能付き両口スパナは、保持機能、リミットストップ、小さな戻り角、非常に高いグリップ力を備えた歯付きです。非常に堅牢で耐久性の高いテキスタイル ボックスで耐久性があり、作業場の棚に直立して収納できるため、整理整頓して保管できます。繊維製の外側素材により表面保護が強化されており、軽量かつ体積が軽いため、移動が簡単です。
セット内容絶縁ドライバーハンドル 003990(9×98mm)、絶縁マイナスドライバービット 003400・003406・003407・003408(0.4×2.5・0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm)、絶縁プラスドライバービット 003413・003414(PH1・2)、絶縁トルクスドライバービット 003431・003437・003438・003439(TX10・15・20・25)、絶縁ポジドライバービット 003455・003456(PZ1・2)、スクリューグリッパー 4.5-6×41mm、マイナスドライバー 110000(0.4×2.5mm)、両口スパナ 003760(10×13mm)、スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、ビットアダプター 003529(1/4”×37mm)、エクステンション 003525(1/4”×75mm)、1/4”ソケット 003504・003505・003506・003507・003509・003510・003511・003512(5.5・6・7・8・10・11・12・13mm)、ユニバーサルビットホルダー 134480(1/4”×50mm)、プラスビット 072070・072072(PH1・2)、六角ビット 056315・056320・056325・056330(3・4・5・6mm)、トルクスビット 066488(TX25)、面ファスナーストリップ 50×240mm
RS PRO ソケットセット1/4インチ 29ピース RS PRORS PRO ソケットセット1/4インチ 29ピースRS PRO
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセットドライブサイズ = 1/4インチインチまたはメートル = Metric個数 = 29ラチェット付属 = あり仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型. コンパクトで保管しやすいケース入りのRS Pro業務用クロムバナジウムスチール製1/4インチスクエアドライブソケット及びビットセット。このセットには、4 mm → 13 mmサイズの1/4インチソケットが12個、及びマイナス、プラス、Pozidrivのビットが10個含まれています。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用できます。通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。特長と利点 . 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 ソフトで握りやすいラチェットハンドルが疲労を低減し、グリップをより確実に エクステンションバーで、届きにくい場所でも使用可能 対応する品目にラベルを貼ってすばやく簡単に識別 強力なラッチで確実にクローズ 頑丈なケースで確実かつ容易な保管と保護. 代表的用途. このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは、次のような締緩に関連する特別な作業のためにソケットが必要な状況や専門的作業で使用できます。保守. 建設. 家庭のDIY. 整備工 / 自動車修理工場. セットの内容を教えてください。 . 1/4インチソケット x 12: 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm1/4インチビットソケット x 10- マイナス: 3、4、5.5、7 mm- プラス: PH1、PH2、PH3- Pozidriv: PZ1、PZ2、PZ31/4インチスピナハンドル x 11/4インチエクステンションバー x 2: 50 mm、150 mm1/4インチラチェットハンドル x 11/4インチスライド式Tバーヘッド x 11/4インチカプラ x 11 x ユニバーサルジョイント. このセットを選択する理由 . このキットは、各種のドライバビット及びメトリックサイズソケットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RS PRO ソケットセット1/4インチ、3/8インチ 46ピース RS PRORS PRO ソケットセット1/4インチ、3/8インチ 46ピースRS PRO
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセットドライブサイズ = 1/4インチ、3/8インチインチまたはメートル = Metric個数 = 46ラチェット付属 = あり仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型RS Pro 1/4インチ、3/8インチソケット及びビット46点セット. RS Proは、頑丈なケースに収納された広範な種類の業務用ドライバソケットとビットセットを提供します。この1/4インチ及び3/8インチのスクエアドライブソケットセットには、マイナス、プラス、Poziを含む46個のソケットとビットが付属しています。このセットは、一般的なサイズのソケット、アダプタ、ビット、ラチェットハンドル、及びその他のアクセサリで構成されており、これらすべてに持ち運びが簡単な専用の搬送ケースが付いています。ビットホルダとソケットは、クロムバナジウム鋼製でクロム仕上げです。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。特長と利点: 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 ソフトで握りやすいラチェットハンドルが疲労を低減し、グリップをより確実に 付属ケースが部品の紛失を予防 ビットサイズがホルダに直接刻まれているので、欠落しているビットを瞬時に特定可能 強力なラッチで確実にクローズ 100 mm、150 mmエクステンションバーで届きにくい場所にも対応 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備士 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 3/8インチドライバ: ソケット: 15、16、17、18、19、21、22、24 mm ラチェットハンドル エクステンションバー: 150 mm F x 1/4インチMアダプタ ユニバーサルジョイント 1/4インチドライバ: ソケット: 4、4.5、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 mm ビットソケット: プラス: PH1、PH2、PH マイナス: 3、4、5 mm ビット: マイナス: 3、4、5.5、7 mm プラス: PH1、PH2、PH3 Pozidrive: PZ1、PZ2、PZ3 ラチェットハンドル スピナハンドル スライド式Tバー エクステンションバー: 100 mm カプラ ユニバーサルジョイント このセットを選択する理由 このキットは、広範なメートルサイズのソケットとビットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
RS PRO ソケットセット3/8インチ 40ピース RS PRORS PRO ソケットセット3/8インチ 40ピースRS PRO
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷
40ピースフレキシブルヘッドラチェットセット. RS Proのフレキシブルヘッドラチェットを備えた高品質ソケットにより、耐久性と長寿命使用が保証されます。業務用に設計され、高品質スチール製のため、耐久性と腐食防止効果が向上しています。レンチには、快適なグリップと順逆方向レバーが備えられています。コンパクトで耐久性の高いケースに収納されており、保管や運搬が容易です。 特長と利点: 耐久性の高いハイグレードスチール製 人間工学に基づいたソフトなグリップで、快適な使い心地を実現し、使用者の疲労を軽減 順逆方向と逆方向の、業務用高品質フレキシブルヘッドラチェットレンチ コンパクトな収納ケース入り 2つのエクステンションとコンパクトビットセットで、あらゆる作業に対応するオールインワンセット 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは、次のような締緩に関連する特別な作業のためにソケットが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: このセットを選択する理由 このキットは、各種のソケットを取り揃え、業務用にもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。フレキシブルヘッドラチェットハンドルにより、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。 セットの内容を教えてください。 1 x 3/8インチラチェットハンドル 11 x 3/8インチソケット: 8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm 3 x 4マイナスビット: 2.5、3、4、5 mm 3 x プラスビット: PH0、PH1、PH2、PH3 3 x Pozidrivビット: PZ0、PZ、PZ2、PZ3 10 x Torx Security: T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 2 x 3/8インチエクステンションバー: 45、150 mm 六角ビットアダプタ x 2: 1/4 x 1/4、3/8 x 1/4インチ
仕様ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセットドライブサイズ = 3/8インチインチまたはメートル = Metric個数 = 40ラチェット付属 = あり仕上げ = クロム材質 = 合金鋼ドライブ種類 = 正方型
空転式トルクレンチ(プリセット型) Wera空転式トルクレンチ(プリセット型)Wera
67,980税込74,778
1セット
当日出荷
設定トルクに達すると空転するため、オーバートルクの心配がありません。トルク制御オフ機能があり通常のラチェットハンドルとしても使用可能です。左ネジ右ネジどちらのトルク管理も可能です。差込角6.35mmのソケットと使用できます。設定トルクに達すると空転とカチンという音で知らせてくれます。クラフトフォームハンドルの握りやすいトルクレンチです。見やすい目盛り付きでトルク値の設定も簡単です。振り幅はわずか5°と狭い場所でのトルク管理も可能です。
用途検査、締め付け用。材質ハンドル:複合体樹脂、本体:特殊工具鋼全長(mm)244差込角(mm)6.35頭部幅(mm)31.6トルク調整範囲(N・m)2-12最小目盛(N・m)0.1
BIGRED 工具セット(92点) BIG REDBIGRED 工具セット(92点)BIG RED(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
1/4”(6.35mm)1/2”(12.7mm)ソケット工具セット 入組点数92点 引き出しボールベアリング仕様
セット内容12pcs1/4”ソケット4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13mm・13pcs1/2”ソケット14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32mm・2pcsエクステンションバー1/4”×75mm、1/2”×250mm・4pcsスクリュードライバーSL5×75mm、SL6×100mm、PH1×75mm、PH2×100mm・15pcsコンビネーションスパナ6、7、8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22mm・9pcs六角レンチ1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm・2pcs1/2”スパークプラグソケット・2pcsユニバーサルジョイント1/4”、1/2”・1pcエクステンションバーフレキシブル1/4”・2pcsラチェットレンチ72枚刃1/4”、1/2”・1pcビット24×25mm・1pc1/4”スピナーハンドル・1pcマグネットビットホルダー60mm・1pc1/4”ビットホルダードライバー・1pc7”コンビネーションプライヤー・1pc6”ニッパー・1pc6”ロングノーズプライヤー質量(kg)12.34差込角(mm[inch])6.35(1/4)、12.7(1/2)入組点数92本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×265×300
BIGRED 工具セット(86点) BIG REDBIGRED 工具セット(86点)BIG RED
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
1/4”(6.35mm)1/2”(12.7mm)ソケット工具セット 入組点数86点 携帯性に便利な持ち手付モデル
セット内容18pcs1/2”ソケット8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27mm・2pcsエクステンションバー、アダプター・12pcs1/4”ソケット4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13mm・5pcsスクリュードライバーSL5×75、SL6×100mm、SL6×150mm、PH1×75、PH1×100mm・9pcs六角レンチ1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm・10pcsコンビネーションスパナ6、8、9、10、11、12、13、14、15、17mm・12pcsビットSL3、4、5、6、7mmPH0、1、2、3、4mmPZ×2・1pc1/2”ラチェットレンチ・1pc1/2”ユニバーサルジョイント・1pcエクステンションバー1/2”×5”・1pc1/4”ラチェットレンチ・1pc6”コンビネーションプライヤー・1pc10”プライヤー・1pc1/2”ラチェットハンドル・10pcsブレード18mmワイド・1pcユーティリティナイフ18mm刃・1pcエクステンションバー1/4”×3”・1pc6”ロングノーズプライヤー・1pc8”ロッキングプライヤー・1pcマグネットホルダー60mm・1pcメジャー3×16mm質量(kg)10.3差込角(mm[inch])6.35(1/4)、12.7(1/2)入組点数86本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×220×250
43PCS ダブルエンド首振りラチェットソケットセット JTC43PCS ダブルエンド首振りラチェットソケットセットJTC
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
43個セット
用途セット内容 10pcs 6.3mm×11mmショートソケット:4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11mm(全長:17mm) 8pcs 9.5mm×17mmショートソケット:12,13,14,15,16,17,18,19mm(全長:24mm) 20pcs 1/4ビット(全長:25mm):-ビット 4,5.5,7mm、+ビット PH1,PH2,PH3、ヘックスビット H2,H3,H4,H5,H6、スタービット T8,T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 1pc 6.3mm×11mmエクステンションバー(全長:50mm) 1pc 9.5mm×17mmエクステンションバー(全長:75mm)1pc 1/4ビットホルダー×60mm 1pc H11 mmビットアダプター 1pc 11/17mmダブルエンド首振りラチェット(全長:119mm、11mm側:72ギア、17mm側:100ギア)※中央に9.5mm差込
ソフトフィニッシュ 絶縁スリムバリオ用 交換ビット Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ 絶縁スリムバリオ用 交換ビットWiha(ビーハ/ノガ)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
全長(mm)75両頭機能片頭先端形状プラス(+)本数1
1/2"SQ ハンド インパクト ドライバーセット(6点セット) Wiha(ビーハ/ノガ)1/2"SQ ハンド インパクト ドライバーセット(6点セット)Wiha(ビーハ/ノガ)
16,980税込18,678
1セット(6点)
4日以内出荷
1/2"差込角のハンドインパクトドライバー6点セットです。
セット内容1/2"SQハンドインパクトドライバー ・ビット4本(-9×1.6、-11×1.6 ・PH2、PH3) ・5/6"重量級六角ヘッドビットホルダー(内径SQ1/2")商品構成セット品
BIGRED 工具セット(74点) BIG REDBIGRED 工具セット(74点)BIG RED
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
1/4”(6.35mm)1/2”(12.7mm)ソケット工具セット 入組点数74点 引き出しボールベアリング仕様
セット内容12pcs1/4”ソケット4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13mm・9pcs1/2”ソケット8、9、10、11、12、13、14、15、17mm・6pcsスクリュードライバーSL4×75mm、SL5×100mm、PH0×75mm、PH1×100mm、PH2×100mm・7pcsコンビネーションレンチ8、9、10、11、12、13、14mm・2pcsスパークプラグソケット16、21mm・2pcsユニバーサルジョイント1/4”、1/2”・1pcビットアダプター1/4”×30mm・1pcエクステンションバー1/4”×3”・1pcエクステンションバー1/2”×5”・1pc1/4”スライディングTバー・1pc1/4”スピナーハンドル・2pcsラチェットレンチ72枚刃1/4”、1/2”・1pcビットホルダー1/4”×1/4”25mm・1pcビット24×25mm・1pc10”ノコギリ・1pcハンマー300g・1pc6”コンビネーションプライヤー・1pc6”ロングノーズプライヤー質量(kg)8.3差込角(mm[inch])6.35(1/4)、12.7(1/2)入組点数74本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×265×300
工具セット JTC工具セットJTC
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット&ソケット・ビットセット Betaラチェット&ソケット・ビットセットBeta
25,980税込28,578
1本
8日以内出荷
39点セット。コンパクトな樹脂ケースを採用し、携帯性に優れた1/4drラチェット&ソケットに1/4HEXビットも含まれたフルセットです。デザイントと機能を持ち合わせたプラスチック製ハードケースに収められています。出張用工具や車載工具としても、コンパクトかつメンテナンスに十分なツールがひとまとまりとなった工具セットです。リビングに置いたり引き出しに収納しておくと、日常のちょっとした作業に便利です。セット内容にポジドライブを含んでいるので、大手輸入家具メーカーの家具組み立てにも役立ちます。
セット内容1/4drラチェットハンドル 、1/4drエクステンションバー (50mm・100mm)、1/4drユニバーサルジョイント 、ソケット (5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm)、1/4drドライバーハンドル、プラス (PH1・PH2・PH3)、ポジドライブ (PZ1・PZ2・PZ3)、マイナス(0.6x4.5・1.2x6.5・1.2x8mm)、ヘックス (2.5・3・4・5・6mm)、イジリ止めトルクス (T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)、1/4dr x1/4HEXアダプター、凹1/4HEX x凸1/4drビット用ソケットホルダー質量(g)833
デジタルトルクレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
229,800税込252,780
1セット
90日以内出荷
狭い場所でも確実にネジを締め付け、記録しなければならないとき、電子トルクレンチが威力を発揮します。スリムでコンパクトなデザインに加え、革新的で直感的なワンキー操作と80ギアの固定式ラチェットで納得のいく結果が得られます。頑丈なボックスとエクステンション、ソケットとビットによるセット。クリックタイプ。1Nmからの低トルクに対応した非常にスリムでコンパクトなデザインです。
セット内容トルクレンチ701/2、1/4"ソケットレンチ4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4"クイックリリースエクステンション54mm、ビットホルダー412、プラスビットPH1・2・3、ポジビットPZ1・2・3、六角穴付ネジ用ビット4・5・6・8mm、トルクスビットT10・15・20・25・27・30・40、USBケーブル7754測定単位Nm・cNm・ftlb・inlb
ソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)ソケットレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
109,800税込120,780
1個
90日以内出荷
29pcsの1/4SQ inソケットレンチセット。
セット内容ソケット(六角)4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、マイナスビットソケット0.6×3.5・1.0×5.5・1.2×8mm、ヘキサゴンビットソケット3・4・5・6・8mm、ドライバーソケット(+) PH1・PH2・PH3・PH4、ラチェットハンドル(クイックリリース)、エキステンションバー54・150mm(クイックリリース)、ユニバーサルジョイント(クイックリリース)、ドライバーハンドル(クイックリリース)、スライドTハンドル(クイックリリース)質量(g)998ケース寸法(mm)230×130×60差込角(sq.)1/4inch
配管用ロバストツールケース KNIPEX(クニペックス)配管用ロバストツールケースKNIPEX(クニペックス)
249,800税込274,780
1個
90日以内出荷
コントロールキャビネットキー:001101、ツールケース「Robust26」:002133LE、強力ニッパー:7406180、プライヤーレンチ:8603300、ハイテク・ウォーターポンププライヤー:8701180/8701300、万能ナイフ:9010165BK、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、パイプカッター:903102SB、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー:PH1(982401SL)/PH2(982402SL)、Stabila社製定規1白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製水平器30cm:2281、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。防塵、密閉、防水機能を搭載しています。空気孔バルブ、南京錠付きです。書類入れ:ツールポケットとツールストラップ付きの汚れをはじくツインウォールPPシート製ツールパネルです。ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能です。エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドルです。耐衝撃性ポリプロピレン製、防塵性、防水性、耐熱性があるため、厳しい作業条件にも対応します。大変な作業もスマートに実施:19個のツールポケットと61個の保持ループに加え、自由にレイアウトできるアルミニウム製の仕切りシステムにより、最大限の柔軟性を実現します。出張に便利:伸縮式ハンドルや、スムーズに回るキャスターなど、飛行機移動に適した構造によって快適性を向上します。 KNIPEXツール12点とブランド品質ツール計17点を装備しました。
質量(kg)9.7容量(L)26.4耐荷重(kg)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×225×550耐熱温度(℃)-30~80入数17点
配管用ツールバックパック KNIPEX(クニペックス)配管用ツールバックパックKNIPEX(クニペックス)
199,800税込219,780
1個
90日以内出荷
コントロールキャビネットキー:001101、ツールバック:002150LE、強力ニッパー:7406180、プライヤーレンチ:8603300、ハイテク・ウォーターポンププライヤー:8701180/8701300、万能ナイフ:9010165BK、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、パイプカッター:903102、SBエンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー:0.08~16mm2(975314)、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー:3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー:PH1(982401SL)/PH2(982402SL)、Stabila社製定規白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製ポケットレベル:18115、Stabila社製水平器:30cm(2281)、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。体とツールにフィット:大きく開く前面と背面、取り外し可能なツールボード、背中のパッドにより、実用性と快適性を実現します。自分好みにカスタマイズ可能:革新的なFIDLOCKコネクタとMOLLEウェビングにより、最適な柔軟性を提供します。あらゆる課題に対応:ツール、測定器、ノートブック、またはタブレット用に2つに独立された仕切りがあります。持続可能なリサイクル合成繊維で作られた耐久性のある生地、泥はねに強く、手入れも簡単です。耐衝撃性プラスチック製の防水性の成形底部(高さ6 cm)により、開閉時に直立姿勢を維持可能です。内側にモールストラップ1本、外側にモールストラップ4本を備え、アダプー、カラビナ、アクセサリーを取り付け可能です。瞬時に着脱できるFIDLOCKコネクタ付きです。合計21個の保持ループと37個のポケット(一部はジッパー付き)を装備しました。ツールケースの伸縮式ハンドルに固定するラゲッジストラップが付いています。一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済みです。 KNIPEXツール12点とブランド品質ツール計17点を装備しました。
質量(g)2900 (空荷時)/6550容量(L)18耐荷重(kg)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×530×210ポケット数37個入数17点
工具セット STAHLWILLE(スタビレー)工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)
619,800税込681,780
1セット
90日以内出荷
ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様です。工具トロリー13217 TS K用、品揃え豊富なツールセットです。
セット内容ラチェットセット(96834322 TCS 807/5 WT 1)、1/4六角ソケット10個(No.40 - 5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・14mm)、1/2"六角ソケット17個(N0. 52 - 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm)、1/4"ビットホルダー No.4121個(長さ25mm)、1/2"クイックリリースソケットエクステンション No.509QR2本(長さ130・255mm)、1/2"クイックリリースユニバーサルジョイント No.510QR1個(長さ80mm)、1/2"クイックリリース細目ラチェット No.512QR N1本(長さ265.5mm)、1/4"ビットラチェットドライバー No.4008-11個、1/4"クイックリリースソケットハンドル No.400QR1本(長さ150mm)、1/4"クイックリリース細目ラチェット No.415QR N1本(長さ117mm)、1/4"クイックリリースエクステンション No.405QR2本(長さ54・150mm)、1/4"クイックリリースユニバーサルジョイント No.407QR1個(長さ45mm)、、切断・測定工具セット(96834323 TCS 807/5 WT 2)、ワイヤーカッター No.131481本、メタルソーボウ No.120531本 (長さ153mm)、スロッシングハンマー No.109611本 (300g)、巻尺 No.12935/31個(長さ3m)\スプリングドライバー No.1084本(3・4・5・6mm)\スティックライト No.131321本(130lm)\リースニードル No.123221本(長さ150m)、パンチ No.1051本(100×10 mm)\フラットチゼル No.1021本 (175mm)、マグネットリフター No.126001本 (500g)、、プライヤーレンチセット(96834324 TCS 807/5 WT 3)、L型六角レンチセット No.10767/9 1セット(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、L型六角レンチセット No.10771/81セット(T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)、ウォーターポンププライヤー No.65721本(長さ240 mm)、フラットラウンドプライヤー No.65291本(長さ200 mm)、コンビネーションプライヤー No.67001本(長さ180 mm)、サイドカッター No.67201本(長さ160 mm)、、ドライバー・ビットセット(96834325 TCS 807/5 WT 4)、スロットドライバー No.46203本(0.6×3.5×75・0.8×4.0×100・1.6×8.0×175 mm)、スロットドライバー No.46281本(0.4×2.5×60 mm)、スロットドライバー No.47241本(1.0×5.5×25 mm)、プラスドライバー No.46303本(PH1・PH2・PH3)、プラスドライバー No.47341本(PH2)、安全ナイフ No.12965N1本 (長さ174 mm)、ビットボックス No.120656点セット、ビットホルダー1個、長さ25mm SL4・5・6mm 各2、PH1・2・3 各3、PZ1・2・3 各3、T10・15・20・25・27・30・40 各2、T BO10・15・20・25・27・30・40、INHEX 3・4・5mm、長さ75 mmSL6 mm、PH2・3 、PZ1・2、T20・25、、スパナセット(96834326 TCS 807/5 WT 5)、リングスパナ No.1317本(6・7・8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・22・24 mm)、ラチェットリングスパナ No.17F5本(8・10・13・17・19 mm)、調整可能なモンキーレンチ No.4025 10(maX.34mm)入組点数159

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具