カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ドライバー/ビット(5)
        • ソケット/ソケットレンチ(3)
        • トルクレンチ/トルクドライバー(1)
        • 水道・空調配管用工具(1)
        • 工具セット(2)

作業工具 :「PH11」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 差替ブレード PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替ブレード

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    53シリー用ブレードです。差替ドライバー用ハンドル53TELESCOPEと組合わせて使用します。
    軸径(Φmm)3.5
  • ねじ式キャスター(振動吸収) エスコ

    ねじ式キャスター(振動吸収)

    エスコ
    6,600税込7,260
    1個
    翌日出荷
    ベアリング入り。サスペンション付。凸凹露伴での振動や衝撃を吸収。振動や衝撃をきらう精密機器や部品・半導体関連などのクリーンルームでの使用に適しています。
    材質金具:スチール 内側車輪:ナイロン 外側車輪:ウレタンエラストマー寸法(mm)車輪径×幅:100×69使用温度範囲(℃)-5~60軸長(mm)19耐荷重(kg)20取付高H(mm)118~125ねじサイズW3/8×山16
  • インチサイズ精密ボールポイントドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    インチサイズ精密ボールポイントドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    2,598税込2,858
    1本
    4日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
    商品構成単品ハンドル幅(mm)18
  • ラチェットハンドル 首振りタイプ セット モノタロウ

    ラチェットハンドル 首振りタイプ セット

    モノタロウ(39件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(32点組)
    当日出荷
    首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。
    用途奥まった場所での作業にセット内容ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本)差込角(mm)6.35ケース寸法(mm)(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
  • ミニツールセット 26ピース ラチェットハンドル DAYTONA(デイトナ)

    ミニツールセット 26ピース ラチェットハンドル

    DAYTONA(デイトナ)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    バイク整備やDIYに活躍する、ソケットメインの1/4インチミニツールセット。ラチェットハンドルと、11サイズの六角ソケットを中心に、各種ビットを幅広く揃えています。1/4インチのエクステンションバー(50mm)も付属し、奥まった箇所の作業もスムーズ。トルクス、スクエア、プラス、マイナスビットも備え、幅広いメンテナンスや修理に対応
    セット内容・1/4インチ ラチェットハンドル ×1・1/4インチ 50mm ソケットエクステンションバー ×1・六角ソケット:4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm・マイナスビット:4、6mm・プラスビット:PH1、PH2、PH3・トルクスビット:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40・スクエアビット:S2
  • バーコ 1/4”ソケットレンチセット BAHCO(バーコ)

    バーコ 1/4”ソケットレンチセット

    BAHCO(バーコ)
    8,598税込9,458
    1セット
    当日出荷
    狭所での細かい作業に最適な工具セットです。1/4差込角のソケットレンチスターターキットです。コンパクトでポケットにも入ります。普段の作業から出張作業に至るまで、あらゆる場面で使いやすいセットです。
    用途狭所作業差込角(mm)6.35セット商品数25ソケット内容(mm)4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13トラスコ品番387-0529セット内容12-Piece 1/4" hex sockets 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12and13mm、One 1/4" compact length ratchet、quick release、60 teeth/6° action angle、125mm、Two 1/4" bits、PH2、Two hex bits:5and6mm、Six TORX(R) bit:T10、15、20、25、30and40、One 1/4" bit holder with locking spring、One 1/4" wobbler extension bar、100mm材質High-performance alloy steel質量(kg)0.235高さ(mm)35奥行(mm)85規格ISO 1174 and DIN 3120表面処理Matte finish材質(ケース)High density polythene(HDPE)ケースSPAR-CASE-A6
  • ソフトフィニッシュ 絶縁スリムバリオ用 交換ビット Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ 絶縁スリムバリオ用 交換ビット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    全長(mm)75先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
  • 空転式トルクレンチ(プリセット型) Wera

    空転式トルクレンチ(プリセット型)

    Wera
    67,980税込74,778
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    設定トルクに達すると空転するため、オーバートルクの心配がありません。トルク制御オフ機能があり通常のラチェットハンドルとしても使用可能です。左ネジ右ネジどちらのトルク管理も可能です。差込角6.35mmのソケットと使用できます。設定トルクに達すると空転とカチンという音で知らせてくれます。クラフトフォームハンドルの握りやすいトルクレンチです。見やすい目盛り付きでトルク値の設定も簡単です。振り幅はわずか5°と狭い場所でのトルク管理も可能です。
    用途検査、締め付け用。材質ハンドル:複合体樹脂、本体:特殊工具鋼全長(mm)244差込角(mm)6.35頭部幅(mm)31.6トルク調整範囲(N・m)2-12最小目盛(N・m)0.1
  • T型ラチェットソケット25PCSビットソケットセット トップマン[工具・金物]

    T型ラチェットソケット25PCSビットソケットセット

    トップマン[工具・金物]
    1,398税込1,538
    1セット
    翌々日出荷
    ラチェット機構採用。25PSCビットソケットセット
    用途家具の組立・カーテンレールの取付けなど、家事・事務所の常備工具としてセット内容PH0・PH1・PH3・-5・-6・H3・H4・H5・T10・T15・T20・T25・ソケット(5/6/7/8/9/10/11/12/13mm)・エクステンションバー60mm・ソケットアダプター・T型ラチェットハンドル
  • T型ラチェットソケット25PCSビットソケットセット トップマン[工具・金物]

    T型ラチェットソケット25PCSビットソケットセット

    トップマン[工具・金物]
    1,398税込1,538
    1セット
    3日以内出荷
    ラチェット機構採用。25PSCビットソケットセット
    用途家具の組立・カーテンレールの取付けなど、家事・事務所の常備工具としてセット内容PH0・PH1・PH3・-5・-6・H3・H4・H5・T10・T15・T20・T25・ソケット(5/6/7/8/9/10/11/12/13mm)・エクステンションバー60mm・ソケットアダプター・T型ラチェットハンドル
  • 1/2"SQ ハンド インパクト ドライバーセット(6点セット) Wiha(ビーハ/ノガ)

    1/2"SQ ハンド インパクト ドライバーセット(6点セット)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    16,980税込18,678
    1セット(6点)
    4日以内出荷
    1/2"差込角のハンドインパクトドライバー6点セットです。
    セット内容1/2"SQハンドインパクトドライバー ・ビット4本(-9×1.6、-11×1.6 ・PH2、PH3) ・5/6"重量級六角ヘッドビットホルダー(内径SQ1/2")商品構成セット品
  • 工具セット JTC

    工具セット

    JTC
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具