作業工具 :「SSS」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビに強いステンレス製です。サビに強く、屋外での作業や、沿岸部などでの作業に最適です。焼入処理を施していますので、家庭菜園から農業、酪農までハードな作業にも耐えられます。扱いやすい小型タイプです。
用途穴掘り、土すくい作業用。 材質本体:ステン/SUS420J1 仕様刃先焼入 硬度HR40~47 板厚(mm)(ヘッド部)1.48
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ仕様の精密ピンセット。エレクトロニクス用、工業用、デザインワーク用、模型用に広範囲で使用可能。
用途掴む作業に 材質ステンレス トラスコ品番828-3903 質量(g)12 寸法A(mm)140 寸法B(mm)8 サイズ(mm)140
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

バリエーションが豊富で特殊な形状のわりに安価な精密ピンセットです。
仕様非磁性・電解研磨艶消し 材質ステンレス
1本
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。 ピッチ(mm)刃:約1.875 本体質量(g)115 刃幅(mm)34 板厚(mm)0.6 刃渡り(mm)225
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。 ピッチ(mm)刃:約1.25~2 本体質量(g)115 刃幅(mm)34 板厚(mm)0.6 刃渡り(mm)225
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセット
スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性・耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
耐熱温度(℃)約400
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サビに強いステンレス製です。サビに強く、屋外での作業や、沿岸部などでの作業に最適です。焼入処理を施していますので、家庭菜園から農業、酪農までハードな作業にも耐えられます。
用途穴掘り、土すくい作業用。 材質本体:ステン/SUS420J1 仕様刃先焼入 硬度HR40~47 板厚(mm)(ヘッド部)1.48
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全体に細く長く鋭い、腰は柔らかい。SUS302
全長(mm)140
1個
1,598 税込1,758
12日以内出荷

取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。 ピッチ(mm)刃:約2.5 本体質量(g)115 刃幅(mm)34 板厚(mm)0.6 刃渡り(mm)225
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

非磁性、耐酸性。
材質ステンレス
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
5,495 税込6,045
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。 ピッチ(mm)刃:約1.5 本体質量(g)115 刃幅(mm)34 板厚(mm)0.6 刃渡り(mm)225
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

1本
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。 仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ 材質刃部:SK材 寸法(mm)257×32×0.6 質量(g)35 タイプ解体荒切 刃幅(mm)34 適合品番【本体】SSS-2 刃厚(mm)0.6 交換方法回転脱着式(共通フック) 刃渡り(mm)225 刃ピッチ(mm)2.5
1個
469 税込516
4日以内出荷

静電気帯電防止(ESD)仕様です。 非磁性です。
用途電子系の作業に、細かい作業に、精密な作業に 材質ステンレス
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレスはサビにくい素材ですが、海水や漂白剤などではサビてしまいます。チタンは酸化被膜におおわれ、水や塩分に反応することなく、お手入れの必要もなく100%サビることはありません。
刃厚(mm)0.6 材質超硬チタン 形状片刃カッター
1枚
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
689 税込758
翌日出荷

1個
669 税込736
翌日出荷

取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。 仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ 材質刃部:SK材 寸法(mm)257×32×0.6 質量(g)35 タイプズーム 刃幅(mm)34 適合品番【本体】SSS-1 刃厚(mm)0.6 交換方法回転脱着式(共通フック) 刃渡り(mm)225 刃ピッチ(mm)1.25~2
1個
489 税込538
4日以内出荷

取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。 仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ 材質刃部:SK材 寸法(mm)225×34×0.6 質量(g)44 タイプ工作 刃幅(mm)34 適合品番【本体】SSS-4 刃厚(mm)0.6 交換方法回転脱着式(共通フック) 刃渡り(mm)225 刃ピッチ(mm)1.5
1個
489 税込538
4日以内出荷

取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。 仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ 材質刃部:SK材 寸法(mm)257×32×0.6 質量(g)35 タイプ大工 刃幅(mm)34 適合品番【本体】SSS-3 刃厚(mm)0.6 交換方法回転脱着式(共通フック) 刃渡り(mm)225 刃ピッチ(mm)1.875
1個
489 税込538
4日以内出荷

SHINKO(新興製作所)卓上糸鋸盤用替刃細目
卓上糸鋸盤用の替刃です。
用途木工用 仕様細目 幅(mm)1.7 全長(mm)133 質量(g)3 ピッチ(mm)127(ピンピッチ)
1本
739 税込813
4日以内出荷

スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端がとても細いタイプ
全長(mm)140 タイプ先端がとても細いタイプ
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
749 税込824
翌日出荷

擦り切れに強く、耐久性に優れた帆布生地を使用したポーチです。ダイヤル錠とポーチが一体となったタイプです。任意の開錠番号への設定可能な可変式で、キーの管理が不要です。片面に宅配伝票用透明ポケットが付いているので梱包無しでそのまま配送することができます。
用途本社・支社、工場間の書類等のやり取りに。売上金、釣銭等の現金管理に。 材質帆布
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

差込角(mm)9.5 セット内容サーフェイスソケットSS-306・308・310・311・312・313・314・317・319・322(6角)、ラチェットハンドルRH-3、エクステンションバーEX3125、プラグソケットPS-320 アズワン品番64-6807-63 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷

SHINKO(新興製作所)卓上糸鋸盤用替刃広目
卓上糸鋸盤用の替刃です。
用途木工用 仕様広目 幅(mm)2.7 全長(mm)133 質量(g)13 ピッチ(mm)127(ピンピッチ)
1本
739 税込813
4日以内出荷

1個
729 税込802
翌日出荷

1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

擦り切れに強く、耐久性に優れた帆布生地を使用したボストンバッグです。ダイヤル錠とバッグが一体となったタイプです。任意の開錠番号への設定可能な可変式で、キーの管理が不要です。ポケット上部には時間指定等のシールを貼るためのスペースがあります。両面に宅配伝票用透明ポケットが付いているので梱包無しでそのまま配送することができます。
用途本社・支社、工場間の書類等のやり取りに。 材質帆布
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

鏝部と首の接着が強力で取れにくいカシメ式の仕上げ鏝!ステンレスのリベットを使用しているので、カシメ部分のリベットもサビが出にくくなっています。仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!(炭素鋼の成分も含んでいるのでサビはあります)
用途塗り作業の仕上げなどに 板厚(mm)0.5
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

差込角(mm)12.7 セット内容12.7角サーフェイスソケットSS-410・411・412・413・414・417・419・421・422・423・424・426・427、ラチェットハンドルRH-4、エクステンションバーEX-415、プラグソケットPS-420 アズワン品番64-6807-65 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
21,980 税込24,178
翌日出荷

トップユニバーサルソケットシリーズ用替軸(小)
適合ソケット(ユニバーサルソケット)EUS-8・EUS-10・EUS-12・EUS-13・EUS-14、(ショートユニバーサルソケット)EUS-7S・EUS-8S・EUS-10S・EUS-12S・EUS-13S・EUS-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

差込角(mm)12.7 セット内容サーフェイスソケットSS-410・411・412・413・414・417・419・421・422・423・424・426・427、ラチェットハンドルRH-4、ハンディラチェットフレックスタイプRH-4SF、エクステンションバーEX-415、フレックスエクステンションバーEX-4075F、プラグソケットPS-420 アズワン品番64-6807-66 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
24,980 税込27,478
翌日出荷

差込角(mm)9.5 セット内容サーフェイスソケットSS-306・308・310・311・312・313・314・317・319・322(6角)、ラチェットハンドルRH-3、ハンディラチェットフレックスタイプRH-3SF、エクステンションバーEX3125、EX-3050、FプラグソケットPS-320 アズワン品番64-6807-64 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
21,980 税込24,178
翌日出荷

スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密な先端部分と細長い本体は、届きにくく狭い箇所での精密な作業に貢献します。
用途届きにくく狭い箇所の精密作業に。 トラスコ品番206-9700 幅(mm)8.0 全長(mm)140 材質/仕上耐酸耐磁ステンレス 質量(g)13 先端直型先細タイプ 先端厚さ(mm)0.09 先端幅(mm)0.12 アズワン品番64-8697-35
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

IDEAL SAピンセットステンレス素材は低炭素のオーステナイト鋼と呼ばれる。16.5~18.5wt%のクロムと少量のニッケル・モリブデンで構成されている。特徴:化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性優れる。磁気は帯びません。 用途:電気産業、時計・宝飾加工、研究
硬度HV:230
1本
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

差込角(mm)12.7 セット内容サーフェイスソケットSS-408・410・411・412・413・414・417・419・421・422・423・424・426・427・429・430・432、ラチェットハンドルRH-4、スピンナハンドルS-4、クロスバーCB、エクステンションバーEX-415、フレックスエクステンションバーEX-4075F アズワン品番64-6807-67 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
29,980 税込32,978
翌日出荷

ハンドル部にエポキシ樹脂がコーティングされたESD対応のピンセットです。ハンドル部表面抵抗値105-106Ω。耐酸性、耐アルカリ性があります。電子機器、磁気製品を扱う際におすすめです。耐熱温度120℃。
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端がとても細いタイプ。DCシリーズ(ダイヤモンドコーティングピンセット)。汚染物質なしの表面:コーティングはどんな金属汚染(ニッケル、クロム、鉄、コバルトなど)からも保護。微粒子(粉塵)が出ない。とても薄く(厚さ2ミクロン)、高い弾力性。非常に高い付着力と摩減抵抗(ピンセットの先端を保護)。電気伝導、ESDセーフコーティング(ほこりの付着、爆発危険の心配なし)
種別超精密ピンセット ダイヤモンドコーティング ID-SS SA DC 全長(mm)140 アズワン品番61-4460-07
1本
8,598 税込9,458
5日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング