作業工具 :「T52型」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)9.52
サイズT25
先端形状トルクスT型
トラスコ品番853-1687
全長(mm)70
質量(g)54
1個
¥6,398
税込¥7,038
9日以内出荷
差込角(sq.)3/8
先端形状ヘクスローブ
全長(mm)49
軸長(mm)23
外径(Φmm)17.8
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)12.7
仕様パワーフィット
先端形状T型トルクス
先端形状トルクス
本数10
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
ショートタイプです。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(mm)9.5
先端形状T型トルクス
3/8sq-9.5 インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トルクス(ヘックスローブ)
寸法D(mm)22
寸法H(mm)20.6
全長L(mm)52
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
差込角(mm)12.7
先端形状トルクス
全長(mm)74
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
全長(mm)50
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
先端形状トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)9.52
サイズT55
先端形状トルクスT型
トラスコ品番853-1699
全長(mm)70
質量(g)82
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
3/8sq-9.5 インパクトトルクスプラスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トルクスプラス
寸法D(mm)22
寸法H(mm)20.6
全長L(mm)52
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
こんなお得な商品も!

ヘックスローブビットソケット セット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
バイク整備に欠かせないソケットツール。デイトナでは、低価格で安心して使用して頂ける、国産バイク性に必要なサイズを中心にラインナップしております。
サイズ差込3/8インチ(9.5mm)角
セット内容T-20、25、27、30、40、45、50 7ピース
材質クロームバナジウム鋼・ソケット差込部はクロームメッキ仕上げ
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
いじり防止タイプのトルクス(R)ソケットです。
差込角(mm)9.5
タイプいじり防止タイプ
先端形状トルクス(いじり止め穴付)
いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に
差込角(mm)9.5
セット内容T20・25・27・30・40・45・50・55
材質ソケット部:CRV、ビット部:S2
全長(mm)210(ホルダー)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
差込角(mm)12.7
サイズT55
先端形状トルクスT型
トラスコ品番853-1721
全長(mm)75
質量(g)128
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利。
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適
入組点数45
セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー(計2本)】70mm/150mm【9.5mm差込角ソケット(計9個)】8/10/11/12/13/14/15/17/19mm【ラジオペンチ150mm】1本【コンビネーションプライヤー150mm】1本【六角棒レンチ(計8個)】1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6【25mmビット(計10個)】マイナスビット(-4)、プラスビット(+0/+1/+2/+3)、トルクスビット(T10/T15/T20/T25/T30)【ドライバー(計5本)】+1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm
質量(kg)2.5
ケース寸法(mm)360×260×67
1セット(45点組)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し
差込角(mm)9.5
差込角(inch)3/8
セット内容[ラチェットハンドル]スタンダードラチェット(3/8" 9.5mm) [エクステンションバー ](3/8" 9.5mm) 75/200mm[アダプター] 1/2"→ 3/8"[ユニバーサルジョイント](3/8" 9.5mm) [ソケット](3/8" 9.5mm) 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24mm[ディープソケット](3/8" 9.5mm) 10/13/15/17mm[プラグソケット](ディープソケットとして使用可)(3/8" 9.5mm)14/16/18/19mm [E型トルクスソケット] E6/E7/E8/E10/E12/E14/E18[ヘックスビットソケット](3/8" 9.5mm) HEX4/5/6/7/8/9/10/11mm[トルクスビットソケット](3/8" 9.5mm) T15/20/25/27/30/40/45/50]XZNビットソケット](トリプルスクエア)SP(スプライン)5/6/8/10[L型ヘックスレンチ]1.25/1.5/2/2.5/3[L型トルクスレンチ] T6/8/10[専用スチールケース] 445(W)×198(D)×52(H) mm
材質クロムバナジウム鋼
質量(kg)5.2
規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
トレイ付きのツールセット。
セット内容T型スライドハンドル:300mmエクステンションバー:52・130・255mmユニバーサルジョイント:71mmラチェットハンドル:265.5mm
質量(g)1845
差込角(inch)1/2
アズワン品番64-2239-13
トレー寸法(mm)175×350×35(H)
1セット
¥50,700
税込¥55,770
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。