作業工具 :「bosch 電動 工具」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
ほとんどのネジが回せます。6種類の先端(フィリップス・ポジドライブ・マイナス・トルクス・六角・ソケット)のセット。
電動工具でも、手締めでも使える。
用途幅広いネジ締め作業に使えます。
電動工具でのネジ締め、ハンドラチェットを使って手締めができます。
セット内容フィリップス+No1,2,3 ・ポジドライブNo1,2,3 ・マイナスNo4,5,6 ・トルクス10,15,20,25,30・六角3,4,5,6 ・ソケット6,7,8,10,13 ・電動工具用アダプター・ハンドラチェット
質量(g)322
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
輸入の家具や製品に使われることが増えている5品種の先端を、携帯できるホルダーにまとめました。
用途電動ドライバーでのネジ締め作業に
携帯用
質量(kg)0.16
ツールバッグシステム
L-BOXXに積み重ね連結が可能です
両サイド部にある一体型テープにPROクリックホルダーを使用してポーチを固定することが可能です
用途電動工具・先端工具・パーツ類などの収納・運搬
最大積載量(kg)23
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×340×300
質量(kg)2.4
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
耐久性50%アップ!(メーカー比)充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応
用途インパクトドライバーでのネジしめ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.5×6.5×110
1個
¥789
税込¥868
翌日出荷
DIYで必要なものが91本入った実用的なセットです。鉄工、木工、振動ドリルビット、などがセットになった91ピースアクセサリーセットです。電気ドリル、振動ドリル、ドライバードリルに装着し、穴あけ、ネジ締め作業を行います。便利なマグネットキャッチャー付きです。
トラスコ品番128-6007
セット内容木工用ドリル、鉄工用ドリル、振動用ドリル、ビットホルダー
入数91点
1セット
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
素材に強度の高いクロムモリブデン鋼を採用、衝撃に強くタフな作業をサポートします。抗腐食コーティングが錆を防止します。肉厚で高強度です。
用途ボルト・ナットの締め付け
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性50%アップ!(メーカー比)充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応
用途インパクトドライバーでのネジしめ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.5×6.5×65
1個
¥519
税込¥571
翌日出荷
耐久性50%アップ!(メーカー比)充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応
用途インパクトドライバーでのネジしめ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.5×6.5×150
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
耐久性50%アップ(メーカー比)しました。充電・電動・エアドライバー(インパクト含)対応です。
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジしめに。
仕様先端マグネットあり
材質S2合金工具鋼(HRC62)
色黒
対辺(mm)6.35
硬度HRC62
硬さHRC62
塗装色黒
刃先PH2
ボール(mm)溝:13
マグネット有
シャンク径(mm)6.35
コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン。手にジャストフィットする形状で握りやすく使いやすい。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。本体に3枚まで替刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトフック付。替刃3枚付。(1枚は装着済)
用途紙、布、革などの切断
長さ(mm)【開閉】183/124
刃長(mm)62
寸法(幅W×高さH)(mm)22×35
アズワン品番64-8342-74
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。