作業工具 :「edm」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
ヘッドに様々な角度をつけた面があるのでタイル施工など位置調整時に接触面積が大きく作業がしやすいです。グリップ部に滑り止め加工を施しグリップ力を高めています。
トラスコ品番506-8774
材質頭部:ゴム、柄:樹脂
全長(mm)355
呼称1 1/2
頭部長(mm)95
頭径(mm)48×55
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
ソフトなグリップは握りやすく快適に作業できます。
材質スチール(焼き戻し処理済) 刃:焼き入れ鋼
切断能力(Φmm)1.2
広い幅はボードを乗せやすく、セーフティシューズを履いた状態でもバランスよく快適に作業できます。
用途ボード施工時のリフトアップ作業に。ドアの取付作業に。
トラスコ品番256-8762
材質スチール
幅(mm)140
全長(mm)320
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ブレード35mm。
粉じんや埃、一切なし。衛生的。騒音なし、周辺環境を気にせず作業。
最大切断厚7mm。
人間工学設計のスリップ防止ハンドル。
全長(mm)300
質量(g)690
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
屋根材スレートを簡単に手元で切断。穴あけPアンチ加工も可能な屋根材カッター。
仕様ブレード:55mm 最大切断厚:7mm 重量:710g
アズワン品番65-2764-24
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
屋根材スレートを簡単に手元で切断。災害時やリフォーム時の屋根補修に適しています。
仕様サイズ:400mm 重量:700g
アズワン品番65-2764-25
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
板金ハサミSUPERCOUP011355用の替刃です。
トラスコ品番256-8815
全長(mm)73.06
アズワン品番65-1935-50
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
電動ドリルに取り付けてビス打ち作業に使用します。特許取得のクラッチシステムがネジ頭の損傷を防ぎます。ビスを強力に保持するマグネット式です。石こうボードとパーティクルボードでの使用に適しています。
用途ビス打ち、ビス抜きに。
トラスコ品番256-8761
材質スチール プラスチック
全長(mm)65
差込角(mm)6.35
刃先[[+]]2
シャンク径(mm)6.35
1本
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
屋根材スレートを簡単に手元で切断、穴あけパンチ加工も可能。
ブレード35mm。
粉じんや埃、一切なし。衛生的。騒音なし、周辺環境を気にせず作業。
最大切断厚7mm。
人間工学設計のスリップ防止ハンドル。
全長(mm)310
質量(g)900
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
板金ハサミSUPERCOUP011055用の替刃です。
トラスコ品番256-8807
適合機種11055
材質焼き入れ鋼
全長(mm)70
刃幅(mm)15
刃厚(mm)2.7
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
屋根材スレートを簡単に手元で切断。穴あけパンチ加工も簡単。
粉じんやホコリ、一切なしで衛生的。騒音なし、周辺環境を気にせず作業。
人間工学設計のスリップ防止ハンドル。
質量(g)910
ブレード55
最大切断厚さ(mm)7
1本
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
断熱材、EPS(ビーズ法ポリスチレンフォーム)・XPS(押出法ポリスチレン)製品を熱線で切断・カット加工。
仕様長さ:300mm(刃部) 重量:255g
アズワン品番65-2764-20
1台
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
屋根材として広く使用されているスレートを簡単スマート切断。軽量設計8.4kg(本体)。埃や騒音一切なし。直線、90度カットが可能。最大切断可能板厚12mm。粉塵や埃、一切なし。衛生的。騒音なし、周辺環境を気にせず作業。持ち運びが容易な軽量設計。
仕様最大切断可能板厚:12mm 重量:本体 8.4kg(ストッパー、角度調整付ストッパー取付時:9.4kg) 付属品:架台、集じんボックス
アズワン品番65-2764-26
1台
¥68,980
税込¥75,878
6日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。