作業工具 :「handiwork のこぎり」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
高級金工用糸鋸セット(1010020)に取り付ける為の替刃になります。
用途金・銀などの貴金属、銅・真鍮などの軟鋼材、堅木・貝などの切断に使用
1セット(6本)
¥369
税込¥406
当日出荷
のこぎり面とカッター面の2WAYタイプ。
のこ刃・カッター刃は日本製で切れ味抜群。ノコギリ側はしっかりと固定できるネジ固定式。
滑りにくく握りやすい。
用途のこ刃:木材・塩ビ・竹などの切断に。
規格A型
全長(mm)150
適合替刃カッター替刃:カッター替刃大(各社共通)ノコ替刃:金切のこ刃(CSB-2)、引廻し刃(CSB-3)、カッターソ用替刃(CSB-1)
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
たて挽目+よこ挽目の組み合わせで全方向切断に対応。独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材
表面処理(刃部)クリアコート
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
用途木材・プラスチック・非鉄金属のくりぬきや切断に。
仕様替刃4本付
セット内容木工用替刃細目/木工用替刃中目/木工用替刃荒目/非鉄金属用替刃 ×各1本
深さ(mm)約120
1セット(4本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

のこぎり替刃式 天然藤巻柄 替刃
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
用途木材(スギ・松・朴・ラワン)・バルサ材・ベニヤ板・プラスチック・塩ビ・竹の切断に。カーテンレール・ステン張りパイプ・新建材・プラスチック・鋼材・薄鋼板・非鉄金属の切断に。
こんなお得な商品も!

プラスチックニッパー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
油に強いエラストマーグリップ・プラモデルの製作やゲートの切断に・スプリング付
用途切る・プラスチック切断専用・プラスチックゲートの切断
全長(mm)150
独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途仮枠作業、庭木の剪定
表面処理(刃部)クリアコート
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
切り溝幅(mm)1.1±0.05
のこぎり板厚(mm)0.8
刃渡り(mm)210
刃ピッチ(mm)3
1枚
¥798
税込¥878
当日出荷
六角ネジの穴方向に関係なく、斜めからでも強力締め付け可能。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(93×16)、2(103×19)、2.5(115×21)、3(129×24)、4(143×30)、5(166×33)、6(187×38)、8(219×44)、10(237×51)
材質(本体)S-2クロームメッキミラーポリッシュ
1セット(9本組)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

マイクロニッパー
モノタロウ
¥889
税込¥978
油に強いエラストマーグリップ
エレクトロニクス分野などの細かな作業の切断に
スプリング付
用途切る、細かい電気配線などの切断
全長(mm)125
精密加工用鋸刃としてアサリがなく切断面が綺麗に仕上がります。
用途金工、真鍮・アルミ(TN11←目が細かい、目が粗い→TN18)
全長(mm)130
幅(mm)0.9
刃厚(mm)0.26
刃長(mm)75
仕様(アサリ)なし
材質SK1
RoHS指令(10物質対応)対応
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。