作業工具 :「hmb」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
釘抜き・テコ・剥がし作業に。
全長(mm)250
材質(本体)S45C
コード4071378
焼入硬度HRC39-45
アズワン品番64-5133-43
頭質量(g)290
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
釘抜き・テコ・剥がし作業に。
全長(mm)280
材質(本体)S45C
コード4071379
焼入硬度HRC39-45
アズワン品番64-5133-24
頭質量(g)390
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
釘抜き・テコ・剥がし作業に。
全長(mm)210
材質(本体)S45C
コード4071377
焼入硬度HRC39-45
アズワン品番64-5134-08
頭質量(g)180
1個
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
釘抜き・テコ・剥がし作業に。
全長(mm)360
材質(本体)S45C
コード4071382
焼入硬度HRC39-45
アズワン品番64-5131-46
頭質量(g)760
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
釘抜き・テコ・剥がし作業に。
全長(mm)180
材質(本体)S45C
コード4071376
焼入硬度HRC39-45
アズワン品番64-5134-35
頭質量(g)130
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
釘抜き・テコ・剥がし作業に。
全長(mm)300
材質(本体)S45C
コード4071380
焼入硬度HRC39-45
アズワン品番64-5132-95
頭質量(g)460
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
釘抜き・テコ・剥がし作業に。
全長(mm)330
材質(本体)S45C
コード4071381
焼入硬度HRC39-45
アズワン品番64-5131-91
頭質量(g)600
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
差し込むだけのスピーディー装着:スライド部を操作せず装着でき、挿入部は位置合わせ不要な丸穴形状!。「ロック機構」で不意の抜け落ちを防止:2つの鋼球がシャンクを保持し、不意の抜け落ちを防止します。※挿入後、吊下げ物を前後させ、保持されていることを確認して下さい。外す時は2つのボタンを押しながら、吊下げ物を引くだけ。
使用範囲(g)500g以下※ホルダー1つにつき
からだと接地面にハニカム構造のメッシュ生地を使用しています。
通気性・クッション性があり、快適な着け心地です。
材質ポリエステル
形状2段
幅(mm)160
高さ(mm)240
ベルト通し幅(mm)約75
1個
¥849
税込¥934
10日以内出荷
湾曲ゲートで工具を簡単に吊り下げできます。高強度、アルミ製鍛造カラビナです。落下防止コードの取り付けが可能です。
用途ベルトに通して工具類の吊り下げ
材質アルミ
仕様50mm幅ベルト用・落下防止コード取付可能
質量(kg)【吊り下げ可能工具】3まで
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。