作業工具 :「pf管カッター」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
電設工事でのフレキ管の切断、建築現場でのサヤ管ヘッダー工法に用いるフレキ管、ポリエチレン管の切断に最適です。電設用樹脂フレキシブル管はもちろん、サヤ管ヘッダー工法資材のサヤフレキ管やポリエチレン管の切断にも使用できます。
切断能力(Φmm) 樹脂フレキシブル管37.0
サイズ(mm)200
寸法a(mm)213
寸法b(mm)35
寸法c(mm)20
寸法d(mm)28
寸法e(mm)53
質量(g)170
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
刃を逆に取り付けることにより、2度使用可能です。
滑りにくい溝付グリップです。
用途樹脂フレキ管・サヤ管・ポリブデン管など、軟質樹脂管の切断。(塩ビ管は切断できません)
切断能力(mm)0~38
トラスコ品番488-8626
全長(mm)210
質量(g)195
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
操作は簡単。ハサミ感覚でクイックカット。軽量コンパクト設計。刃は反転させて2回使用できます。替刃式
切断対象架橋ポリエチレン管・ポリブテン管 外径Φ27mmまで保温材付ポリエチレン管 外径Φ37mmまで(保温材厚み10mm)保温材付ポリブテン管 外径Φ37mmまで(保温材厚み5mm)サヤ管(CD巻/PF管) Φ37mmまで
全長(mm)210
質量(g)170
トラスコ品番408-8123
樹脂フレキ管・サヤ管・ポリブデン管等、軟質樹脂管をスカッと切断!
刃を逆に取付けることにより、2度使用可能で大変経済的。
滑りにくい溝付グリップ。
切断能力(Φmm)Φ38以下
材質アルミ合金
仕上シャンパンゴールド焼付塗装
トラスコ品番321-6489
質量(g)155
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
切断刃は切り込みの楽なV形エッヂを採用。V形エッヂは管の変形を抑え、美しい仕上がり。操作は簡単、ハサミ感覚のクイックカット。誰にでも、楽に、早く切断できる手のひらサイズの軽量・コンパクト設計。替刃式
全長(mm)190
質量(g)220
切断径(mm)37(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管34)
切断対象架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、保温材付架橋ポリエチレン管、保温材付ポリブテン管、サヤ管(CD管/PF管)、ナイロンチューブ・ゴムホース類、エコキュート用保温材付アルミ補強層入りポリエチレン管
適合替刃JTCE37
トラスコ品番342-8303
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
楽に早く、クイックカット。
切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。
抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
軽量・コンパクト。ローラカム方式により軽快な切れ味。
用途合成樹脂製可とう電線管(CD管)の切断
切断能力(mm)外径Φ38
トラスコ品番454-9473
全長(mm)220
質量(g)150
1丁
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
パイプが変形せずに切れます。
用途樹脂管の切断
切断能力(mm)Φ5~Φ34
トラスコ品番814-4740
全長(mm)200
質量(g)200
主要切断材料HIVP管、架橋ポリエチレン管、VE管、ポリブデン管、CPVC、シリコンホース、高圧用樹脂ホース、エフモール、プロテクタ
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。
切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
こんなお得な商品も!

塩ビカッター V字刃タイプ
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
ワンアクション開放機構(ハンドルを最後まで広げると、刃が自動的に最大まで開きます)。
ラチェット機構により片手で楽々スピーディーにカット。
切り屑が無く、切れ味抜群。切り口スッキリ。
VK42Nは、付属のアタッチメント取付けで、配線用モール・プロテクターの90°及び45°の斜め切断も可能。
用途硬質塩化ビニール管(一般・水道・電線)、ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。
材質アルミ合金
仕上シャンパンゴールド焼付塗装
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。