カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー(102)
- 電設工事関連(2)
- 作業工具
- 作業工具/電動・空圧工具
絞り込み
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)(19)
- GISUKE(タカギ)(3)
- HOMEMADE(1)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- PROZONE(1)
- TAKAGI(高儀)(9)
- trad(1)
- TRUSCO(5)
- TSUNODA(ツノダ)(2)
- VICTOR(花園工具)(6)
- WIZ'A(3)
- エスコ(2)
- スリーピークス(34)
- トップ工業(1)
- ベストツール(1)
- ホーザン(1)
- マルビー(7)
- 盛光(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
作業工具 :「s58c」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識

ネジザウルスGT
ENGINEER(エンジニア)(46件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。トラスコ品番344-5640材質S58C全長(mm)160質量(g)130種類ねじプライヤ材質(グリップ)エラストマー刃部硬度HRC56±2対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考)切断能力(Φmm) 銅線1.2RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロニッパー
ENGINEER(エンジニア)(23件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性にも優れています。刃部開き幅が調整できる金具付です。小型ヘッドで基板上での作業に最適です。静電気対策グリップです。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。ばね付。トラスコ品番341-9151材質S58C全長(mm)117質量(g)62刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線1.2RoHS指令(10物質対応)対応
電工ペンチ
ENGINEER(エンジニア)(12件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷抜群の切断能力と耐久性を誇る、実力派の電工ペンチです。手にフィットするソフトグリップです。刃部硬度は、HRC60±4です。用途電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に使用できます。材質S58C刃部硬度HRC60±4RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー(軸用)
TRUSCO(9件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1丁当日出荷握りやすさを追求したハンドル形状です。仕様ばね付軸穴種別軸用材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)種類スナップリングプライヤ
ミニチュアラジオペンチ
ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷先端の内側はギザ付で、細やかなチップやパーツも滑らずしっかりとホールドできます。本体は入念な焼き入れにより耐久性に優れています。手に優しいエラストマーグリップを採用しました。静電気対策グリップです。先端ギザ付。バネ付。ストラップ穴付トラスコ品番436-2594材質S58C全長(mm)139質量(g)68先端先細刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
ネジザウルス
ENGINEER(エンジニア)(12件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。トラスコ品番222-0849材質S58C全長(mm)150質量(g)125種類ねじプライヤ刃部硬度HRC56±2対応ねじ先端部:M1.6~M4(ネジ頭径8mm以下)(参考)本体部:M3~M5(ネジ頭径10mm以下)(参考)アズワン品番1-6629-01RoHS指令(10物質対応)対応
ネジザウルスM2
ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷極小サイズの潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。ESD対応グリップです。グリップの表面抵抗値約1×10の6乗~10の7乗Ω/sqです。ポケットサイズの120mm。用途プリント基盤や電子機器などの精密ネジの取り外しに。その他焼入れ処理された硬度のタッピングネジ、弛み防止用の接着剤を塗布されたネジ、完全に錆付いたネジなどについては使用できない場合 がございます。トラスコ品番323-1747材質S58C全長(mm)120質量(g)100種類ねじプライヤ刃部硬度HRC56±2対応ねじ先端部:M1~M2(ネジ頭径3.5mm以下)(参考)本体部:M2~M3(ネジ頭径5.5mm以下)(参考)表面抵抗値(Ωsq)1×106~107アズワン品番1-6629-03RoHS指令(10物質対応)対応
かるいプラスチックニッパ(バネ付)
スリーピークス(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1丁当日出荷長時間の作業でも疲れにくい、軽量のプラスチックニッパです。刃奥部に、くい違い防止ストッパー付です。仕様エラストマー樹脂グリップ、プラスチック製ばね付材質S58C、(グリップ)エラストマー、(バネ)プラスチックバネ硬度HRC(刃部)52~60切断能力(Φmm) 樹脂5
スナップリングプライヤー(穴用) 直爪
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1丁当日出荷握りやすさを追求したハンドル形状です。軸穴種別穴用材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)種類スナップリングプライヤ爪形状直爪
ミニチュアリードペンチ
ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷くわえ部にギザがなく対象物を傷付けません。本体は入念な焼入れにより耐久性に優れています。静電気対策グリップです。手になじむエラストマー樹脂グリップです。本体硬度は、HRC46±4です。先端部ギザなし。ばね付用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。トラスコ品番368-8259材質S58C全長(mm)132質量(g)69硬度HRC46±4RoHS指令(10物質対応)対応
BNCコネクター圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個欠品中片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。 ラチェット機構で確実に圧着。用途適合端子:外径サイズ 中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm 推奨コネクター:LBNC-3C,LBNC-5C,LBNC-L3C,LBNC-L5C,LBNC-5D,LBNC-5F ●適合ケーブル 3C-2V, 3D-2V,3C-FV, 5C-2V, 5D-2V, 5C-FV, 5C-FB, 5D-FB, RG-58/U, S-5C-FBトラスコ品番366-5305全長(mm)215質量(g)550対応コネクタLBNC-3C・LBNC-5C・LBNC-L3C・LBNC-L5C・LBNC-5D・LBNC-5F ※カナレタイプのコネクターには対応しておりません
エクセレントシリーズ 強力ニッパー (薄刃)
VICTOR(花園工具)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。用途銅線・VA線・軟鉄線などの切断作業に熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
模型プロ プラスチックニッパ
スリーピークス¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ゲート・ランナー・バリ切断に最適。プラスチック専用。トラスコ品番826-6568材質S58C全長(mm)120質量(g)58呼び寸法(mm)120硬度HRC(刃部)54~60切断能力(mm)プラスチックΦ3刃先角度(°)7
片刃プラニッパ
スリーピークス¥3,198~税込¥3,518~1丁当日出荷片刃仕様で中央に跡が残りにくいです。薄切りができるため、美しい断面を得られます。カッターナイフなどを使わず、仕上げ処理が可能です。連続作業が楽なコイルバネ付(交換可能)です。用途プラスチック成型品の切断/バリ取り/仕上げ作業用。材質S58C形状刃表面:フラット刃(片刃式)ハンドルビニールRoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)樹脂Φ5
ラジオペンチ(穴付)
ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ナットの締め付け、電線のストリップもこなすマルチタイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付。ストリップ用穴付(Φ1.2mm)用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。トラスコ品番368-8232材質S58C全長(mm)160質量(g)125先端先細刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロラジオペンチ
TAKAGI(高儀)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷滑りにくく、傷のつきにくい特殊加工!。スプリング付用途アクセサリー加工・針金細工・精密加工材質【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC56~62切断能力(Φmm)【ステンレス線】0.9 【軟鉄線】1.6 【銅線】2.6 【より線】2.0
プラスチックニッパー
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷鋭い切れ味と耐久性抜群です。刃の面がフラットです。バネ付。刃部開き幅調整金具付。用途プラスチック射出成形品のゲート切断、バリ取りなどに。材質S58C刃部硬度HRC58±4切断能力(mm)プラスチック3RoHS指令(10物質対応)対応
チップカッター
ENGINEER(エンジニア)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷刃先角45°で細く奥まったチップのカットに最適です。刃の開き幅が調整できるねじが装着されています。刃部開き止め金具付です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。トラスコ品番395-5290材質S58C全長(mm)123質量(g)67呼び寸法112刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線0.6RoHS指令(10物質対応)対応
先細トラスねじバイス
スリーピークス¥3,398税込¥3,7381個当日出荷狭い場所で使える先細タイプ!。先端部は新設計のたて溝でトラスねじにも対応!。くわえ部はすべてダイヤ型なのでネジを3点支持でガッチリつかみます。ダイヤ型のくわえ部はネジだけでなくパイプなど丸物のクランプに最適です。バイスプライヤー型は、ねじ頭をつかんだ後、ロック(固定)できるので強力に回すことが可能!。口幅調節ねじを六角棒レンチで締め緩めができるので、よりしっかり固定した時はロックした後、増し締めが可能!※六角棒レンチ(5mm)は付属しておりません。振り幅が狭くなり、さらに使いやすくなりました。従来のロングノーズバイスプライヤーとしてもお使い頂けます。回す、つかむ、曲げる、クランプを、これ1丁で解決!。AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等、そのほか広範囲に使えるすぐれものです。用途つぶれたネジやサビちたネジなどの取り外しに。適合ねじ範囲:トラスねじ M2~M4、なべねじM1.6~M8、六角ねじ 3~13mm全長(mm)165質量(g)170材質(頭)S58C口幅(mm)9硬度HRCくわえ部:54~60アズワン品番64-3672-55
スナップリングプライヤー(穴用) 曲爪
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1丁当日出荷軸穴種別穴用材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪
ラジオペンチ
ENGINEER(エンジニア)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷頑丈なボディー、しなやかな先端の本格タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。トラスコ品番368-8224材質S58C全長(mm)160質量(g)125先端先細材質(グリップ)塩ビ刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー(穴用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1丁当日出荷ハンドル形状ロングタイプです。軸穴種別穴用材質/仕上(本体部)特殊炭素鋼(先端部)クロムモリブデン種類スナップリングプライヤ
エクセレントシリーズ ペンチ
VICTOR(花園工具)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。用途鉄線・銅線・鋼線などの切断や掴む作業に熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
エクセレントシリーズ 強力ニッパー
VICTOR(花園工具)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。用途鉄線・銅線・鋼線・ピアノ線などの切断に熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
ニッパー
TAKAGI(高儀)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷スプリング付用途アクセサリー加工・針金加工・精密加工材質【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC58~64切断能力(Φmm)【ステンレス線】0.9 【軟鉄線】1.6 【銅線】2.0 【より線】2.0
作業工具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら













































![ベアリングレース・シールドライバー REX(レックス)[自動車用品] ベアリングレース・シールドライバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128910-260908-02.jpg)
![ギヤープーラー REX(レックス)[自動車用品] ギヤープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06864467-261027-02.jpg)