カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ペンチ/プライヤ/ニッパー(94)
        • 電設工事関連(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

作業工具 :「s58c」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジザウルスGT ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスGT

    ENGINEER(エンジニア)(46件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
    用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。トラスコ品番344-5640材質S58C全長(mm)160質量(g)130種類ねじプライヤ材質(グリップ)エラストマー刃部硬度HRC56±2対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考)切断能力(Φmm) 銅線1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロニッパー ENGINEER(エンジニア)

    マイクロニッパー

    ENGINEER(エンジニア)(23件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性にも優れています。刃部開き幅が調整できる金具付です。小型ヘッドで基板上での作業に最適です。静電気対策グリップです。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。ばね付。
    トラスコ品番341-9151材質S58C全長(mm)117質量(g)62刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジオペンチ ENGINEER(エンジニア)

    ラジオペンチ

    ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    使いやすく、耐久性抜群の実用タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
    用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に材質S58C先端先細材質(グリップ)塩ビ刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニッパー(電工用) ホーザン

    ニッパー(電工用)

    ホーザン(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    丸タイコ型の強力タイプで、銅線・鉄線の切断に最適です。
    トラスコ品番322-6492材質S58C全長(mm)150質量(g)160呼び寸法(mm)150切断能力(mm)鉄線:1.9銅線:3.2より線:2切断能力(Φmm) 鉄線1.9切断能力(Φmm) 銅線3.2硬度HRC(刃部)59±3切断能力(Φmm) より線2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電工ペンチ ENGINEER(エンジニア)

    電工ペンチ

    ENGINEER(エンジニア)(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    抜群の切断能力と耐久性を誇る、実力派の電工ペンチです。手にフィットするソフトグリップです。刃部硬度は、HRC60±4です。
    用途電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に使用できます。材質S58C刃部硬度HRC60±4RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップリングプライヤー(軸用) TRUSCO

    スナップリングプライヤー(軸用)

    TRUSCO(9件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    握りやすさを追求したハンドル形状です。
    仕様ばね付軸穴種別軸用材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)種類スナップリングプライヤ
  • ミニチュアラジオペンチ ENGINEER(エンジニア)

    ミニチュアラジオペンチ

    ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    先端の内側はギザ付で、細やかなチップやパーツも滑らずしっかりとホールドできます。本体は入念な焼き入れにより耐久性に優れています。手に優しいエラストマーグリップを採用しました。静電気対策グリップです。先端ギザ付。バネ付。ストラップ穴付
    トラスコ品番436-2594材質S58C全長(mm)139質量(g)68先端先細刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジザウルスM2 ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスM2

    ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    極小サイズの潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。ESD対応グリップです。グリップの表面抵抗値約1×10の6乗~10の7乗Ω/sqです。ポケットサイズの120mm。
    用途プリント基盤や電子機器などの精密ネジの取り外しに。その他焼入れ処理された硬度のタッピングネジ、弛み防止用の接着剤を塗布されたネジ、完全に錆付いたネジなどについては使用できない場合 がございます。トラスコ品番323-1747材質S58C全長(mm)120質量(g)100種類ねじプライヤ刃部硬度HRC56±2対応ねじ先端部:M1~M2(ネジ頭径3.5mm以下)(参考)本体部:M2~M3(ネジ頭径5.5mm以下)(参考)表面抵抗値(Ωsq)1×106~107アズワン品番1-6629-03RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジザウルス ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルス

    ENGINEER(エンジニア)(12件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。
    用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。トラスコ品番222-0849材質S58C全長(mm)150質量(g)125種類ねじプライヤ刃部硬度HRC56±2対応ねじ先端部:M1.6~M4(ネジ頭径8mm以下)(参考)本体部:M3~M5(ネジ頭径10mm以下)(参考)アズワン品番1-6629-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ニッパー ENGINEER(エンジニア)

    強力ニッパー

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    2,188税込2,407
    1個
    当日出荷
    鋭い切れ味と耐久性に優れた強力型ニッパです。刃部硬度は、HRC60±4です。
    用途精密配線作業などに。トラスコ品番368-8062材質S58C全長(mm)155質量(g)150刃部硬度HRC60±4切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロニッパー ENGINEER(エンジニア)

    マイクロニッパー

    ENGINEER(エンジニア)(6件のレビュー)
    2,288税込2,517
    1個
    当日出荷
    ハンドルはソフトグリップ仕様です。入念な焼入れにより、切れ味鋭く耐久性も抜群です。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。バネ付。
    用途小型サーキットボード周辺作業に。トラスコ品番436-2578材質S58C全長(mm)128質量(g)70刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロニッパー ENGINEER(エンジニア)

    マイクロニッパー

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性にも優れています。刃部開き幅が調整できる金具付です。小型ヘッドで基板上での作業に最適です。静電気対策グリップです。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。ばね付。
    トラスコ品番341-9169材質S58C全長(mm)107質量(g)52刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • かるいプラスチックニッパ(バネ付) スリーピークス

    かるいプラスチックニッパ(バネ付)

    スリーピークス(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    長時間の作業でも疲れにくい、軽量のプラスチックニッパです。刃奥部に、くい違い防止ストッパー付です。
    仕様エラストマー樹脂グリップ、プラスチック製ばね付材質S58C、(グリップ)エラストマー、(バネ)プラスチックバネ硬度HRC(刃部)52~60切断能力(Φmm) 樹脂5
  • スナップリングプライヤー(穴用) 直爪 TRUSCO

    スナップリングプライヤー(穴用) 直爪

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    握りやすさを追求したハンドル形状です。
    軸穴種別穴用材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)種類スナップリングプライヤ爪形状直爪
  • 斜ニッパー ENGINEER(エンジニア)

    斜ニッパー

    ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    鋭い切れ味と使い良さに優れた斜ニッパーです。
    用途陰に隠れている配線カットに。精密配線作業などに。材質S58C全長(mm)159質量(g)140刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロニッパ VICTOR(花園工具)

    マイクロニッパ

    VICTOR(花園工具)(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    プロ使用の機能!切れ味・耐久性抜群・熟練工による手作業での刃付け。高性能特殊鋼使用。刃部はメーカー独自の高周波焼入れを施し鋭い切れ味を実現。ハンドル部にソフトカバー仕様。袴部にスプリングを入れ開閉を軽減。スタンダードモデル。バネ付
    用途エレクトロニクス、通信機器、電子機器等のライン作業から設備工事の屋内外作業まで幅広い分野での作業材質S58C-60M刃部硬度HRC58~61熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
  • ミニチュアリードペンチ ENGINEER(エンジニア)

    ミニチュアリードペンチ

    ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    くわえ部にギザがなく対象物を傷付けません。本体は入念な焼入れにより耐久性に優れています。静電気対策グリップです。手になじむエラストマー樹脂グリップです。本体硬度は、HRC46±4です。先端部ギザなし。ばね付
    用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。トラスコ品番368-8259材質S58C全長(mm)132質量(g)69硬度HRC46±4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 斜ニッパー(穴付) ENGINEER(エンジニア)

    斜ニッパー(穴付)

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    鋭い切れ味と使いやすさに優れた穴付斜めニッパです。刃部硬度は、HRC58±4です。ストリップ用穴付(Φ1.2mm、Φ1.6mm)。
    用途陰に隠れている配線カットに。精密配線作業などに。材質S58C刃部硬度HRC58±4RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップリングプライヤー(穴用) TRUSCO

    スナップリングプライヤー(穴用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    ハンドル形状ロングタイプです。
    軸穴種別穴用材質/仕上(本体部)特殊炭素鋼(先端部)クロムモリブデン種類スナップリングプライヤ
  • エクセレントシリーズ  強力ニッパー (薄刃) VICTOR(花園工具)

    エクセレントシリーズ 強力ニッパー (薄刃)

    VICTOR(花園工具)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
    用途銅線・VA線・軟鉄線などの切断作業に熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
  • 模型プロ プラスチックニッパ スリーピークス

    模型プロ プラスチックニッパ

    スリーピークス
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ゲート・ランナー・バリ切断に最適。プラスチック専用。
    トラスコ品番826-6568材質S58C全長(mm)120質量(g)58呼び寸法(mm)120硬度HRC(刃部)54~60切断能力(mm)プラスチックΦ3刃先角度(°)7
  • ケーブルカッター スリーピークス

    ケーブルカッター

    スリーピークス(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    鋭利な刃でケーブル線を強力に切断します。美しい切り口です。
    材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ刃部硬度(HRC)50~55
  • スナップリングプライヤー(穴用) 曲爪 TRUSCO

    スナップリングプライヤー(穴用) 曲爪

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    軸穴種別穴用材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪
  • 軽量ニッパー GISUKE(タカギ)

    軽量ニッパー

    GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    両刃タイプ。 従来品の約21%軽量で疲れにくい! 落下防止コード取付穴付。
    用途電工作業・金属細工・針金加工に寸法(mm)160全長(mm)164材質(本体)機械構造用炭素鋼S58C質量(g)130切断能力ステンレス線Φ1.6mm鉄線Φ1.6mm軟鉄線Φ2.0mm銅線Φ3.2mmより線2.0mm2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)164×52×14硬度HRC(刃部)58~64アズワン品番64-4061-85
  • かるいニッパ スリーピークス

    かるいニッパ

    スリーピークス(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ 連続作業が楽なプラスチックバネ。耐久性メーカー比約10倍(※LN-175はバネなし)
    材質S58C硬さ56~64HRC(刃部)材質(柄部)エラストマー樹脂切断能力(Φmm) より線2
  • 先細トラスねじバイス スリーピークス

    先細トラスねじバイス

    スリーピークス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    狭い場所で使える先細タイプ!。先端部は新設計のたて溝でトラスねじにも対応!。くわえ部はすべてダイヤ型なのでネジを3点支持でガッチリつかみます。ダイヤ型のくわえ部はネジだけでなくパイプなど丸物のクランプに最適です。バイスプライヤー型は、ねじ頭をつかんだ後、ロック(固定)できるので強力に回すことが可能!。口幅調節ねじを六角棒レンチで締め緩めができるので、よりしっかり固定した時はロックした後、増し締めが可能!※六角棒レンチ(5mm)は付属しておりません。振り幅が狭くなり、さらに使いやすくなりました。従来のロングノーズバイスプライヤーとしてもお使い頂けます。回す、つかむ、曲げる、クランプを、これ1丁で解決!。AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等、そのほか広範囲に使えるすぐれものです。
    用途つぶれたネジやサビちたネジなどの取り外しに。適合ねじ範囲:トラスねじ M2~M4、なべねじM1.6~M8、六角ねじ 3~13mm全長(mm)165質量(g)170材質(頭)S58C口幅(mm)9硬度HRCくわえ部:54~60アズワン品番64-3672-55
  • 片刃プラニッパ スリーピークス

    片刃プラニッパ

    スリーピークス
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    片刃仕様で中央に跡が残りにくいです。薄切りができるため、美しい断面を得られます。カッターナイフなどを使わず、仕上げ処理が可能です。連続作業が楽なコイルバネ付(交換可能)です。
    用途プラスチック成型品の切断/バリ取り/仕上げ作業用。材質S58C形状刃表面:フラット刃(片刃式)ハンドルビニールRoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)樹脂Φ5
  • キクシボリペンチ 盛光

    キクシボリペンチ

    盛光(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1丁
    当日出荷
    口先が細いので銅板の細工加工が楽にできます。グリップ付です。折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。 グリップ付です。
    用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。材質(口先)S58C
  • ラジオペンチ(穴付) ENGINEER(エンジニア)

    ラジオペンチ(穴付)

    ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ナットの締め付け、電線のストリップもこなすマルチタイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付。ストリップ用穴付(Φ1.2mm)
    用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。トラスコ品番368-8232材質S58C全長(mm)160質量(g)125先端先細刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • Eリングプライヤー3-5mm TRUSCO

    Eリングプライヤー3-5mm

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1丁
    欠品中
    Eリングの脱着に最適のプライヤー。作業がスピーディー
    トラスコ品番280-9869材質グリップ部:塩ビコーティング全長(mm)150材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ質量(g)120種類その他プライヤ切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8リング使用範囲(mm)3~5
  • エクセレントシリーズ ペンチ VICTOR(花園工具)

    エクセレントシリーズ ペンチ

    VICTOR(花園工具)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
    用途鉄線・銅線・鋼線などの切断や掴む作業に熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
  • チップカッター ENGINEER(エンジニア)

    チップカッター

    ENGINEER(エンジニア)
    3,490税込3,839
    1個
    欠品中
    刃先角45°で細く奥まったチップのカットに最適です。刃の開き幅が調整できるねじが装着されています。刃部開き止め金具付です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。
    トラスコ品番395-5290材質S58C全長(mm)123質量(g)67呼び寸法112刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽プラモンスターG IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    軽プラモンスターG

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    材質高炭素鋼(S58C)
  • 先長ラジオペンチ ENGINEER(エンジニア)

    先長ラジオペンチ

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    長いノーズで狭く奥まった場所での作業に最適です。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付。ばね付
    用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。トラスコ品番368-8241材質S58C全長(mm)160質量(g)75先端先長刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
  • エクセレントシリーズ 強力ニッパー VICTOR(花園工具)

    エクセレントシリーズ 強力ニッパー

    VICTOR(花園工具)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
    用途鉄線・銅線・鋼線・ピアノ線などの切断に熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
  • プラスチックニッパー ENGINEER(エンジニア)

    プラスチックニッパー

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    鋭い切れ味と耐久性抜群です。刃の面がフラットです。バネ付。刃部開き幅調整金具付。
    用途プラスチック射出成形品のゲート切断、バリ取りなどに。材質S58C刃部硬度HRC58±4切断能力(mm)プラスチック3RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロニッパ スプリング付 スリーピークス

    マイクロニッパ スプリング付

    スリーピークス
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    小型頭部と刃角度22°で細かく入り組んだ作業に対応します。
    トラスコ品番496-1901材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ全長(mm)125質量(g)65呼び寸法(mm)125刃部硬度(HRC)54~60切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2
  • スナップリングプライヤー(軸用) TRUSCO

    スナップリングプライヤー(軸用)

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    ハンドル形状ロングタイプです。
    仕様ばね付軸穴種別軸用材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)種類スナップリングプライヤ
  • 電工Fペンチ スリーピークス

    電工Fペンチ

    スリーピークス(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    VVF線切断の決定版。4芯線(Φ2.0mm)を楽に切断します。長く鋭い刃でケーブル線をつつむようにつかみ、1回で切断可能です。快適な切れ味で、美しい切り口を得られます。刃の一部に鉄線を切断できる機能も付けました。先端くわえ部はスキマを極力おさえ、薄物を確実につかみます。ハンドルは力が入りやすく握りやすい、メーカー独自の幅狭設計。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。
    用途VVF線・IV線の切断に。トラスコ品番436-1059材質S58C全長(mm)223.5質量(g)310呼び寸法(mm)220硬さHRC54~62(刃部)寸法A(mm)223.5切断能力プラスチック可寸法F(mm)19.5寸法D(mm)27寸法E(mm)14寸法B(mm)52材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)153切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3.2
  • ミニラジオペンチ trad

    ミニラジオペンチ

    trad
    419税込461
    1個
    当日出荷
    手が疲れにくい二重成形グリップ。工具・ホビーの細かい作業に最適
    材質高炭素鋼S45C、刃先硬度:HRC52~58質量(g)60呼び寸法(mm)125切断能力(mm)鋼線0.8

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具