作業工具 :「tレン」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
T 形の先端に角ドライブが付き、早回しができるハンドルです。いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質/仕上S45C・クロムメッキ
先端形状六角
T形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
形状ソケット部6角形状
T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ T形ハンドル
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。
表面処理は黒染め加工です。
硬度はHRC50~57です。
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ T形ハンドル
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。
T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業
形状T型(先端角型)
先端形状六角
サイズ規格ミリ
焼入れ鋼。ビニールグリップ付
全長(mm)250
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
TBロングタイプ
用途ナット等の締付け取外しに
材質S45C
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端が長く深い所の締め付けもでき金型の取り付けに最適です!
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状T型
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドルで早回し作業に適しています。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状T型
T型ハンドルで先端が六角形状なので強力に締め付けられます。
用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状T型
材質クロムバナジウム鋼
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
精度の高い「プロジェクション溶接」の技術により、高品質な溶接部。
T型レンチは、マシン工具には欠かせない代表選手です。
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ボールポイント T形ハンドル
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
機械メンテナンス、保全修理に適しています。
ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。
表面処理は黒染め加工です。
硬度はHRC50~57です。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。
形状T型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
RoHS指令(10物質対応)対応
バツグンの耐摩耗性と耐久性を誇り、作業が迅速に行え、強力な締め付けが容易です。
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
握りやすく、トルクのかけやすい樹脂グリップ付きのL型レンチ。
長軸:いじり止め付きヘクスローブ短軸:ヘクスローブ
セット内容T10、15、20、25、30、40
1セット
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
セット内容:3/8DR六角ソケット(mm):8・10・12・13・14・17・19・22・24、3/8DR六角ディープソケット(mm):10・12・14、3/8DRエキステンションバー(mm):75・150、3/8スプリング付きユニバーサルジョイント、3/8DRスピンナ―ハンドル(mm):200、3/8DRT型スライドハンドル(mm):150、3/8DRラチェットハンドル:72ギア、45°メガネレンチ(コンパクトサイズ)(mm):8X10・11X13・12X14・17X19・22X24、SIGNETレンチ(mm):10・12・13・14・17、ミニドライバー:(+)#0X75・(-)2.5X75、ソフトグリップドライバー:(-)6X100・(-)8X150・(+)1X75・(+)2X100mm、ボールピンハンマー:12オンス、9PCロングボールヘックスレンチセット、スリップジョイントプライヤー(mm):200、強力ラジオペンチコンフォートタイプ(mm):160、強力ニッパーコンフォートタイプ(mm):160、ロールチョイス、差替え式ピックツール。3/8DRのラチェットハンドル、ソケット、レンチなど整備に必要な工具が一式揃ったセットです。工具単品での購入するよりも、合計希望小売価格が半額なお買い得セット。工具のみ導入や買い替えをお考えの方におすすめの商品です。
用途自動車やバイク等のメンテナンスに最適。工具のスターターセットとしてご使用可能
1セット
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
セット内容:3/8DR六角ソケット(mm):8・10・12・13・14・17・19・22・24、3/8DR六角ディープソケット(mm):10・12・14、3/8DRエキステンションバー(mm):75・150、3/8スプリング付きユニバーサルジョイント、3/8DRスピンナ―ハンドル(mm):200、3/8DRT型スライドハンドル(mm):150、3/8DRラチェットハンドル:72ギア、45°メガネレンチ(コンパクトサイズ)(mm):8X10・11X13・12X14・17X19・22X24、SIGNETレンチ(mm):10・12・13・14・17、ミニドライバー:(+)#0X75・(-)2.5X75、ソフトグリップドライバー:(-)6X100・(-)8X150・(+)1X75・(+)2X100mm、ボールピンハンマー:12オンス、9PCロングボールヘックスレンチセット、スリップジョイントプライヤー(mm):200、強力ラジオペンチコンフォートタイプ(mm):160、強力ニッパーコンフォートタイプ(mm):160、ロールチョイス、差替え式ピックツール、ツールボックス:マットブラック、ツールボックスカバー。2024年限定発売の工具セットです。NEWアイテム2種類が同梱されます。【27002 ロールチョイス 23PC 1/4SQソケット&ビットセット】コンパクトツールの新シリーズあり、ビット・ソケット計23アイテムのボリュームで、収納時はロール型になります。【46980 5PC差替式ピックツールセットマグネットグリップ】差し替え式で作業に合わせた4つの先端が選べ、ハンドルはマグネット付きでピックツールとしても活躍できます。
用途自動車、バイク等のメンテナンスに最適
ボックス(mm)W555×D250×H300
色(ボックス)マットブラック
1セット
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
パイクのメンテナンスに最適な携帯用ツールセット。充実した内容で、ガレージの日頃メンテナンスから、ツーリングでの不意なトラブルに対応。1/4DRのソケットセットを中心にしたセットで人気のSIGNETレンチも付属。ツールロールは、表面は丈夫な幌布、内面はナイロン素材。ツールロールはMADE IN JAPAN。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールロール:345X580X10
収納時寸法(mm)W345XD140XH60
セット数21点
質量(g)2140
セット内容SIGNETレンチ8・10・12mm、1/4DR6角ソケット8・10・12mm、1/4DRヘックスビットソケット4・5・6・8mm、ソケットホルダー240mm、1/4DRラチェットハンドル、1/4DRT型スライドハンドル、1/4DR首振りエキステンションバー、モンキーレンチ150mm、強力ニッパー160mm、スリップジョイントプライヤー150mm、9pcsロングボールヘックスレンチセット、ソフトグリップドライバーセット差替式+1+2、+3-5、スタビーソフトグリップドライバーセット差替式+1+2、+3-5、ツールロール
セット商品数21点
1セット
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
握りやすく、トルクのかけやすい樹脂グリップ付きのL型レンチ。
ボールポイント仕様(長軸側のみ)
サイズ規格ミリ
形状T型
セット内容2、2.5、3、4、5、6
先端形状ボールポイント
1セット
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。ミラー仕上げです。
超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。
ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。
ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。
オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。
72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。
ミラー仕上げです。
超ロングフレキシブルメガネ:10・12・14・17mm
(34545・34546・34548・34549)
仕様●ギア数:72●材質:クロームバナジウム鋼●質量(kg):1
アズワン品番68-0849-06
1セット(4本)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。