作業工具 :「t字」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収穫や樹木管理に使う和製ショベルです。土に刃先を突き立ててT字の取手を回すことにより、円状に地面をくり抜くことができます。刃の曲りを防止するリブ加工補強と、焼き入れ処理をした厚めの刃先です。処理加工と凹凸のリブ加工で強度を補強した全鋼製の刃です。差し込みやすい90cmの刃幅です。握りやすく手元で回転させやすいT字の取っ手付きです。
用途山芋・ごぼうなどの収穫や樹木の根回しなど。 刃幅(mm)90 柄長さ(mm)850 刃長(mm)360 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)全鋼
1本
7,998 税込8,798
翌日出荷

大きな力が出しやすい形状です。
用途ナット等の締付け取外しに 先端形状六角
1本
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

90度のT字型にワークを固定するのに最適です。
種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)76 全長(mm)216 トラスコ品番835-8179 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ4 1765
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

T字型レバーで刃先の角度を調整することにより、1丁で「掘る」「すくう」「集める」「起こす」といった4役が可能です。
材質刃先:ショベル鋼板(S50C)、柄:ハイテンパイプ鋼
1丁
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

T字型レバーで刃先の角度を調整することにより、1丁で「掘る」「すくう」「集める」「起こす」といった4役が可能です。
用途土の掘り起こし、すくい上げ、かき集め、埋め戻し作業に最適 全長(mm)980、【折り曲げ時】690 材質刃先:ショベル鋼板(S50C)、柄:ハイテンパイプ鋼
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T型ヘックスローブネジ適合のL型レンチです。先端は穴付き形状で、いじり止めヘックスローブネジにも対応します。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。 セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50 材質クロームバナジウム鋼 表面処理ニッケルメッキ 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
1セット(9本組)
799 税込879
当日出荷

ハンドルはストレート(マグネット付)とT字の2ウェイで使えます。 ネジ、釘、小物等も収納できるケース付。 ヒートン回しなどアイデア次第でいろいろ使えるマジックコイン付。
仕様●サイズ:幅88×高さ120×厚さ35mm●重量:160g●材質:クロームモリブデンバナジウ鋼、PPセット内容:プラスドライバー(+1、+0、+2)、マイナスドライバー(-1.8、-3、-5、-6)、キリ、ハンドル、マジックコイン、収納ケース アズワン品番68-1967-54
1セット
699 税込769
欠品中

極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20) セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 材質高級特殊合金鋼 寸法(mm)70×50(折り畳み時) 表面処理クロームメッキ処理 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
1,298 税込1,428
当日出荷

スライドハンドル T型 モノタロウ 動画あり
差込角部がスライドし好きな場所で使用可能です。T型・L型どちらでも使用できます。
用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに 材質クロムバナジウム鋼
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タッカー ハンドタイプ パワー型 モノタロウ 動画あり
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。 ステープル幅(mm)10 ステープル足長さ(mm)6~14 付属品ステープルL型(10×8mm)100本、ステープルR型(6.2×12mm)100本、ステープルT型100本 質量(g)646 適合ステープル(Rapid)#140 関連資料仕様について
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

片岡産業部品
従来のマイナスドライバーより。先端部分が広くなり 開閉時にネジ穴を。潰すことなく使用する事が出来ます。持ち手部分をT字やI字にする事に。よって使い易さもアップしました。また、先端を外す事により。インパクトドライバーにも。ご利用頂けます。
用途グレーチング用マイナスドライバー 材質ステンレス製 関連資料(1.53MB)
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

基本サイズのビットと六角ソケットを揃えた、ミニラチェットツールセット。力をかけやすいT字形状のラチェットハンドルは、コンパクトで扱いやすく、限られたスペースでの作業にも便利です。さらにエクステンションバーを使えば、奥まった場所のネジにも簡単にアクセスでき、作業の幅が広がります。日常の整備やDIY、バイクや自転車、自動車など幅広い用途に活用できます。
用途プラス・マイナス・トルクスの各種ビットを幅広くカバー。アダプターと延長バー付きで奥まったネジにも対応 セット内容・ミニラチェットT型ハンドル ×1・1/4インチ(6.35mm)対応アダプター(長さ25mm)×1・エクステンションバー ×1・マイナスビット:3.0、5.0、6.0mm・プラスビット:PH1、PH2、PH3・トルクスビット:T10、T15、T20・六角ソケット:5、6、7、8、9、10mm
1セット
1,998 税込2,198
3日以内出荷

定形サイズの回転式小穴掘り道具です。ちょっとした小さな穴掘りを立ったままの楽な姿勢で手軽に穴を掘ることができる、メーカーオリジナルの便利なアイデア道具です。定型サイズの小穴掘りです。土残りの少ないしゃもじ形状の全鋼製二枚刃です。軽くて丈夫なスチール製のパイプ柄に握りやすいT字の取っ手付きです。
用途立ち姿勢での苗の植え付け、杭打ち用の下穴掘り。 刃幅(mm)160 柄長さ(mm)790 材質(柄部)スチールパイプ 材質(刃)全鋼
1本
3,498 税込3,848
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FAST:ラチェットドライバー機能 作業をスピードアップします。 強度:強度を高めるためのT字型レンチ。 コンパクト:ナノドライバー機能、狭い場所にも対応します。 人間工学に基づいたバイマテリアルハンドルで、快適で強力な締め付けを提供します。 高品質の45歯ラチェット=速度、ねじ込み、精度、強度、耐久性。 3つの位置のリング:ねじ込み、ねじを緩める チップの戻りトルクが非常に低い。 レセプタクルを有効にしたハンドル。 1/4"六角形ドライブ。
用途ビットドライバー 商品構成単品
1個
7,498 税込8,248
8日以内出荷

バイクメンテナンスに便利なインチ・ミリサイズの複合ラチェットツールセット。力をかけやすいT字形状で、狭い場所でも扱いやすいミニラチェットに、1/4インチソケット対応の磁気エクステンションバー(60mm)とアダプター(25mm)を装備。トルクス、プラス、マイナス、六角ビットを幅広く取り揃え、細かなネジからボルトまでカバー。さらに、ミリサイズとインチサイズの六角ソケットを両方セットし、国内外のバイクの整備に幅広く対応。
セット内容・ミニラチェットT型ハンドル×1・1/4インチ 60mm 磁気エクステンションバー×1・1/4インチ 25mmアダプター×1・トルクスビット:T15、T20、T25、T30、T40・プラスビット:PH2、PH3・マイナスビット:4.0、5.0mm・六角ビット:4.0mm・ミリサイズ六角ソケット:4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10、12mm・インチサイズ六角ソケット:5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、15/32インチ
1セット
2,498 税込2,748
3日以内出荷

DE150W ドレンクリーナE150 ビーバー(アサダ) 動画あり
ビーバー(アサダ)ドレンクリーナE150
清掃能力Φ20~100mm、電動、ワイヤ式 ヘッド交換可能で、 ワイドな作業域。 コンデンサモータ搭載で、 静かな作業。 高耐久ワイヤ:特殊鋼製のワイヤのため、曲りや折れに強く、耐久性がバツグン。 簡単接続:安全手袋をしたままで、素早く簡単に接続が可能。 ロックピン付きカプラ:T字型のロックピン付きカプラで素早く簡単にワイヤとヘッドをつなげたり、外したりすることが可能。
付属品ダブルグリースカッターΦ40mm、バルブヘッドΦ24mm、六角穴付止めねじM10×20SUS、ワイヤキー、六角棒レンチ 質量(kg)13.4 回転数(min-1[r.p.m])215/260(50/60Hz) モーター(W)100 パイプ径(Φmm)20~100(清掃能力) モーター電圧(V)100 ワイヤーワイヤ付属なし 清掃能力距離(m)20 使用ワイヤー(mm)Φ8/10/13
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

セット内容:10点、(+)ドライバービット #0、#1、#2、(-)ドライバービット 3.0、5.0、6.0mm、ネイルプーラー 136mm、フックドライバー 136mm、ポイントフック 136mm。バイカラーハンドルは、エンジニアリングプラスチックPP+高品位エラストマーTPRからなる複合材料で、ソフトな手触りです。回転しやすく、握りやすいT字型ハンドルデザイン。20種類の高硬度S2材ビットを使用し、多機能を実現。フレキシブルエクステンションバーと併用することで、さまざまな角度で操作することができます。様々なエクステンションバーとより多くの組み合わせで使用することで、様々な状況に対応します。
1セット
3,390 税込3,729
翌日出荷

L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。6500-L型は、Tグリップの一端にも同サイズの六角キーレンチを配置してあります。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 寸法L(mm)73 寸法D(mm)98 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

L型又はT形レンチとしても使える。 差込角部がスライドするので、ターンが容易。
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5.sq.ドライブを組み込んだコンパクトヘッドのロングタイプラチェットハンドルです。小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のロングタイプラチェットハンドルです。狭い場所での作業に活躍します。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。プッシュボタンは押しやすい凸形状です。指がかかりやすいようレバーは3次元形状で操作性の向上を実現しました。補給部品としてラチェットハンドルリペアキット、ラチェットハンドルリペアキット(T字トルクスLハンドル付)を設定しています。
全長(mm)175 質量(g)150 柄径(Φmm)13 ヘッド幅(mm)22 ヘッド寸法(mm)(厚み)11
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

T型レンチ、L型レンチの取り出し易い収納スタンドです。T型レンチやL型レンチの収納に最適です。
用途六角棒レンチ用スタンド。 対応2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
1個
999 税込1,099
当日出荷

本製品はラチェットドライバーと呼ばれるもので、従来のスクリュードライバーと比べて非常に作業効率が良く、少ない力でしっかりとネジを閉めることができるドライバーです。ラチェットドライバーには特殊なギア構造が搭載しており、自転車のペダルのように片方にしか回転しないようになっております。そのため、ネジを回す際、あるいは外す際に、一回ずつネジにヘッドを当て直す必要がなく、連続してネジを回すことができます。これにより、従来のスクリュードライバーと比べて、非常に短時間にネジを回すことが可能で、作業効率が大幅に上がります。製品は従来のドライバーと異なり、T字の形状で設計しています。従来のドライバは回すために強く握る必要があり、力も伝えにくいデメリットがございます。それによりネジが固く締緩しにくいと感じる事がございます。本製品は、ドライバを強く握らなくてもダイレクトに力をとたえられる事から、結果として少ない力で効率的にネジを回すことが可能です。このように力を単純化をすることで、ネジを回す疲労と負担を減らします。また、表面に対して平行した力を入力できるので、締緩作業を安定させます。ネジが曲がって入るなど入りにくいなどの問題を低減させます。
質量(g)664 材質(ビット)S2スチール 入組点数40 ビット【H1.5、 H2、 H2.5、 H3、 H4、 H5、 H6、 H6.35、 H8、H4、 H5】【SL3、 SL4、 SL5、 SL6、SL5、 SL6】【PH0、 PH1、 PH2、 PH3、PH1、 PH2】【T8H、 T10H、 T15H、 T20H、 T25H、 T27H、 T30H、 T40H、T15H、 T30H】【 T5、 T6】【U4 、 U6】【PZ1、 PZ2、 PZ3】 ビット寸法(mm)H6.35×45/H6.35×25 サイズ(mm)約94×39×167 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
8日以内出荷

備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。 入組点数58 セット内容【9.5mm角ラチェットハンドル】【9.5mm角ソケット】10・12・13・14・17・19【6.35mm角ソケット】4・5・5.5・6・7・8【9.5mm角エクステンションバー】75mm【9.5mm角スパークプラグ】16/21mm【6.35mm変換アダプター】【スタビーコンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17【モンキーレンチ】200mm【ロングノーズプライヤー】150mm【万能ラジオペンチ】150mm【コンビネーションプライヤー】200mm【スタビードライバー】#2・-6【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6【6.35mm角ビット】#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30【6.35mm角T型ハンドル】【ソケットアダプター】【精密ドライバー】1.4・1.8・2.4・PH0・PH00【金切鋸】240×24T【ネイルハンマー】8oz【両口ソフトハンマー】【ボルトカッター】【コンベックス】2m×13mm巾 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×310×78 質量(kg/セット)5.2
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

ゼット体育器具トンボレーキ
T型エッジ、L型エッジ両面の使い分けOK!荒れたグランドも荒けずりもOK、満足のいくグランド聖地ができます。
仕様T型エッジ/粗整地、L型エッジ/密整地 材質アルミ
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。 入組点数45 セット内容【9.5mmラチェットハンドル】【9.5mm角ソケット】8・10・12・13・14・15・17・19【9.5mm角エクステンションバー】75mm【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14【モンキーレンチ】150mm【ロングノーズプライヤー】150mm【万能ラジオペンチ】150mm【6.35mm角ビット】#0・#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30【6.35mm角T型ハンドル】【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6【金切鋸】240×24T【ネイルハンマー】8oz【コンベックス】2m×113mm巾【万能鋏】【カッター】【クリップ】×3個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×235×65 質量(kg/セット)4.3
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形スライドハンドル
L型又はT形レンチとしても使える。 差込角部がスライドするので、ターンが容易。
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極小T型トルクスネジに適合したL型レンチセットです。T7以上のサイズの先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジに対応します。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。 仕様トルクスネジ用 先端形状マイクロヘックスローブ
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

差込ヘッドがスライドするハンドルレバーです。 位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途ソケットドライブ用 差込角(mm)12.7 全長(mm)298 トラスコ品番439-6588 材質/仕上クロームバナジューム 質量(g)382
1丁
5,998 税込6,598
翌々日出荷

T型トルクスネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジに対応します。 高級特殊合金鋼採用で、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性を追求しました。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。 材質高級特殊合金鋼 加工クロームメッキ加工 対応いじり止めトルクスネジ対応
1セット(7本)
1,698 税込1,868
当日出荷

差込ヘッドがスライドするハンドルカバーです。 位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途ソケットドライブ用 差込角(mm)9.5 全長(mm)198 トラスコ品番439-5514 材質/仕上クロームバナジューム 質量(g)158
1丁
4,798 税込5,278
翌々日出荷

人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。独自開発のHex-Plusでボルトとの接触面を広げ、工具とネジ両方の寿命を延ばし、一般品よりトルク20%増しに対応します。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。吊下げ用の穴付きです。
用途機械補修・設備点検・汎用 材質特殊合金鋼 形状T型
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

差込ヘッドがスライドするハンドルバーです。位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途ソケットドライブ用。ハンドルバーはラチェットヘッド(1116)のハンドルと兼用可能。 トラスコ品番128-2578
1丁
34,980 税込38,478
6日以内出荷

差込ヘッドがスライドするハンドルバーです。位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途ソケットドライブ用。ハンドルバーはラチェットヘッド(1016)のハンドルと兼用可能。 トラスコ品番128-2426
1丁
16,980 税込18,678
翌々日出荷

人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。 L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。 刃先に磁力が付かなくてもネジを落とさずに保持することができます。 吊下げ用の穴付きです。
用途機械補修・設備点検・汎用 材質/仕上特殊合金鋼
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。刃先に磁力が付かなくてもネジを落とさずに保持することができます。吊下げ用の穴付きです。
用途機械補修・設備点検・汎用 仕様トルクス 材質特殊合金鋼 形状T型
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。カラーコードで使いたいサイズと先端形状が見つかりやすいです。吊下げ用の穴付きです。
用途機械補修・設備点検・汎用 材質特殊合金鋼 軸長(mm)230
1本
2,298 税込2,528
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

T形コネクタ圧縮で使いやすいコの字型ヘッド
用途T形コネクタの圧縮 トラスコ品番556-5753 セット内容本体、ダイス、バッテリー、充電器 幅(mm)84 高さ(mm)271 奥行(mm)84 圧着範囲(mm2)8~60 バッテリー電圧(V)14.4 公称出力(kN)60
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

クロス・T型・L型の3タイプで使用出来る、収納式のクロスレンチ。 アルミホイールにも対応した、車の加工や修理の必須工具。 12.7mmの差込角を備えているのでお手持ちのソケットが使えます 。 折り畳んで収納すれば場所を取らずに保管できるので携帯に便利。
仕様●材質:クロームバナジューム鋼 アズワン品番68-4103-76
1個
2,660 税込2,926
8日以内出荷

ノートPCのメモリ拡張や分解、HDDからSSD換装することなどに有効です。 パソコン、ゲーム機などの分解と清掃、精密機器の修理等にも利用可能! サイズ T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 充実の8本セット 折り畳み式で収納しやすい、取り出しやすい!そしてコンパクト! L型ハンドルは精密ネジを簡単にねじることができます。
付属品収納ホルダー セット内容T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20 合計8本 材質クロムバナジウム鋼 グリーン 寸法(cm)6.77×4.5×1.45 質量(g/セット)52
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング