作業工具 :「y端子 圧着工具」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 色(柄)
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧着工具 ミニ モノタロウ 動画あり
裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に 全長(mm)180 材質炭素鋼 質量(g)310 使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷


電線被覆をしっかり保持するダイス形状。 ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
全長(mm)207 適合0.3/0.5/1.25/2 トラスコ品番367-8326 質量(g)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。 また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。 弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
全長(mm)198 仕様成形確認機構付。(戻しレバー付) トラスコ品番261-7421 質量(g)300 適合範囲CE1/CE2/CE5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具 モノタロウ 動画あり
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量 コンパクト 堅牢
用途絶縁被覆付圧着端子.スリーブ 適合端子絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
1丁ほか
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロブテックス製の高品質な商品です。 軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。小柄なボディでパワフル圧着。JIS規格認証品です。(JIS C9711適合)
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 材質合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ) 全長(mm)175 質量(g)330 表面処理酸化処理(ハンドル) 使用範囲(mm2)1.25、2、5.5 適合JIS規格JIS C 9711
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

仕様連鎖型圧着端子用 エスコ品番EA538CB 圧着範囲(mm2)0.75、1.25、2
1個
31,600 税込34,760
翌日出荷

1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具 ターミナル用 多機能電装 モノタロウ 動画あり
端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り 適合ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5 材質(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール 全長(mm)213 質量(g)400 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷

トグル機構の改良により、単位ストローク当りの所要握力をおさえ、女性にやさしい操作性を実現。
全長(mm)182 トラスコ品番120-4513 質量(g)270 最大荷重(N)255(ハンドル) 使用範囲(mm2)1.25/2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります