作業工具 :「yl」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷

1丁
17,980 税込19,778
6日以内出荷

ボルト・ナットや工具類が収納・運搬できる便利なバッグ。 内部に水が浸入しにくいように防水加工された軽量で丈夫な1680Dポリプロピレン生地を採用。 ボルト類を汚れや水濡れから守ります。 開けやすいダブルジッパー採用。
仕様ジッパー付(ダブルジッパー)、透明ポケット付 幅(mm)300 質量(kg)0.855 高さ(mm)210 材質(本体)ポリプロピレン 奥行(mm)200 耐荷重(kg)30 ポケット数上面1 外寸法・幅(mm)300 外寸法・高さ(mm)210 外寸法・奥行(mm)200
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]カッターナイフ
カラフルでシンプルなカッターナイフです。 ストラップ穴付ストラップはついておりません。
材質本体:ABS樹脂、スライダ:POM タイプオートロック式 刃幅9.2mm 刃厚(mm)0.4 適合替刃CU-201、CU-203
1本ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ボルトバッグ
幅(mm)300 高さ(mm)210(ベルト除く) 質量(g)950 奥行(mm)200 使用荷重(kg)30以下
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,960 税込3,256
翌日出荷

1個
3,110 税込3,421
翌日出荷

1個
2,930 税込3,223
翌日出荷

1個
2,980 税込3,278
翌日出荷

1個
2,930 税込3,223
8日以内出荷

水や汚れに強いターポリン製で、丸洗いができる 開口部に針金入りで、しっかり形状保持 軽量
材質(本体)ターポリン(PVC+ポリエステル)・針金(開口部)、(ベルト)ポリエステル 質量(g)170 容量(L)6 本体寸法(mm)200×200×220 内寸法(Φ×Hmm)Φ190×高さ214mm 耐荷重(N)19.6 関連資料(0.5MB)
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

1個
3,580 税込3,938
翌日出荷

1個
3,580 税込3,938
翌日出荷

差込角(inch)3/8 二面幅(inch)5/32 エスコ品番EA617YL-102
1個
3,710 税込4,081
翌日出荷

1個
2,960 税込3,256
翌日出荷

QCソケットとビットの両方を取付可能。
用途先端工具やカギなど小物の携行に。 全長(mm)45 アズワン品番65-1939-07
1個
649 税込714
翌々日出荷

1個
3,710 税込4,081
翌日出荷

1個
3,580 税込3,938
翌日出荷

1個
18,450 税込20,295
翌日出荷

1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

1個
3,710 税込4,081
翌日出荷

デウォルトのインパクトドライバーに、マグネット設置できるビットホルダーです。露出してるマグネットの強力な磁気により、様々な角度から余ったビスなどを取り付けることが可能です。Stubbyタイプはインパクトドライバーの左右どちらにも取り付けることができ、左利きでも右利きでも使用することが可能です。 。ビットホールは合計4つです。
材質ABS射出成形プラスチック
1個(2個)
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LL(ロングライフ)=耐久UPを目的とした特別タイプです。
全長(mm)65 材質特殊工具鋼 質量(g)15 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) ビットストレートビット 適合メーカーベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ 両頭機能両頭
1セット(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,860 税込4,246
翌日出荷

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

差込角(inch)3/8 二面幅(inch)7/32 エスコ品番EA617YL-104
1個
3,710 税込4,081
翌日出荷

差込角(inch)3/8 二面幅(inch)5/16 エスコ品番EA617YL-106
1個
4,100 税込4,510
翌日出荷

差込角(inch)3/8 二面幅(inch)3/16 エスコ品番EA617YL-103
1個
3,530 税込3,883
翌日出荷

1個
3,710 税込4,081
翌日出荷

1個
3,780 税込4,158
翌日出荷

LL(ロングライフ)=耐久UPを目的とした特別タイプです。
全長(mm)110 材質特殊工具鋼 質量(g)27 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) ビットストレートビット 適合メーカーベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ 両頭機能両頭
1セット(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

替刃が2サイズ取り付けが可能です。刃を取り付けられる箇所は2箇所です
用途ズンギリボルト(全ねじ)の切断に最適です。 全長(mm)885 仕様刃取り付け可能数:2 質量(g)6900 適合替刃・カッターズンギリボルトカッター刃(mm):6、8、10、1/4、5/16、3/8、3/8S、10S、W1/2、12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷

耐久性抜群!! 。引出耐荷重各40kg!! 。引出飛び出し防止ロック付き!! 。全段ベアリング入り! 。4輪自在キャスター付き!!
用途重量:66kg 。H1000xW691xD459mm 。工具箱のみ。115PCS 絶縁工具セット付き 入組点数115
1個
290,550 税込319,605
翌々日出荷

1セット
44,048 税込48,453
3日以内出荷

ロック機能付きのため、チューブストッパーとしても使えます。
仕様ハサミ 材質PP 寸法(mm)127 アズワン品番4-6395-02
1個
159 税込175
翌々日出荷

1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ISORYLドライバ(スロットヘッドのねじ用)。凹部にアクセスできる、機械加工された丸型ブレード。クロムめっき、研磨仕上げ
材質(グリップ)プラスチックス 仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.4 x 2mm●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:40mm●全体長さ:110mm 軸径(Φmm)2.0 全長(mm)110 質量(g)13.0 軸径(inch)- グリップ径(Φmm)16 材質(軸)- 商品構成単品 刃先マグネットなし
1個
860 税込946
7日以内出荷

ISORYLドライバ(スロットヘッドのねじ用)。凹部にアクセスできる、機械加工された丸型ブレード。クロムめっき、研磨仕上げ
材質(グリップ)プラスチックス 仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.5 x 3mm●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:75mm●全体長さ:145mm 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)145 質量(g)17.0 軸径(inch)- グリップ径(Φmm)17 材質(軸)- 商品構成単品 刃先マグネットなし
1個
710 税込781
5日以内出荷

ドライバータイプ = 標準ドライバ。チップタイプ = マイナス。チップサイズ = 2 x 0.4 mm。刃の長さ = 40 mm。全体長さ = 110 mm。ブレード仕上げ = クロム、研磨。ISORYLドライバ(精密加工のブレード付き). ISORYLドライバ(スロットヘッドのねじ用) 凹部にアクセスできる、機械加工された丸型ブレード クロムめっき、研磨仕上げ
商品構成単品
1個
860 税込946
5日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります