カテゴリ
絞り込み
電球の種類
HIDランプ(30)
LED(2,532)
キセノン(1)
クリア電球(7)
クリプトン(48)
コンパクト蛍光灯(19)
シリカ電球(16)
ハロゲン(117)
レフランプ(45)
白熱電球(166)
耐振電球(19)
蛍光灯(184)
電球型蛍光灯(10)
ブランド
- モノタロウ(20)
- オーム電機(839)
- ELPA(477)
- 岩崎電気(353)
- 日動工業(296)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(290)
- 旭光電機工業(267)
- Panasonic(パナソニック)(251)
- GENTOS(225)
- ハタヤリミテッド(191)
- エスコ(189)
- LED LENSER(162)
- 東京メタル(155)
- 日機(113)
- OSRAM(オスラム)(100)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(93)
- アイリスオーヤマ(88)
- TRUSCO(88)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
- DNライティング(78)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

LEDヘッドライト 明るさ500Lmタイプ
(34件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷明るさが500LmのLEDヘッドライトです。用途製造ライン、工事現場での点検作業に材質ABS寸法(mm)230×75×50質量(g)125(電池含まず)全光束(Lm)強:500/弱:150保護等級IP44使用電池単3形乾電池×3(電池別売)点灯方式強/弱/点滅/OFF電源タイプ電池式明るさ(Lm)強:500/弱:150電球の種類LED連続点灯時間(時間)強:4時間/弱:14時間/点滅:6時間最大点灯時間強:4時間/弱:14時間/点滅:6時間
LEDワークライト 充電式 カラビナフック・マグネット付き
トライメイト(14件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷マグネット付きスタンドが約150度可動するので、両手作業時に使用できます。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用することもできます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに付属品充電用USBケーブル保護等級IPX6相当設置方式マグネット・フック・スタンド電源タイプ充電式充電方式USB充電使用場所屋内外兼用マグネットあり電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ
オーム電機(9件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷ボール電球 光の広がり約240°全方向タイプ 密閉形器具対応 LED5年保証対象商品全長(mm)126電圧(V)交流電源100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)95平均演色評価数Ra83電球形状ボール球使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LED
LED電球T形60形全方向タイプ
オーム電機(8件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 一般電球60形相当 省エネ法2027年度目標基準達成全長(mm)105質量(g)54定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26外径(Φmm)39定格消費電力(W)6.8定格寿命(時間)40000電球形状T形定格入力電流(A)0.13使用場所屋内配光角度(°)全方向約270明るさ電球60W形相当電球の種類LED
LEDセンサーライト10W×2灯 800Lm コンセント式
オーム電機(23件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。 人や車などの動きを感知して自動点灯。 点灯開始照度調整。 点灯時間調整。 電気機械器具の外郭による保護等級IP44。 クランプ式設置もできます。 屋内/屋外設置可用途お出迎えライトとして! 防犯対策に! カーポートの誘導灯に!付属品カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台仕様防水コード使用材質プラスチック質量(g)約400電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×131×119全光束(Lm)800電源コード(m)約1.5発光色昼白色保護等級IP44センサー感知方式焦電型赤外線方式センサー探知範囲最大角度:140°、最大距離:8m (高さ1.8m)設置方式ねじ止め、クランプ設置場所屋内/屋外設置可灯数2点灯時間約5秒~約5分待機電力(W)約1電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷種別27形長さ(mm)245質量(g)106口金GY10q-4定格消費電力(W)27全光束(Lm)1855定格寿命(時間)7500バルブ径(Φmm)20色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E光色ナチュラル色電球の種類コンパクト蛍光灯
LEDスリム多目的灯
オーム電機(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷から翌々日出荷お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内(屋外使用禁止)電球の種類LED
LEDデスクライト
オーム電機(6件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷タッチで3段階調光、LEDデスクライト。 タッチ式センサーで3段階調光、点灯/消灯の切り換えができます。 フレキシブルアームで光が必要な場所に届きます。 デスクワークや読書、ベッドサイトライトにも。 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。 まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ。 LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)。付属品保証書付取扱説明書質量(g)750消費電力(W)5.5定格AC100V 50/60Hz全光束(Lm)520電源コード(m)約1.6寸法(cm)セード長:約31.5、ベース部:約10.5×15.5光源チップ型LED使用(交換不可)照度(Lx)1000(直下35cmの高さ)エネルギー消費効率(Lm/W)約94.5使用場所屋内用光色昼光色エコロジー商品省エネ
LEDアームライト クランプ式 高演色Ra95 調光調色 AA形対応
オーム電機¥6,898税込¥7,5881台翌々日出荷高演色Ra95のLEDを採用したクランプ式アームライトです。無段階調光と三段階調色に対応し、作業内容に合わせた最適な明るさを設定できます。JIS AA形に準拠した高照度で、デスクワークや精密作業に適した明るさを確保します。広角セードが手元を均一に照らし、目にやさしい設計です。付属品ACアダプター、取扱説明書色ブラック質量(g)670消費電力(W)15コード長さ(m)約1.8全光束(Lm)白色950/電球色450/昼光色490定格出力24V 0.75A色温度(K)2700~6500照度(Lx)1800以上(高さ40cm)演色指数(Ra)95電球の種類LED(交換不可)
ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリットハイエンド PK
GENTOS¥8,998税込¥9,8981台当日出荷ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイエンドモデル。大型バッテリーを搭載し最大800ルーメンの高出力 11時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(HW-64SBC)は直充電(typeC充電)が可能、かつ単3アルカリ電池x4本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ50°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HW-G634H 後継用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル)×4個、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(HW-64SBC)適合スイッチオペレーション:Hi > Mid > Low > OFF質量(g)353寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×57.2×44使用電池リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh(型番:HW-64SBC)(付属)または単3アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:800明るさ(Lm)光源(約)800~40照射距離(m)最大:(約)180電球の種類LED連続点灯時間(時間)11~96落下耐久(m)テスト:1
LED投光器 60W 10200LM 耐熱 昼白色 耐熱アルミ合金 仕様
GOODGOODS(グッド・グッズ)(5件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化! ・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。 ・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵! ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄使用温度範囲(℃)-40~60周波数(Hz)50/60消費電力(W)60角度(°)約180(ステー調節)本体質量(kg)約2.55入力電圧(V)AC85~265寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約231×181×70ランプ効率(Lm/W)170電源コード(m)約2(アース線付)発光色昼白色保護等級IP66色温度(K)5000電源タイプ有線(※充電式ではございません)使用場所屋内外兼用RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)294(チップ)演色指数(Ra)>80定格光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる)電球の種類LED照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ・長寿命
LED電池式スリムライト
(58件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷照度部分が細長くなっていますので、狭い場所を広範囲に照らすことができる便利なLEDライトです。用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに材質アルミニウム寸法(mm)Φ35×329.50質量(g)185.1(電池含まず)全光束(Lm)側面:280、先端:50保護等級IPX4光源側面:COB、先端LED使用電池単4乾電池×3本(別売)照射距離(m)約24電球の種類LED連続点灯時間(時間)側面:約1.5、先端:15
長寿命シリカ電球
ELPA(15件のレビュー)¥179~税込¥197~1個ほか当日出荷寿命約2倍(メーカー比)。玄関、洗面所やトイレに最適。調光機能対応。シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球で、まぶしさの少ないソフトな光が得られます。色ホワイト定格電圧(V)100口金E26電球の種類シリカ電球エコロジー商品長寿命
直管蛍光灯 Hf形 3波長
ブライトライト(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個ほか当日出荷から5日以内出荷3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます用途Hf形直管蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用質量(g)160口金G13点灯形インバーター形定格ランプ電力(W)32、高出力:45平均演色評価数(Ra)85ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.225寸法(ガラス管径×長さ)(mm)26×1198平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
防水LEDライト ラバー&アルミ
オーム電機(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷明るさ調節(High/Low)、点滅機能付き 落下耐久2m、防水性能ランクIPX6(耐水形)で衝撃&水に強い 照度は約6000ルクス(1m/High時)、光束は約270ルーメン(High時) 連続点灯時間は約3.4時間(High時) アルミ(ボディ部分)&ラバー仕様材質(本体)アルミ質量(g)134電源単4形乾電池3本(別売)外径×全長(mm)42×140全光束(Lm)(High)約270、(Low)約60保護等級IPX6光源LED(交換できません)色(ボデー)黒電球の種類LED
コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長
ブライトライト¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます用途高周波点灯専用蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用形状Hfツイン形平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光色
アイ クールハロゲン 110V用
岩崎電気(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷全長(mm)70定格電圧(V)110定格寿命(時間)2000バルブ径(Φmm)11.5電球の種類ハロゲン
投光器 二芯
タイカツ(21件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1台当日出荷屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。付属品電球 1個定格電圧(V)100芯数2電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋外用電球の種類レフ球
専用充電池
GENTOS¥2,298税込¥2,5281個当日出荷WSシリーズヘッドライト専用充電池。本体に直接ケーブルをつないでの充電が可能。※ type-Cケーブルは付属しておりません。WS-10SB 後継適合機種AR-100H / AR-243HD / AR-F343HD / SGWL-02H / WS-100H / WS-200H / WS-243HD / WS-300H / WS-343HD / WS-400H / WS-443HD / WS-543HD / WS-643HD / WS-743HD質量(g)20電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V800mAh 2.96Wh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×13×32電池寿命充放電 約500回(※充電回数が500回を超えると、充電池の容量は初期容量から約30%減少します。)充電時間(時間)2.5電源タイプ充電式(リチウムポリマー3.7V800mAh 2.96Wh)
LEDバーライト 多目的灯 60cm センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式
ELPA(7件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)約192使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5定格消費電力(W)単体:14.5最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさ100%点灯時AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)演色指数(Ra)80電球の種類LED
アームライト クランプタイプ
オーム電機(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷机に簡単取り付け、クランプ式。角度自由自在、必要な場所に光が届くスイングアーム。適応電球は口金E26(サイズ全長120mm/最大径60mm以下)の白熱電球(60W以下)、電球形蛍光灯(15W以下)、LED電球(10W、質量110g以下)付属品保証書付取扱説明書・クランプ高さ(mm)【セード】約165※組み立てた状態電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60スイッチON/OFFスイッチ口金E26本体寸法(mm)アーム長さ(上部)約352/(下部)約370、セード(高さ) 約155/(最大径) 約165 ※組み立てた状態本体質量(g)約785(クランプを除く)最大径(Φmm)【セード】約155電源コード(m)約1.8アーム長さ(mm)(上部)約352/(下部)約370使用電球全長120mm/最大径60mm以下(別売):白熱電球…60W以下、電球形蛍光灯…15W以下、LED電球形…10W(質量110g)以下使用場所屋内用電球の種類LED調光の可否不可
LEDウォールライト 人感センサー 明暗センサー 白色LED 防水 屋外 ソーラー式 防犯
ELPA(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷●暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 ●スイッチで点灯モードを「強」と「弱」に選択できます ●本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射 ●ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません ●屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形) ●光が均一で見やすいCOB LED搭載光源白色LED連続点灯時間約15秒(固定)エコロジー商品省エネ
ヘッドライト用シリコンバンド
オーム電機(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷シリコン素材でしっかりフィット シリコン素材のため滑りにくく、確実にヘルメットなどに固定します。仕様バックル付き質量(g)32寸法(幅W×長さL)(mm)25×820
リチウムイオン充電池3730
タジマツール(TJMデザイン)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷LE-E301専用バッテリー。 リチウムイオン充電池。 対応機種:LE-E301。用途LE-E301専用バッテリートラスコ品番754-6921対応機種LE-E301バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)3.7連続点灯時間-
LED電球 ハロゲンランプ形 E11 中角タイプ
オーム電機(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ハロゲンランプ形LED電球。配光角20°の中角タイプ。E11口金全長(mm)約62質量(g)40口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)約50平均演色評価数(Ra)82電球形状ハロゲン配光角度(°)20電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDズームライト
ファミリー・ライフ(7件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1セット(3本)ほか当日出荷驚きのパワー!遠くまで照らすLEDライト。 LEDは世界最高クラスのCREE社製「T6」採用。世界の軍隊・警察機関で使用される強力ライト。 約300m強力照射! 非常時大活躍! 5種類の点灯パターン:強・中・弱・点滅・SOS 光源を変えられるズーム機能付き。ズーム/集光・ズーム/拡散 ※強力な光のため、光源を直接見ないでください。 防滴仕様材質アルミ合金、強化プラスチックムーン色ブラック質量(g)1本:(約)150電源単4形乾電池3本使用(別売)寸法(cm)1本:(約)幅3.2×奥行3.2×高さ13.8~15.8光源LED(CREE社製T6)防水仕様防滴明るさ(Lm)600エコロジー商品省エネ
LEDサークルランプ
エコデバイス(12件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1台当日出荷から6日以内出荷既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。管径(Φmm)29点灯方式グロー式、インバーター式光源寿命40000時間演色指数(Ra)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LEDバーライト 多目的灯 90cm センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式
ELPA(7件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から3日以内出荷非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 3個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 3本 小(Φ2.8×9.5mm) 3本、スリーブ(Φ6×28mm) 3本、両面テープ(7.5cm) 3枚、コードステッカー 3個質量(g)約284使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5定格消費電力(W)20(※明るさ100%点灯時)AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×904×7(最大値)演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
LEDアームライト クランプ式 調光調色 高演色Ra95 デスク用
オーム電機(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台欠品中高演色Ra95で被写体や資料の色を自然に再現できるLEDアームライト。タッチ操作で無段階調光、白色・昼光色・電球色の3段階調色に対応。JIS卓上照度規格AA形準拠で、手元をしっかり照らす高照度設計。直接目に光が入りにくい構造と広角セードで目にやさしい。クランプ式のためデスクや棚に省スペースで設置可能用途デスクでの作業や学習、読書用照明として外形寸法(mm)幅500×高さ546×奥行530消費電力(W)15電源ACアダプター式本体質量(g)670全光束(Lm)最大約950色温度(K)約2700~6500照度(Lx)1800以上設置方式クランプ式調光方式無段階演色指数(Ra)95調色の可否3段階エコロジー商品省エネ
直管蛍光灯 グロースターター形 20形
ブライトライト¥11,980税込¥13,1781箱(25本)当日出荷20形 省エネタイプ蛍光灯用途蛍光灯 25本セット グロースターター形 蛍光ランプ 20形種別20W形消費電力(W)18口金G13点灯形グロースターター形定格消費電力(W)18定格寿命(時間)8500管径×長さL(mm)28.0×580電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
小形LED電球 E17 広配光
オーム電機(3件のレビュー)¥569~税込¥626~1個ほか当日出荷光の広がり約210°の広配光タイプ 密閉器具対応 断熱材施工器具対応 口金E17 LED5年保証対象商品用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状一般球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ヘッドウォーズ ヘッドライト BB
GENTOS(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き。最大570ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は41時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル ※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2302 後継用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off質量(g)223寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:570明るさ(Lm)光源(約)570~40照射距離(m)最大:(約)153電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~41落下耐久(m)テスト:1