絞り込み
呼び径(A)
材質
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

商品豆知識

42,634件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキシブルダクト(アルミ製) 東芝キヤリア

    フレキシブルダクト(アルミ製)

    東芝キヤリア(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質アルミニウム合金箔寸法C(mm)1000~4000定尺(m)4
  • スピンドルセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スピンドルセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    JISおよび同等品に合います。
    材質黄銅呼び径(mm)13
  • シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)5~30適合場所キッチン商品タイプ台付タイプ
  • ユニオンパッキン13用 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ユニオンパッキン13用

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(50個)
    当日出荷
    内径(Φmm)11.5寸法d(mm)11.5外径(Φmm)18.5寸法D(mm)18.5材質EPDM厚さ(mm)2寸法t(mm)2最高使用温度(℃)80
  • 洗濯機排水トラップ用エルボ カクダイ

    洗濯機排水トラップ用エルボ

    カクダイ(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボ
    用途Φ31・36ミリ兼用付属品バンド材質TPE、ステンレス排水口内径約31・36ミリ用
  • グランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8137 日本バルカー

    グランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8137

    日本バルカー(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスバージョンで仕上げたコイルパッキンです。 白色で潤滑油を使用していないクリーンなパッキンです。 コストパフォーマンスに優れています。 汎用バルブや攪拌機・プランジャーポンプの軸シール等、多用途に使用できます。
    用途多用途用適合スクリューフィーダー、ドライヤー、ギアポンプ、攪拌機、プランジャーポンプ適合流体【バルブステム用】動・植物油、鉱物油、熱媒油(HTSを除く)、アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、【機器用】<第1推奨>汚水、泥水、原油・重油、粉体、スラリー液、ポリマー、<第2推奨>清水、海水、鉱物油、動・植物油、熱媒油仕様【軸への攻撃性】優長さ(m)3最高使用圧力(MPa)14.7pH値2~13最高使用温度(℃)260最高使用速度(m/s)1断面タイプ角形
  • 溶接式管継手(黒)同心レジューサ ベンカン機工

    溶接式管継手(黒)同心レジューサ

    ベンカン機工(4件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状同心レジューサー種類溶接式管継手
  • 水栓こま KVK

    水栓こま

    KVK(13件のレビュー)
    299税込329
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    水栓こまの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまなので、普通に使っていても節水効果があります。
    外径(Φmm)20
  • ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプ

    ニチアス(1件のレビュー)
    209税込230
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    純水なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
    用途純粋性を求められる高純度薬液や耐薬品性を求められる医薬・食品などのプロセス配管や機器。材質フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲-100~100℃外径(Φmm)最大1200使用圧力10K引張強力(N/mm2)34適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体 など圧縮率(%)9(34.3MPa)復元率(%)60(34.3MPa)比重(g/cm3)2.18
  • 内・外ソケット 黄銅製 モノタロウ

    内・外ソケット 黄銅製

    モノタロウ(7件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ソケットねじの種類PTネジ
  • フラッシュバルブ用シートパッキン部 TOTO

    フラッシュバルブ用シートパッキン部

    TOTO(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    適合品番T150NR、TV150NRN、TV750CS、T150N、T152N、TEF51B、TEF55、TEF56B、TEF57E、TH317、TH503、TV150N、TV750C、TV750DH、TV750L、TV750S、TV740Bほか
  • プレハブジョイント ねじ込み形 アサヒAV

    プレハブジョイント ねじ込み形

    アサヒAV(5件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
    材質U-PVC形状ねじ込み種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ねじ込み形寸法T(mm)-材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10K 黄銅製ボールバルブ(蒸気用) 東洋バルヴ

    10K 黄銅製ボールバルブ(蒸気用)

    東洋バルヴ(12件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.8、(150℃以下の水・油・ガス)0.7接続ねじRc接続方式ストレート材質(シート)R-PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温の常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.8、飽和蒸気:1.0ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ユニオン型フレキシブルチューブ トーフレ

    ユニオン型フレキシブルチューブ

    トーフレ(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。 非所に柔軟なチューブを使用しております。
    用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収材質ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)パッキン/ノンアスベストチューブ/SUS304使用温度範囲(℃)0~100適合流体冷温水型式スーパーUNWタイプユニオン型 NO溶接タイプ使用圧力(MPa)1.0構造シール部分はチューブと一体成型。チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。
  • DVインクリーザー セキスイ

    DVインクリーザー

    セキスイ(7件のレビュー)
    78税込86
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739使用流体排水
  • HI径違いチーズ セキスイ

    HI径違いチーズ

    セキスイ(4件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズタイプHI使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
  • トラップU管 カクダイ

    トラップU管

    カクダイ(15件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
    材質黄銅材質(パイプ)黄銅パイプ形状U管
  • 定尺 SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄

    定尺 SGP白パイプ(ねじ無)

    日本製鉄(30件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
    用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼長さ(m)4形状パイプ
  • スチームトラップ(ねじ込み形) TD-10NAシリーズ ヨシタケ

    スチームトラップ(ねじ込み形) TD-10NAシリーズ

    ヨシタケ(6件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    空気保温式採用で安定作動。優れた耐久性とメンテナンス性。ウォーミングアップを大幅短縮。
    仕様ストレーナ内蔵材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプディスク式形式ディスク式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)90最高温度(℃)220接続方式ねじ込み接続JIS Rc適合流体蒸気ドレン材質(弁座)ステンレス鋼(特殊熱処理)材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)適合圧力(MPa)0.035~2.0背圧許容度入口側圧力の50%以下流れ方向横→横、上⇔下
  • 流水音発生器 センサー式 音量2段階 オーム電機

    流水音発生器 センサー式 音量2段階

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    センサー式だから、触れずに使えて衛生的。手をかざすと流水音が約25秒間流れます。設置の向きを上下左右自由に選べます。本体貼付用「ご使用方法シール」付き。音量は大(75db)/小(65db)2段階。単3形乾電池2本で約3000回使用できます(新品アルカリ乾電池使用の場合)。付属の両面テープ/ネジでかんたんに取付できます(電池ケース内に収納されています)
    付属品保証書付取扱説明書、本体貼り付け用シール×1枚、両面テープ×2枚、固定用ネジ×2本(電池ケース内に収納されています)質量(g)約70(本体のみ)音量約75dB (音量大)/約65dB(音量小)※距離1mの場合センサー約5cm(手をかざす場合のセンサー検知距離)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×70×21使用電池単3形乾電池×2本(別売)電池寿命約3000回 ※新品アルカリ乾電池使用の場合動作時間約25秒(流水音が流れます)動作温度(℃)0~40
  • ガスケット PTFE トーステ

    ガスケット PTFE

    トーステ
    649税込714
    1個
    当日出荷
    材質PTFE形状ガスケット
  • バスタブロック リビラック

    バスタブロック

    リビラック(8件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    タイプ内締め外径(Φmm)75適合サイズ(mm)浴槽穴:48~56適合厚さ(mm)(浴槽)20以内
  • ステンレス 六角ニップル 3/4 TBC(タブチ)

    ステンレス 六角ニップル 3/4

    TBC(タブチ)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8021材質ステンレス形状ニップル質量(g)61種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-5121
  • HT耐熱エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HT耐熱エルボ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(14件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
  • ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
  • 分岐ソケット ZK17 KVK

    分岐ソケット ZK17

    KVK(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    増設する時、壁面に取り付け配管と水栓、フレキホースなどを接続できるソケットです。
    材質黄銅製
  • HI給水栓用チーズ(インサート付) セキスイ

    HI給水栓用チーズ(インサート付)

    セキスイ(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズタイプHI規格JIS規格使用流体水道用JIS規格JIS K 6743、【ねじ部】JIS B 0203
  • 排水口レンチ カクダイ

    排水口レンチ

    カクダイ(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    掃除口の2つの穴にはめて開閉する為のレンチです。
    用途穴間隔最大150mmまで使用できます。仕様パッケージ品材質穴間隔(mm)150(最大)入数10/箱、100/梱
  • ボールバルブ21型 フランジ型 アサヒAV

    ボールバルブ21型 フランジ型

    アサヒAV(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
    用途汎用ボール弁、フランジ式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式フランジ形接続10Kフランジ型ハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 吊りバンド ステンVP吊タン付 アカギ

    吊りバンド ステンVP吊タン付

    アカギ(7件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    VP管用の提灯式吊バンド
    材質SUS304種類吊りバンド吊ボルト径(Φmm)W3/8
  • ネジ変換アダプタB ミヤコ

    ネジ変換アダプタB

    ミヤコ(9件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
  • エースボール ストレート型 ホースニップル一体型 アソー

    エースボール ストレート型 ホースニップル一体型

    アソー(15件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口材質(シート)PTFE接続R×ホース口使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR70-1材質(ボディ)C3771B材質(ソケット)C3604Bバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ステンレス製 PT×PF変換内外ソケット アソー

    ステンレス製 PT×PF変換内外ソケット

    アソー
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    SUS304製、PTネジからPFネジへの変換、 またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。 黄銅製(C3604)シリーズも御座います。
    材質SUS304形状ソケット使用圧力(MPa)6.9以下ねじの種類PF×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油
  • ガオナ トイレットペーパーホルダー ワンタッチ交換 (樹脂製) GAONA(ガオナ)

    ガオナ トイレットペーパーホルダー ワンタッチ交換 (樹脂製)

    GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ペーパー交換がワンタッチでできるトイレットペーパーホルダーです。 トイレットペーパーを下から軽く押し上げるだけでセットできます。 ビス取付穴が長穴で、使用中のペーパーホルダーの取付穴と一致させやすくなっており簡単に取替えできます。
    用途トイレ付属品ビス3本材質ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂収納数1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)169×100×82
  • お風呂の排水口用髪の毛とりネット ダイセルファインケム

    お風呂の排水口用髪の毛とりネット

    ダイセルファインケム(2件のレビュー)
    129税込142
    1袋(30枚)
    当日出荷
    お風呂の目皿にかぶせ髪の毛をキャッチ。袋状のネットなのでいろいろな目皿に使えます。
    材質ポリエチレン目皿直径(Φmm)(使用可能)60~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    Pパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途金属製Pトラップ用適合パイプ径(Φmm)32材質黄銅形状Pパイプ呼び径32材質(パイプ)黄銅パイプ形状Pパイプ
  • タンク取付金具 カクダイ

    タンク取付金具

    カクダイ(7件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用仕様タボなし材質青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-116
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    吉年(12件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • レバーハンドル TOTO

    レバーハンドル

    TOTO(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ねじ径W3/16山24
  • T型 ボールバルブ(黄銅) オンダ製作所

    T型 ボールバルブ(黄銅)

    オンダ製作所(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    三方ボールバルブで流水方向の切替可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材