絞り込み
呼び径(A)
材質
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

商品豆知識

42,634件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • へルールガスケット カクダイ

    へルールガスケット

    カクダイ(3件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サニタリー継手
  • 吊用タン アカギ

    吊用タン

    アカギ(2件のレビュー)
    90税込99
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    吊ボルトに吊バンドを取付けるための金具。
    表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
  • 溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ

    ベンカン機工(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    種別GS材質SGP形状エルボ90°種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノンアスユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ノンアスユニオンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    材質ノンアスベスト厚さ(mm)2寸法t(mm)2最高使用温度(℃)80商品タイプ
  • リングナット アソー

    リングナット

    アソー(14件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途銅管用継手。使用流体水、空気、油材質黄銅(C3604BD)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用温度(℃)-50~150
  • SFH型 ステンレスヘッダー オンダ製作所

    SFH型 ステンレスヘッダー

    オンダ製作所
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    分岐配管に便利。 チーズを複数組み合わせるより、コンパクトに納まり、ねじ込み手間も削減可能。
    材質SUS304(SCS13A)形状ヘッダー使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)呼び径(A)20×15最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • ナフロンペースト TOMBO No.9400 ニチアス

    ナフロンペースト TOMBO No.9400

    ニチアス
    8,198税込9,018
    1個(65cc)
    当日出荷
    ふっ素樹脂のコロイド状粒子を水に分散させた常温不活性のガスケットペースト 耐薬品性に優れ、酸性流体や腐食性流体にも使用できる万能なガスケットペースト
    用途各種水系流体、各種油系流体、酸性流体、腐食性流体、真空シール材質ふっ素樹脂、水使用温度範囲(℃)~260適合流体各種水系流体、各種油系流体、酸性流体、腐食性流体、真空シール色相クリーム色特性耐薬品性/耐酸性/耐腐食性/耐油/耐水標準塗布量(g/m2)約50(2m2/チューブ)
  • 日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント(水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント(水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(18件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
    適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5150-57
  • 節水ストップシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水ストップシャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    大きなシャワー板で全身を包み込むような心地よさ。勢いはそのままなのに、従来品と比較して約50%(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較、ストップボタン併用時)の節水効果あり。手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。
    付属品他メーカー対応アダプター2個適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他質量(g)240止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
  • CU 持出ニップル Aron(アロン化成)

    CU 持出ニップル

    Aron(アロン化成)(14件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    形状ニップル種類塩ビ管用継手規格アロン規格
  • 厨房用立型自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用立型自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    用途厨房用呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
  • 防臭キャップ KVK

    防臭キャップ

    KVK(8件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    適合40A、50A
  • 内ネジ・リングジョイント アソー

    内ネジ・リングジョイント

    アソー(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質C3604B形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • ステンレス 長ニップル 吉年

    ステンレス 長ニップル

    吉年(17件のレビュー)
    709税込780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジ
  • ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年

    ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    吉年(9件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状ストリートエルボ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • HIパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HIパイプ 500mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    159税込175
    1本
    当日出荷
    低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10管種HI
  • フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K)

    ダイコー
    129税込142
    1枚
    当日出荷
    材質天然ゴム最高使用温度(℃)70最高使用圧力(MPa)1厚さ(mm)3呼び圧力10K種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)70(最高使用温度)
  • これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し GAONA(ガオナ)

    これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し

    GAONA(ガオナ)
    159税込175
    1枚
    当日出荷
    割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
    用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。材質ポリ塩化ビニル樹脂厚さ(mm)1.5ホワイト
  • 散水板 INAX(LIXIL)

    散水板

    INAX(LIXIL)(5件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用L型ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    万一ホースが外れた場合に、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付き。
    用途洗濯機用取付ねじW26山20適合万能ホーム水栓(呼び13)材質青銅曲げ角度90°
  • セブンハンドルホワイト SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    セブンハンドルホワイト

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    他メーカー対応のアダプター付き
    仕様ビス・各メーカー適合アダプター(4種)・湯/水用キャップ付き材質ABS樹脂色(キャップ)青・赤
  • 浄化槽用十字ソケット 関西化工

    浄化槽用十字ソケット

    関西化工(16件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状クロス種類塩ビ・樹脂管用継手
  • ステンレス 六角ニップル 3/8 TBC(タブチ)

    ステンレス 六角ニップル 3/8

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。トラスコ品番812-7996材質ステンレス(SCS13A)形状ニップル質量(g)24種類ねじ込み継手寸法L(mm)27JIS規格JIS G-5121
  • 800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)

    800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア)

    KITZ(キッツ)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    仕様ボール弁、フルボア型形状ストレート材質(本体)SCS13A規格管接続:JIS B0203最高使用圧力(MPa)5.49[56]接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A(SUS304)ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430+プラスチックカバー材質(ボールシート)ハイパタイトPTFERoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボア検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)8.27、(空圧)0.6、弁座/(空圧)0.6バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 排水ホースソケット カクダイ

    排水ホースソケット

    カクダイ
    419税込461
    1個
    当日出荷
    材質ABS
  • ユニオン ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ユニオン ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    材質ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート形状ユニオン種類ねじ込み継手ねじの種類Rc最高使用圧力圧力-温度基準:SUS51最高許容圧力(MPa)1.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 排水さしこみパッキン カクダイ

    排水さしこみパッキン

    カクダイ(5件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    テール管とトラップU管の接続部に使用し、高さ調節をすることができます。
    材質EPDM、PE
  • 径違いニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)

    径違いニップル ステンレス製ねじ込み継手

    ONK(オーエヌ工業)(4件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • 150型 青銅製グローブバルブCシリーズ KITZ(キッツ)

    150型 青銅製グローブバルブCシリーズ

    KITZ(キッツ)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)Kメタルクラス150型バルブ種類グローブバルブ
  • レッグアダプター SUGICO(スギコ)

    レッグアダプター

    SUGICO(スギコ)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    アジャスト脚用の延長アダプターです。
    材質6ナイロン許容荷重(kg)1600サイズ(mm)Φ60.5×全長50.5ねじ山M20×P2.5
  • エフ-1 ソケット TBC(タブチ)

    エフ-1 ソケット

    TBC(タブチ)
    879税込967
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。
    用途冷媒配管用。材質黄銅流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C)温度(℃)-40~130最高使用圧力(MPa)4.3材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM)適合管冷媒配管用銅管入数12(大箱)材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
  • 充電式タッチレス 自動水栓 日本電興

    充電式タッチレス 自動水栓

    日本電興(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    蛇口のハンドルに触れず、蛇口に取り付けてセンサーで水を出したり止めたりする便利なアイテム。W22外ネジ対応。 ボトムセンサーにより手をかざしている間だけ水が出ます。手をどけると水が止まります。(最長20秒で自動停止します。)。サイドセンサーにより一度手をかざすと水が出ます。もう一度手をかざすと水が止まります。(最長3分で自動停止します。)。フル充電で約6ヶ月連続使用。泡沫水栓のキャップがついた蛇口に取り付けが可能です。サイズにあった接続アダプターを専用工具で取り付け、本体を取り付けます。
    電源(V)リチウム電池、充電式本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×52×60質量(g)105バッテリーLi-ion蓄電池 3.7V 550mAh消費電力(mW)0.2以下吐水圧力(MPa)0.05~0.8温度(℃)吐水温度制限:約70以下保護等級IPX6センサー感知範囲サイドセンサー約0~5cm、ボトムセンサー約0~10cm付属品接続アダプター ×7種類/防水シールリング ×3種類/専用工具 ×1個/充電用USBケーブル(1m)×1本電源リチウム電池、充電式吐水口長さ(mm)60吐水口高さ(mm)52
  • GR棚付 ペーパーストックホルダー 東和産業

    GR棚付 ペーパーストックホルダー

    東和産業(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    棚付ですので、携帯電話やトイレ小物などが気軽に置けますペーパーの交換が片手でラクに行えますペーパーが切りやすいペーパーカッター付予備のペーパーが1個ストックできます付属の両面テープで仮止めができ、取り付けやすいタイルなどの硬質壁への取り付けに便利なプラグ付
    材質ABS樹脂、AS樹脂、ナイロン、ステンレス外形寸法(cm)約17.9×11×29.8アズワン品番65-0366-17RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉) アイエス工業所

    水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉)

    アイエス工業所(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    ・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。
    材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ポリエチレンタイプポリ浮玉付種類複式最高使用圧力(MPa)0.75接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75材質(玉)ポリエチレン使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
  • アングル型ホースニップル アソー

    アングル型ホースニップル

    アソー(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ホースとネジ配管の接続。
    用途ホース用継手、ホースとネジの接続に材質黄銅(C3771)使用圧力(MPa)3.45使用流体水・空気・油流体温度(℃)-50~150
  • ブッシング(ステンレス) TRUSCO

    ブッシング(ステンレス)

    TRUSCO
    309税込340
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状ブッシング流体水・油・ガス使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc最高許容圧力(MPa)常温1
  • パッキン カクダイ

    パッキン

    カクダイ
    31税込34
    1個
    当日出荷
  • エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 セキスイ

    エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様

    セキスイ(2件のレビュー)
    879税込967
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
  • シャワーホース用Uパッキン KVK

    シャワーホース用Uパッキン

    KVK(10件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    用途シャワーホース用
  • エスロンミニボールバルブ セキスイ

    エスロンミニボールバルブ

    セキスイ(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    小さい操作トルクで安定した止水性を発揮します。開度表示も備え流量調整が可能です。組立は融着で一体化しています。
    形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABSバルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材